그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표준 커플 링 |
본체 재질 | 연성이있는 철 |
볼트 크기 | 3/8" x 2-1/2" |
색상 | 주황색 |
연결 유형 | 그루브 |
파이프 외경에 적합 | 2.875 " |
가스켓 재질 | EPDM |
맥스. 하중 | 4869의 파운드 |
최대. 압력 | 750의 PSI |
공칭 사이즈 | 2.5 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 230도 F |
UPC | 069029110848 |
선박 중량 (kg) | 1.61 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 7307193085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 외경에 적합 | 맥스. 하중 | 공칭 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
390003002 | 2.375 " | 3323의 파운드 | 2" | ₩ 90,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.