GRUVLOK
Gruvlok 본사는 2 Holland Way Exeter, New Hampshire에 있습니다. 홈이 있는 커플링, 밸브, 피팅 및 하드웨어를 제조합니다. 상세 보기
필터
배관
하드웨어
작업공구
HVAC 및 냉각기
수작업공구
전기용품
원자재
잠금장치
윤활제/루브리컨트
배관 필터
파이프피팅 및 커플링전체보기
블랙 파이프 피팅 탄소강 파이프 피팅 연성 철 파이프 피팅 배관, 공정 배관, 채광, 유전 배관 및 건설에서 소음 및 진동 전달을 줄이기 위해 조인트 연결에 사용되는 유연한 그루브 끝 파이프. 최소 압력 강하 및 균일 한 강도를 제공하며 연 성철 / 단조 강 / 조립 강으로 제작
유연한 피팅 아연 도금 파이프 피팅 파이프 커플 링 파이프 피팅 키트 파이프 피팅 스테인레스 스틸 파이프 피팅
그루블록 소개
Anvil International의 자회사인 Gruvlok은 기계, 배관, 오일 및 가스, 화재 보호 응용 분야를 위한 파이프 피팅 및 밸브의 선두 제조업체입니다. 광범위한 Anvil Gruvlok 카탈로그에는 버터플라이 밸브와 커플링, 클램프, 어댑터, 티, 플랜지 및 캡과 같은 철제 파이프 피팅이 포함됩니다. 그루블락 7001 시리즈 커플 링 ASME, ASTM 및 NFPA 표준에 따라 설계되었으며 유사한 크기의 파이프 사이의 연결 설정에 적합합니다. 이 유연한 끝단 파이프는 그루브 연결부와 EPDM 개스킷이 있는 구상흑연주철 본체로 구성되어 있어 극한의 기상 조건에서도 장기간 밀봉이 가능합니다. 12000 ~ 35000lb 범위의 하중을 처리할 수 있으며 최대 750psi의 압력을 견딜 수 있습니다. 이 브랜드의 7700 시리즈 버터플라이 밸브는 제로 백래시 오류를 위한 스템-디스크 연결과 디스크 위치에 관계없이 기밀 스템 밀봉을 유지하는 DISC-TO-SEAT 로딩 시설을 용이하게 합니다. 이 밸브는 3인치 및 5인치의 볼트 원 직경과 기어 및 레버로 작동되는 핸들 변형으로 제공됩니다.
고려해야 할 사항
배송
이러한 Gruvlok 커플링 및 피팅은 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 따라서 여러 조각으로 구성된 팩으로 배송됩니다. 항공 화물이 아닌 택배 발송에 적합합니다.
주요 상품명
자주하는 질문
Gruvlok 피팅을 사용할 때 주의해야 할 사항은 무엇입니까?
- 파이프 끝단에 홈이 있는 치수가 적절한지 확인하고 파이프에 개스킷이 제대로 밀봉되지 않도록 하는 움푹 들어간 곳, 돌출부 또는 기타 결함이 없는지 확인하십시오.
- Gruvlok 윤활제를 외부 표면에 얇게 바르고 개스킷의 립을 밀봉합니다. 어떤 경우에는 전체 개스킷 표면을 윤활해야 합니다.
- 윤활 처리된 표면에 이물질이 달라붙지 않도록 하십시오.
개스킷을 설치하는 방법?
- 개스킷을 파이프 끝단 위에 놓고 개스킷 립이 파이프 끝단에서 돌출되지 않도록 합니다.
- 개스킷을 뒤집어서 윤활하고 파이프 끝 위로 밀어 넣습니다.
- 두 파이프 끝을 정렬한 후 각 파이프의 홈 사이 중앙에 개스킷을 당겨 제자리에 끼웁니다.
- 개스킷은 파이프의 홈으로 확장되어서는 안 됩니다.
- 너트 하나를 제거하고 다른 너트를 풉니다.
- 하우징 키가 파이프 홈에 맞는지 확인하면서 개스킷 위에 하나의 하우징을 놓습니다.
- 다른 하우징을 개스킷 위로 돌리고 두 파이프의 홈에 끼우고 각 하우징의 텅과 홈이 적절하게 결합되도록 합니다.
- 볼트를 다시 삽입하고 볼트 패드 사이의 간격을 균일하게 유지하면서 두 너트를 번갈아 균일하게 조입니다.
적절한 커플링 설치를 보장하는 방법은 무엇입니까?
볼트 패드 사이의 간격이 균일하고 평행한지 확인하기 위해 커플링의 양쪽 측면을 육안으로 검사합니다. 커플링을 사용하기 전에 편차를 수정해야 합니다.