필터 하우징
연료 필터 하우징
스타일 | 모델 | 유량 | 헤드 재료 | 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1200KTF7018 | ₩108,675 | ||||||
B | 311KTF7029 | ₩175,490 |
BSSB 시리즈 필터 용기, 스테인리스 스틸
Parker BSSB 시리즈 필터 용기는 석유 화학, 냉각수, 공정 용수, 솔벤트, 압축 공기 및 유압 오일과 같은 물 및 기타 부식성 유체의 사전 여과, 연마 및 정화를 위해 설계되었습니다. 이 장치는 카트리지 밀봉을 위한 스프링 장착 바닥 시트와 습한 환경에서 사용할 수 있는 316 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 또한 쉬운 설치를 위한 인라인 파이프 연결과 쉬운 장착을 위한 브래킷 키트가 특징입니다. 5~15gpm 범위의 유속으로 제공되는 다양한 단일 카트리지 필터 용기 중에서 선택하십시오.
Parker BSSB 시리즈 필터 용기는 석유 화학, 냉각수, 공정 용수, 솔벤트, 압축 공기 및 유압 오일과 같은 물 및 기타 부식성 유체의 사전 여과, 연마 및 정화를 위해 설계되었습니다. 이 장치는 카트리지 밀봉을 위한 스프링 장착 바닥 시트와 습한 환경에서 사용할 수 있는 316 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 또한 쉬운 설치를 위한 인라인 파이프 연결과 쉬운 장착을 위한 브래킷 키트가 특징입니다. 5~15gpm 범위의 유속으로 제공되는 다양한 단일 카트리지 필터 용기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 유량 | 높이 | 길이 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BSSB10-1SD | ₩1,995,087 | |||||
A | BSSB10-3 / 4SD | ₩1,583,907 | |||||
A | BSSB20-3 / 4SD | ₩2,192,312 | |||||
A | BSSB20-1SD | ₩2,870,945 | |||||
A | BSSB30-1SD | ₩3,253,040 |
필터 하우징
스타일 | 모델 | 크기 | 지름 | 유량 | 헤드 재료 | 높이 | 주택 자재 | 길이 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SS4 EPE-316L | ₩5,295,832 | |||||||||
B | SS8 EPE-316L | ₩5,836,617 | |||||||||
C | SS12 EPE-316L | ₩6,306,282 | |||||||||
D | AP102T | ₩461,230 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 550THFSR632 | ₩173,704,608 | RFQ |
A | 300THFSR232MWY | ₩220,103,996 | RFQ |
A | 250THFSR632M | ₩113,956,444 | RFQ |
A | 250THFSR632MWY | ₩134,546,860 | RFQ |
A | 250THFSR632MW | ₩120,725,359 | RFQ |
A | 250THFSR632MY | ₩126,151,872 | RFQ |
A | 250THFSR632W | ₩112,254,744 | RFQ |
A | 1100THFSR632WY | ₩361,722,340 | RFQ |
A | 300THFSR432MW | ₩135,454,424 | RFQ |
A | 150THFSR232MY | ₩128,723,308 | RFQ |
A | 300THFSR232 | ₩185,881,164 | RFQ |
A | 150THFSR431 | ₩75,952,044 | RFQ |
A | 150THFSR432WY | ₩96,504,659 | RFQ |
A | 250THFSR631Y | ₩105,448,000 | RFQ |
A | 150THFSR632WY | ₩105,712,684 | RFQ |
A | 150THFSR632M | ₩92,685,320 | RFQ |
A | 300THFSR432WY | ₩124,147,659 | RFQ |
A | 300THFSR632Y | ₩115,752,672 | RFQ |
A | 350THFSR231Y | ₩207,227,888 | RFQ |
A | 350THFSR432 | ₩129,593,072 | RFQ |
A | 350THFSR232WY | ₩231,978,012 | RFQ |
A | 350THFSR632 | ₩129,593,072 | RFQ |
A | 350THFSR432MWY | ₩150,958,724 | RFQ |
A | 350THFSR632M | ₩142,525,908 | RFQ |
A | 100THFSR432WY | ₩88,260,928 | RFQ |
연료 필터 하우징
Dayton 연료 필터는 휘발유, 디젤 연료, 에탄올 혼합 휘발유(E1~E85) 및 바이오디젤(최대 B20)을 처리하는 데 사용할 수 있습니다. 싱크 밑 여과, 사전 및 사후 역삼투압, 레저용 차량 여과 및 식품 서비스에 이상적으로 사용됩니다. 50 및 150psi의 최대 압력 등급으로 제공되는 다양한 연료 필터 중에서 선택하십시오.
Dayton 연료 필터는 휘발유, 디젤 연료, 에탄올 혼합 휘발유(E1~E85) 및 바이오디젤(최대 B20)을 처리하는 데 사용할 수 있습니다. 싱크 밑 여과, 사전 및 사후 역삼투압, 레저용 차량 여과 및 식품 서비스에 이상적으로 사용됩니다. 50 및 150psi의 최대 압력 등급으로 제공되는 다양한 연료 필터 중에서 선택하십시오.
필터 하우징
Pentek Big Blue 필터 하우징은 필터 카트리지를 역삼투압 시스템 및 레저용 차량 여과 장치에 배치하도록 설계되었습니다. 이 하우징은 고가의 저압 스테인리스강 장치를 이상적으로 대체합니다. 강화 폴리프로필렌/스티렌 아크릴로니트릴 구조로 되어 있어 최대 125psi의 압력과 화씨 100~125도의 온도를 견딜 수 있습니다.
Pentek Big Blue 필터 하우징은 필터 카트리지를 역삼투압 시스템 및 레저용 차량 여과 장치에 배치하도록 설계되었습니다. 이 하우징은 고가의 저압 스테인리스강 장치를 이상적으로 대체합니다. 강화 폴리프로필렌/스티렌 아크릴로니트릴 구조로 되어 있어 최대 125psi의 압력과 화씨 100~125도의 온도를 견딜 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 색상 | 지름 | 폭 | 높이 | 주택 자재 | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ESC7202NB6L10-75 | ₩2,125,917 | RFQ | ||||||||
B | ESC5302NB6L10-75 | ₩1,738,362 | RFQ | ||||||||
C | 150071-75 | ₩59,080 | RFQ | ||||||||
D | 150150-75 | ₩66,360 | RFQ | ||||||||
E | 160166-75 | ₩322,892 | RFQ | ||||||||
F | 150193-75 | ₩192,325 | RFQ | ||||||||
G | ESC5202NB410-75 | ₩1,157,572 | RFQ | ||||||||
H | 150069-75 | ₩72,152 | RFQ | ||||||||
I | 150237-75 | ₩79,222 | RFQ | ||||||||
B | ESC5302NB410-75 | ₩1,130,727 | RFQ | ||||||||
J | 158319-75 | ₩91,385 | RFQ | ||||||||
K | 156017-75 | ₩383,075 | RFQ | ||||||||
G | ESC5202NB6L10-75 | ₩1,346,922 | RFQ | ||||||||
L | 150239-75 | ₩94,289 | RFQ | ||||||||
M | ESC3202NB410-75 | ₩1,063,650 | RFQ | ||||||||
N | 150166-75 | ₩117,110 | RFQ | ||||||||
O | ESC7302NB410-75 | ₩2,253,440 | RFQ | ||||||||
P | 150194-75 | ₩293,317 | RFQ | ||||||||
Q | 150233-75 | ₩112,437 | |||||||||
R | 150235-75 | ₩134,330 | |||||||||
S | 150067-75 | ₩51,205 | |||||||||
T | 150435-75 | ₩54,390 | |||||||||
R | 150467-75 | ₩129,482 | |||||||||
U | 150469-75 | ₩90,667 |
멀티 카트리지 하우징
다중 카트리지 필터 용기, 탄소강
스타일 | 모델 | 최대. 흐름 | 색상 | 지름 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 폭 | 유량 | 헤드 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CHC5S2T | ₩4,462,062 | |||||||||
A | CHC5D2T | ₩4,880,137 | |||||||||
A | CHC5T2T | ₩4,666,025 | |||||||||
A | CHG5S2T | ₩8,745,870 | |||||||||
A | CHG5D2T | ₩8,883,000 | |||||||||
A | CHG5T2T | ₩9,129,715 | |||||||||
B | B10-3 / 4SD | ₩401,484 | |||||||||
B | B10-1SD | ₩606,042 | |||||||||
C | FE6-1-2 | ₩5,468,855 | |||||||||
D | FE6-1-2F | ₩5,605,565 | |||||||||
E | 4LFE6-1-2F | ₩10,256,277 | |||||||||
F | 4LFE6-1-2 | ₩9,680,632 | |||||||||
C | FE6-3-2 | ₩5,394,357 | |||||||||
E | 4LFE6-3-2F | ₩10,949,470 | |||||||||
D | FE6-3-2F | ₩6,452,075 | |||||||||
F | 4LFE6-3-2 | ₩10,744,912 |
연료 필터 캐니스터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 18GPM 부분. Filt | ₩33,565 | |
B | 40GPM Filt | ₩107,310 |
클리어 하우징
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | Mfr. 시리즈 | 출구 크기 | 압력 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PWHP20FF1CPR | ₩304,500 | |||||
A | PWHP10FF1CPR | ₩211,708 | |||||
A | PWHP20FF15BPR | ₩141,316 | |||||
B | PWHP1014CPR | ₩51,100 |
파란색 하우징
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | Mfr. 시리즈 | 출구 크기 | 압력 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PWHP10FF1BPR | ₩108,444 | |||||
B | PWHP20FF34BPR | ₩137,676 | |||||
A | PWHP10FF15BPR | ₩102,200 | |||||
C | PWHP1012BPR | ₩38,052 | |||||
D | PWHP2012BPR | ₩83,972 | |||||
E | PWHP1014BPR | ₩35,448 | |||||
A | PWHP10FF34BPR | ₩98,560 | |||||
C | PWHP1034BPR | ₩39,620 | |||||
B | PWHP20FF1BPR | ₩139,216 |
필터 하우징
스타일 | 모델 | 유량 | 높이 | 주택 자재 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 010000-000010 | ₩45,360 | ||||||
B | 1-1201-1151 | ₩94,482 | ||||||
C | 1-1601-1151 | ₩136,062 | ||||||
D | 1-2221-2151 | ₩681,940 |
멀티 카트리지 프리미엄 하우징
Fullo 시리즈 멀티 카트리지 필터 용기, 은색
Parker Fulflo EH 시리즈 다중 카트리지 필터 용기를 사용하면 휴대용 물, 냉각제, 윤활제, 용제, 식용유 등과 같은 다양한 액체를 효율적으로 여과할 수 있습니다. 이 가볍고 광택이 나는 스테인리스 스틸 장치는 O-링 씰이 있는 스윙 볼트 클로저가 특징이며 내부 구성 요소 및 필터 카트리지에 쉽게 접근할 수 있습니다. 또한 최소 압력 강하를 위한 표준 NPT 통풍구/배수구 및 소형 설계가 특징입니다. 100 및 150 PSI 최대 압력 옵션으로 제공되는 이러한 다중 카트리지 필터 용기 어레이 중에서 선택하십시오.
Parker Fulflo EH 시리즈 다중 카트리지 필터 용기를 사용하면 휴대용 물, 냉각제, 윤활제, 용제, 식용유 등과 같은 다양한 액체를 효율적으로 여과할 수 있습니다. 이 가볍고 광택이 나는 스테인리스 스틸 장치는 O-링 씰이 있는 스윙 볼트 클로저가 특징이며 내부 구성 요소 및 필터 카트리지에 쉽게 접근할 수 있습니다. 또한 최소 압력 강하를 위한 표준 NPT 통풍구/배수구 및 소형 설계가 특징입니다. 100 및 150 PSI 최대 압력 옵션으로 제공되는 이러한 다중 카트리지 필터 용기 어레이 중에서 선택하십시오.
필터 하우징
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1-0702-4252 | AC2YQD | ₩ 30,659 |
Big Bubba 하우징, 2인치 크기, 150Gpm 유량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PWWJCHSG | BP7UQP | ₩ 1,996,008 | 자세히 |
와트 0010000
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0010000 | BR4XDE | ₩ 535,500 | 자세히 |
물 필터 카트리지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-857487-00002 | AP4TTU | ₩ 4,593,388 | 자세히 |
하우징, 투명, 필터, 8.4 x 17.05 x 6.95인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-854893-00005 | AP4RUV | ₩ 1,545,880 | 자세히 |
FF06 3/4~1인치 정수 필터와 함께 사용하기 위한 섬프
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KF06-1A | BP4WFF | ₩ 124,936 | 자세히 |