항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 445 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 8780 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 8380 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 7220 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 5450 |
배출 높이 (인치) | 27.25 |
방전 폭 (인치) | 17.125 |
완전 부하 암페어 | 9.2-8.3/4.2 |
하우징 마감 | 없음 |
하우징 높이 | 39.437 " |
하우징 길이 | 35.125 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 17.125 " |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 22-5 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 송풍기 RPM | 600 |
맥스. 입구 온도. | 150도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 3 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 1750 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 블로어 샤프트 수평 |
상 | 3 |
회전 | CW보기 드라이브 측 |
샤프트 디아. | 1-3 / 16 " |
타입 | 벨트 구동, 단일 입구 전방 곡선 (구동 패키지 포함) |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 22 1 / 8 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 10.875 " |
선박 중량 (kg) | 141.91 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 절연 | 모터 RPM | 모터 유형 | 상 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 년 | 2 | 390 | 7680 | 클래스 B | 1725 | 커패시터 시작, 커패시터 실행 | 1 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 5,684,560 | |
7 년 | 2 | 390 | 7680 | 종류 F | 1735 | 3 위상 | 3 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 5,497,467 | |
7 년 | 5 | 530 | 10,600 | 종류 F | 1740 | 3 위상 | 3 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 5,963,650 | |
7 년 | 7.5 | 600 | 12,100 | 종류 F | 1745 | 3 위상 | 3 | CW보기 드라이브 측 | ₩ 6,761,212 | |
7 년 | 2 | 390 | 7680 | 클래스 B | 1725 | 커패시터 시작, 커패시터 실행 | 1 | CCW보기 드라이브 측 | ₩ 5,619,635 | |
7HT01 | 2 | 390 | 7680 | 종류 F | 1735 | 3 위상 | 3 | CCW보기 드라이브 측 | ₩ 5,497,467 | |
7HT02 | 3 | 445 | 8780 | 종류 F | 1750 | 3 위상 | 3 | CCW보기 드라이브 측 | ₩ 5,985,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.