깊은 우물 잠수정 펌프 모터
잠수정 펌프 모터
프랭클린 수중 펌프 모터는 깊은 우물 및 연속 작업 펌핑 응용 분야용으로 설계되었으며 3DY36 스타터 및 3EA11 릴레이와 함께 사용됩니다. 이 장치는 내구성을 위한 스플라인 SS 샤프트와 조용하고 진동 없는 작동을 위해 밀폐된 고정자를 갖춘 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 이 Franklin Electric 워터 펌프는 최대 1HP의 전력 출력을 제공할 수 있는 3상 커패시터 시작/15상 모터로 구동되며 최대 전체 암페어 정격이 200A인 230, 460 및 23VAC의 정격 전압으로 제공됩니다. 모터에는 자가 윤활식 급수 시스템, 압력 균등 다이어프램 및 물의 역류를 방지하기 위한 필터 체크 밸브가 추가로 장착되어 있습니다. 4인치 및 6인치 직경 옵션으로 제공되는 다양한 심정 수중 펌프 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
프랭클린 수중 펌프 모터는 깊은 우물 및 연속 작업 펌핑 응용 분야용으로 설계되었으며 3DY36 스타터 및 3EA11 릴레이와 함께 사용됩니다. 이 장치는 내구성을 위한 스플라인 SS 샤프트와 조용하고 진동 없는 작동을 위해 밀폐된 고정자를 갖춘 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 이 Franklin Electric 워터 펌프는 최대 1HP의 전력 출력을 제공할 수 있는 3상 커패시터 시작/15상 모터로 구동되며 최대 전체 암페어 정격이 200A인 230, 460 및 23VAC의 정격 전압으로 제공됩니다. 모터에는 자가 윤활식 급수 시스템, 압력 균등 다이어프램 및 물의 역류를 방지하기 위한 필터 체크 밸브가 추가로 장착되어 있습니다. 4인치 및 6인치 직경 옵션으로 제공되는 다양한 심정 수중 펌프 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 모터 열 보호 | 지름 | 완전 부하 암페어 | 모터 유형 | 상 | 열 보호 | 전압 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2243022604 | ₩2,075,080 | |||||||||
A | 2243038602 | ₩3,287,497 | |||||||||
B | 2261119020 | ₩5,650,911 | |||||||||
B | 2261109020 | ₩4,780,368 | |||||||||
B | 2366029020 | ₩5,858,992 | |||||||||
C | 2343262604 | ₩1,770,072 | |||||||||
C | 2343078602 | ₩3,394,363 | |||||||||
C | 2343178602 | ₩2,698,482 | |||||||||
C | 2343188602 | ₩4,041,537 | |||||||||
C | 2343288602 | ₩3,378,427 | |||||||||
B | 2366529020 | ₩5,977,358 | |||||||||
B | 2366009020 | ₩4,579,914 | |||||||||
B | 2366509020 | ₩4,478,724 | |||||||||
B | 2366139020 | ₩6,893,729 | |||||||||
C | 2343062604 | ₩2,197,356 | |||||||||
C | 2343162604 | ₩1,627,167 | |||||||||
B | 2366119020 | ₩4,966,832 | |||||||||
B | 2366129020 | ₩5,977,358 | |||||||||
B | 2366109020 | ₩4,478,724 | |||||||||
B | 2366019020 | ₩5,228,994 |
슈퍼 스테인리스 수중 모터, 4인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2243019204 | BP7ndt | ₩ 1,281,224 | 자세히 |
샌드 파이터 모터, 10 Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2366128120 | BX2FGE | ₩ 4,380,712 | 자세히 |
깊은 우물 잠수정 펌프 모터
심정 수중 펌프 모터는 더 깊은 설치와 높은 유속을 요구하는 수중 펌프 작업을 위해 우물에서 사용하기에 적합합니다. Raptor Supplies 다양한 Little Giant와 프랭클린 유체 및 외부 오염 물질로 인한 손상에 대한 완전한 저항을 제공하는 완전히 밀폐 된 설계를 특징으로하는 깊은 우물 펌프 모터. 이 장치는 또한 톱니 측면을 따라 균일 한 하중 분포를 제공하기 위해 스테인리스 스틸 스플라인 샤프트가 장착되어 있습니다. 펌프 모터부터 작은 자이언트 가변 주파수 드라이브의 추가 요구 사항을 제거하면서 시스템 효율성을 높이는 구리 바 로터와 샤프트 씰을 보호하기위한 외부 샌드 슬링거가 특징입니다. 선택된 Franklin 펌프 모터에는 마찰 손실을 최소화하기위한 물 윤활 시스템과 외부 환경에 따라 압력 균형을 맞추기위한 압력 평형 다이어프램이 함께 제공됩니다. 단상 및 XNUMX 상 버전으로 제공되는 다양한 펌프 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 용기 및 용기
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 특수 안전 장비
- 사서함 및 게시물
- 배관 호스
- 컵과 머그
- 트래픽 바리케이드 및 트래픽 콘 액세서리
- 스팀 호스
- 전자 및 레이저 레벨링 키트
- 용접 토치 핸들
- WESTWARD 3/8 "드라이브 메트릭 플렉스 소켓
- HALLOWELL 선반 및 Clearview 도어가있는 모바일 스토리지 캐비닛
- BL BEARINGS 이중 실드 미니어처 볼 베어링
- TOUGH GUY 크랙 스퀴지
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 기계식 클램프 온 전환 안장, 파이프 OD x 소켓
- KEY-BAK Toolmate 링크 태블릿 재킷
- DAYTON 시간 지연 릴레이
- SALISBURY ILP 시리즈 탑 그레인 염소 가죽 장갑
- EATON 재사용 가능한 유압 호스 피팅
- CHICAGO-LATROBE 테이퍼 길이 드릴 비트