FRANKLIN 2343188602 수중 펌프 모터 단상 3 마력 7.5v 230 인치 4 와이어
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 깊은 우물 잠수정 펌프 모터 |
지름 | 4" |
Enclosure | 완전 밀폐형 비 환기 |
완전 부하 암페어 | 23.0 |
높이 | 28.187 " |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
리드 길이 | 100 " |
맥스. 주변 온도. | 86도 F |
맥스. SF 암페어 | 26.4 |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전 밀폐형 비 환기 |
모터 샤프트 회전 | CCWSE |
모터 서브 애플리케이션 | 깊은 우물 잠수정 펌프 |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
명판 RPM | 3450 |
전선 수 | 3 |
상 | 3 |
회전 | CCWSE |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 재질 | 스플라인 스테인리스 |
쉘 재질 | 부식 방지 스테인레스 스틸 |
열 보호 | 없음 |
추력 등급 | 1500의 파운드 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 29.94 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | MX |
모델 | 모터 열 보호 | 지름 | 완전 부하 암페어 | 모터 유형 | 상 | 열 보호 | 전압 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2243022604 | Manual | 4" | 14.0 | 커패시터 시작 | 1 | Manual | 230 | 19 1 / 16 " | ₩ 2,075,080 | |
2243038602 | Manual | 4" | 23.0 | 커패시터 시작 | 1 | Manual | 230 | 28.187 " | ₩ 3,287,497 | |
2343062604 | 없음 | 4" | 10.9 | 3 위상 | 3 | 없음 | 200 | 16.031 " | ₩ 2,197,356 | |
2343162604 | 없음 | 4" | 9.5 | 3 위상 | 3 | 없음 | 230 | 16.031 " | ₩ 1,627,167 | |
2343262604 | 없음 | 4" | 4.8 | 3 위상 | 3 | 없음 | 460 | 16.031 " | ₩ 1,770,072 | |
2343078602 | 없음 | 4" | 18.3 | 3 위상 | 3 | 없음 | 200 | 22.187 " | ₩ 3,394,363 | |
2343178602 | 없음 | 4" | 15.9 | 3 위상 | 3 | 없음 | 230 | 22.187 " | ₩ 2,698,482 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.