SQUARE D QOM 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
스타일 | 모델 | 폭 | AIC 등급 | A | 깊이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOM2200MVH | - | - | 200 | - | - | - | - | 240 | ₩ 901,861 | RFQ
|
B | QOM2200VH-1021 | - | - | 200 | - | - | - | - | 240 | - | RFQ
|
C | QOM2175MM | - | 10kAIC @ 240V | 175 | - | - | - | - | 240V | ₩ 512,101 | |
A | QOM2100MM | - | - | 100 | - | - | - | - | 240 | ₩ 512,101 | RFQ
|
D | QOM2150MM | - | 10kAIC @ 240V | 150 | - | - | - | - | 240V | ₩ 512,101 | |
B | QOM2150MVH | - | - | 150 | - | - | - | - | 240 | ₩ 982,594 | RFQ
|
E | QOM90VH | - | - | 90 | - | - | - | - | 240 | ₩ 246,008 | RFQ
|
F | QOM2175VH | - | 22kAIC @ 240V | 175 | - | - | - | - | 240V | ₩ 398,141 | |
A | QOM2100MVH | - | - | 100 | - | - | - | - | 240 | ₩ 982,594 | RFQ
|
E | QOM80VH | - | - | 80 | - | - | - | - | 240 | ₩ 246,008 | RFQ
|
A | QOM2125MVH | - | - | 125 | - | - | - | - | 240 | ₩ 982,594 | RFQ
|
G | QOM60VH | - | 22kAIC @ 240V | 60 | - | - | - | - | 240V | ₩ 178,061 | |
H | QOM2200MM | - | 10kAIC @ 240V | 200 | - | - | - | - | 240V | ₩ 512,101 | |
I | QOM2225VH | - | 22kAIC @ 240V | 225 | - | - | - | - | 240V | ₩ 398,141 | |
J | QOM2125MM | - | 10kAIC @ 240V | 125 | - | - | - | - | 240V | ₩ 512,101 | |
K | QOM2225MM | - | 10kAIC @ 240V | 225 | - | - | - | - | 240V | - | RFQ
|
L | QOM100VH | 5" | - | 100 | 3.47 " | 5.09 " | 2/0AWG | 12 AWG | - | ₩ 312,077 | |
M | QOM125VH | 5" | - | 125 | 3.47 " | 5.09 " | 2/0AWG | 12 AWG | - | ₩ 446,670 | |
N | QOM70VH | 5.07 " | - | 70 | 3.6 " | 5.6 " | 2/0AWG | 12 AWG | - | ₩ 219,100 | |
O | QOM2100VH | 5.07 " | - | 100 | 3.6 " | 5.6 " | 300kcmil | 4 AWG | - | ₩ 705,250 | |
P | QOM2200VH | 5.07 " | - | 200 | 3.6 " | 5.6 " | 300kcmil | 4 AWG | - | ₩ 438,357 | |
Q | QOM2150VH | 5.07 " | - | 150 | 3.6 " | 5.6 " | 300kcmil | 4 AWG | - | ₩ 463,365 | |
R | QOM2125VH | 5.07 " | - | 125 | 3.6 " | 5.6 " | 300kcmil | 4 AWG | - | ₩ 702,957 |
QOM 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
Square D QOM 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락으로 인한 손상으로부터 산업용 및 상업용 회로 보호를 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 이 볼트식 회로 차단기는 패널 공간과 설치 공간을 최소화하기 위한 콤팩트한 디자인이 특징이며 특허받은 빨간색 Visi-Trip 표시기는 트립된 회로 차단기를 쉽게 감지할 수 있습니다. 100VAC에서 정격 전류가 150 - 240A인 10극 구성과 빠르고 쉬운 설치를 위해 단자 연결 수가 더 적습니다. 22 및 XNUMX kAIC 차단 등급으로 제공되는 다양한 볼트 연결식 QOM 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 임팩트 렌치
- 어느 한 쪽
- 작업 조명
- 광전 센서 리플렉터
- 순환 수 압력계
- 드릴 액세서리
- 잠금장치
- 사무실 및 의료용 카트
- 온도계/습도계
- 유연한 임펠러 펌프
- ZING 환경 인식 포스터, 22 In. H, 16 인치 W
- REELCRAFT Ultimate Duty 호스 릴, SD 시리즈, 스프링 개폐식
- BURNDY YGHC 시리즈 압축 커넥터
- GENERAL PIPE CLEANERS 콜드 샷 시리즈 티셔츠
- MACROMATIC 씰 누출 및 과열 릴레이
- THOMAS & BETTS GUA 시리즈 바디/커버
- EATON iProx XNUMX선식 센서
- MAGLINER 축
- KIMBLE CHASE Ultra Ware 필터 플라스크
- VESTIL 조정 가능한 선반