REELCRAFT Ultimate Duty 호스 릴, SD 시리즈, 스프링 개폐식
스타일 | 모델 | 호스 끝 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SD14035 OLP 1 | 1 인치 (M) NPT | 1" | 35ft. | 300의 PSI | 18.75 " | ₩ 1,962,548 | |
A | SD14050 OLP 1 | 1 인치 (M) NPT | 1" | 50ft. | 300의 PSI | 20.75 " | ₩ 2,025,553 | |
A | SD14035 OVP 1 | 1 인치 (M) NPT | 1" | 35ft. | 250의 PSI | 18.75 " | ₩ 2,296,638 | |
A | SD14050 OVP 1 | 1 인치 (M) NPT | 1" | 50ft. | 250의 PSI | 20.75 " | ₩ 3,490,445 | |
A | SD13035 OLP 1 | 3/4 "(M) NPT | 3 / 4 " | 35ft. | 300의 PSI | 18.75 " | ₩ 1,926,270 | |
A | SD13050 OLP 1 | 3/4 "(M) NPT | 3 / 4 " | 50ft. | 300의 PSI | 18.75 " | ₩ 1,962,548 | |
A | SD13035 OVP 1 | 3/4 "(M) NPT | 3 / 4 " | 35ft. | 300의 PSI | 18.75 " | ₩ 2,222,176 | |
A | SD13050 OVP 1 | 3/4 "(M) NPT | 3 / 4 " | 50ft. | 300의 PSI | 18.75 " | ₩ 2,420,724 |
Ultimate Duty 호스 릴, SD 시리즈, 스프링 개폐식
Reelcraft SD 시리즈 호스 릴은 벽, 바닥, 트럭 또는 기타 소형 공간에 장착되어 공기, 물 및 진공 호스를 손상으로부터 유지, 보관 및 보호하며 화학 산업, 자동차 및 차량 서비스 센터 및 건설 현장에서 사용됩니다. 쉽게 서비스할 수 있는 외부 구동 스프링 어셈블리, 대형 주조 알루미늄 래치 및 래칫, 연성 철 유체 경로 부품, 내식성, 구조적 강도 및 내구성을 위해 함께 볼트로 결합된 프레임이 있는 분말 코팅된 강철 구조가 있습니다. 이 릴은 어떤 각도에서든 호스를 당기는 동안 호스 장력이나 구부러짐을 줄이기 위해 내마모성이 높은 고충격 UHMW/HDPE 복합 롤러 가이드를 특징으로 합니다. 내부 직경이 3/4인치 및 1인치인 호스를 고정할 수 있는 다양한 빨간색 호스 릴 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전 인터록 스위치 액세서리
- 덮힌 유출 봉쇄 팔레트 및 플랫폼
- 재료 호스
- 모스 테이퍼 연장 소켓
- 계단 장치 액세서리
- 특수 AC 모터
- 온수순환펌프
- 사다리/플랫폼/비계
- 스프링
- 해양 및 RV 펌프
- SMITH BEARING Hr-Xc 시리즈, 캠 플로워
- JACKSON SAFETY GPL500 시리즈 안전 고글
- APPROVED VENDOR 1/2"-3/4" 트라이 클로버 호환 피팅 개스킷
- MAIN FILTER INC. 회전식 필터, 유리, 40마이크론, 바이톤 씰
- MARTIN SPROCKET 30도 앵글 서비스 렌치 세트
- VESTIL IOH 시리즈 침수 오일 히터
- DAYTON 댐퍼
- MAG-MATE 마그네틱 픽업 도구
- SMC VALVES 나사
- BROWNING YSMS 시리즈 경화강 스파이럴 마이터 기어, 8피치