승인된 공급업체 1/2"-3/4" Tri Clover 호환 피팅 개스킷
필터
외부 Dia .: 0.875 "
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 자재 | 온도 범위 | |
---|---|---|---|---|---|
A | TC05GASPFE | 0.375 " | PTFE 테플론 | -100 ° F ~ 500 ° F | RFQ
|
B | TC05가실 | 0.375 " | 실리콘 | -58 ° F ~ 446 ° F | RFQ
|
C | TC075GASPFE | 0.625 " | PTFE 테플론 | -100 ° F ~ 500 ° F | RFQ
|
D | TC075GASEPDM | 0.625 " | EPDM | -30 ° F ~ 300 ° F | RFQ
|
E | TC075가실 | 0.625 " | 실리콘 | -58 ° F ~ 446 ° F | RFQ
|
F | 42MPG-050 | 3 / 8 " | PTFE | -100 ° F ~ 500 ° F | RFQ
|
G | 40MPU-050 | 3 / 8 " | 부나 N | -30 ° F ~ 250 ° F | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 문 Weatherstripping
- 정신병자
- 유압 파이프 절단기
- 유도
- 용접 토치 핸들
- 나사
- 와이어 로프 및 피팅
- 전기 히터 및 액세서리
- 특수 팬 및 액세서리
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- SPEEDAIRE 퀵 커넥트 호스 커플링, ARO
- BEL-ART - SCIENCEWARE 실험실 트레이
- WESTWARD 카운터 싱크 세트 5 조각 82도 Hss
- DAYTON 미터법 슬리브 베어링, 붉은 오렌지색
- APPROVED VENDOR 변압기 릴레이
- LOVEJOY 거친 스톡 보어가 있는 SS 유형 허브
- SQUARE D 헤비 듀티 리미트 스위치, 1No / 1Nc
- APOLLO VALVES 88A-740 시리즈 플랜지형 표준 포트 볼 밸브
- WRIGHT TOOL 직선 턱 잠금 펜치
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, XSFS 단일 감속 감속기