거친 스톡 보어가 있는 LOVEJOY SS 유형 허브
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 보어를 통한 길이 | 맥스. 구경 | 허브 길이 | 외부 Dia. | 자재 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514470001 | SS075 | 1 / 4 " | 0.82 " | 0.875 " | 1.32 " | 1.36 " | 스테인리스 강 | SS | ₩ 68,778 | RFQ
|
A | 68514470004 | SS110 | 5 / 8 " | 1.68 " | 1.625 " | 2.56 " | 3.32 " | 스테인리스 강 | SS | ₩ 240,749 |
거친 스톡 보어가 있는 SS 유형 허브
Lovejoy SS 유형 조 커플링 허브는 기어박스, 전기 펌프, 모터, 송풍기 및 압축기의 동력 전달 및 축 정렬 불량을 수용하도록 설계되었습니다. 샤프트 어셈블리의 마모를 최소화하기 위해 충격과 오정렬을 커플링 어셈블리의 중앙 부분으로 전달합니다. 이 허브에는 금속 간 접촉이 없어 유지 관리가 필요하지 않으며 먼지, 모래, 오일, 습기 및 그리스에 대한 내성을 제공합니다. 엘라스토머 고장 시에도 안전 작동을 위해 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 변형은 1/4 및 5/8인치 보어 직경에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파워 마이 터 쏘
- 연소 분석기
- 몰드 케이스 회로 차단기
- 스타터 컨트롤 키트
- 기계 발동기
- 보관함/용기
- 펌프 모터
- 검사/검색도구
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 관축 팬 및 액세서리
- PARKER 리듀싱 어댑터, 황동
- APPROVED VENDOR 폼 시트, 60280 폴리 우레탄
- MILLER - WELDCRAFT 노즐 알루미나 # 8, 1/2 인치
- FUNNEL KING 회전 스파우트
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 조립 피팅 감속기 커플 링, 마개 x 개스킷
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 DWV 조립 피팅 커플 링, 소켓 x 소켓
- Cementex USA 아크 안면보호대 가방
- EBM-PAPST 전동 임펠러
- VESTIL CSC 시리즈 상용 서비스 카트
- NIBCO 낮은 굽의 DWV 엘보, ABS