VESTIL CSC 시리즈 상용 서비스 카트
필터
배터리 포함 : 아니 , 선반당 용량: 250의 파운드. , 캐스터 직경: 4" , 캐스터 재질: 열가소성 고무 , 캐스터 유형: (2) 스위블, (2) 스위블 (브레이크 포함) , 캐스터 폭: 1 1 / 4 " , 접을 수 있음: 아니 , 색상: 검정 , 선반 사이의 거리: 10 " , 서랍 높이: 2 5 / 8 " , 서랍 길이: 14 5 / 8 " , 서랍 폭: 22 7 / 8 " , 선반 높이 사이의 전면 개구부: 11 " , 전면 선반 립: 1 / 4 " , 재료: 강철 , 캐스터 번호: 4 , 캐스터 수: 4 , 서랍 수: 2 , 측면 패널 수: 2 , 잠금 공간 열기 높이: 15 1 / 2 " , 오프닝 잠금 공간 너비: 24 1 / 8 " , 패널 재질: ABS , 선반 용량: 187의 파운드. , 선반 길이: 36 " , 선반 폭: 20 " , 뒷면 선반 립 측면: 1" , 상단 데크 높이: 1" , 상단 데크 길이: 26 3 / 8 " , 상단 데크 폭: 17 1 / 8 " , 상단 선반 용량: 175의 파운드.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 포함 사항 | 길이 | 선반의 아니 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CSC-2D | 500의 파운드. | 37 1 / 2 " | - | 33 1 / 2 " | - | 19 " | - | RFQ
|
B | CSC-L | 550의 파운드. | 40.13 " | 선반 - 36" x 20" | 20.5 " | 3 | 43.25 " | ₩ 700,483 | |
C | CSC-DD | 550의 파운드. | 39.5 " | 서랍 14 5/8" x 22 7/8" x 2 5/8" 및 잠금 공간 15 1/2" x 24 1/8" 포함 | 19 " | 2 | 33.5 " | ₩ 1,007,745 | |
D | CSC-S | 550의 파운드. | 39.5 " | - | 19 " | 3 | 33.5 " | ₩ 517,261 | |
E | CSC-P | 550의 파운드. | 40.13 " | - | 20.5 " | 3 | 43.38 " | ₩ 855,221 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 프로텍터
- 모터 구동 트롤리
- 흔들기 및 흔들기 세트
- 타이어와 휠
- 와이어 브레이드가있는 PTFE 호스
- 지게차 및 지게차 부착물
- 특수히터
- 환풍
- 밸브
- 용접봉 및 와이어
- BOSCH 스플라인 드라이브 철거 도구
- DREMEL EZ 잠금 절단 휠 1 1/2인치 직경
- ALTRONIX 패시브 UTP 트랜시버 허브
- ZIP UP 그리드 클립, 재사용 가능
- EDWARDS SIGNALING 125 클래스 백열등 점등 비콘
- MONSTER 처킹 리머
- BALDOR / DODGE 스파이더
- NIBCO 미니 프레스 도구 키트
- BALDOR / DODGE GTAH, XNUMX볼트 플랜지 GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링
- WEG 전기 모터, 15/3.75Hp