MONSTER 처킹 리머
필터
모따기 (Deg.) : 45 , 마치다: 빛나는 , 재료: 초경 , 미터법 크기: 7.29mm , 플루트 수: 6 , 개수: 1 , 생크: 직진 , 생크 직경: 0.287 "
스타일 | 모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 분수 크기 | 큰 끝 Dia. | 왼손 / 오른손 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-0002870 | - | 1.125 " | - | 0.287 " | 권리 | 3.25 " | ₩ 143,535 | |
B | 500-001024 | 0.375 " | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.375 " | 오른손 절단 | 3.5 " | ₩ 154,927 | |
B | 500-001020 | 0.3125 " | 1.125 " | 5 / 16 " | 0.312 " | 오른손 절단 | 3.25 " | ₩ 104,282 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위생 버터 플라이 밸브
- 홀 드릴 보어 및 와이어 게이지
- 클린 룸 제품
- 압력 게이지 스 너버
- 탄소강 격자
- 기계공작 액세서리
- 렌치
- A / C 냉동
- 소매 카트 및 트럭
- 토질 테스터
- PARKER 공압 레귤레이터, 비 상승 노브
- MONROE PMP 풀 핸들 나사 구멍
- WOODHEAD 120080 시리즈 코드셋
- COOPER B-LINE 유형 12 나사 덮개 JIC 인클로저
- ANVIL 플랫 와셔
- BALDOR MOTOR 요크/받침 팬 모터, 단상, TEAO
- EATON 유형 GHB 열 자기 회로 차단기
- HUMBOLDT 박격포 및 막자
- GROVE GEAR GR 시리즈, H-H1 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기