PARKER 공압 레귤레이터, 비 상승 노브
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R119-08CG / M2 | 1 인치 NPT | 알류미늄 | CFM 400 | 300의 PSI | 125도 F | 10.02 " | 4.69 " | 4.69 " | ₩ 582,750 | |
A | R119-12CG / M2 | 1-1 / 2 인치 NPT | 아연 | CFM 500 | 300의 PSI | 125도 F | 10.34 " | 4.94 " | 4.94 " | ₩ 695,905 | |
B | 06R318AC | 1 / 2 "NPT | 알류미늄 | CFM 75 | 250의 PSI | 175도 F | 6.08 " | 2.740 " | 2.84 " | ₩ 249,515 | |
A | R119-04CG | 1 / 2 "NPT | 알류미늄 | CFM 150 | 300의 PSI | 125도 F | 6.76 " | 3.56 " | 3.56 " | ₩ 374,832 | |
B | 07R318AC | 1 / 2 "NPT | 알류미늄 | CFM 90 | 250의 PSI | 175도 F | 6.4 " | 3.25 " | 3.24 " | ₩ 358,522 | |
C | 06R118AC | 1 / 4 "NPT | 알류미늄 | CFM 53 | 250의 PSI | 175도 F | 6.08 " | 2.740 " | 2.84 " | ₩ 213,815 | |
D | 07R418AC | 3 / 4 "NPT | 알류미늄 | CFM 90 | 250의 PSI | 175도 F | 6.4 " | 3.25 " | 3.24 " | ₩ 355,250 | |
A | R119-06CG / M2 | 3 / 4 "NPT | 알류미늄 | CFM 300 | 300의 PSI | 125도 F | 10.02 " | 4.69 " | 4.69 " | ₩ 572,040 | |
E | 06R218AC | 3 / 8 "NPT | 알류미늄 | CFM 60 | 250의 PSI | 175도 F | 6.08 " | 2.740 " | 2.84 " | ₩ 247,800 |
공압 레귤레이터, 비 상승 노브
Parker 압력 조절기는 공압 도구에서 압축 공기를 조절하는 데 사용되며 압력 게이지 및 XNUMX 차 흡인과 정밀한 유량 교정 및 빠른 응답 속도를위한 균형 잡힌 포핏이 각각 있습니다. 일부 모델에는 손쉬운 패널 마운팅 기능을 제공하는 탈착식 비 상승 노브와 출구 압력을 제어하는 롤링 다이어프램이 장착되어 있습니다. 알루미늄 및 아연 재질 변형으로 제공되는 다양한 유량 조절기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 금속 가공 기계
- 자물쇠 가드
- 에어로졸 캔 폐기 / 캔 재활용 시스템
- RH 미터 (IR 온도계 포함)
- 천장 장착형 에어컨
- 유틸리티 카트
- A / C 냉동
- 차량외장 액세서리
- 압력 와셔 및 액세서리
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- FOSTORIA 루비 레드 슬리브
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 점보 어퍼 슬리브
- APPLETON ELECTRIC 92W LED 전등
- BANJO FITTINGS 스트레이너 캡
- GORLITZ 저크 피팅
- SPEARS VALVES CPVC 플러그 게이트 밸브, 플랜지 끝단, FKM
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL LED 조명
- UNGER 와셔 스트립
- HUMBOLDT 압력 트랜스 듀서
- BROWNING XH300 벨트용 분할 테이퍼 부싱이 있는 기본 기어 벨트 풀리