천장 장착형 에어컨
천장 장착형 에어컨은 대규모 사무실, 소매점, 호텔 및 레스토랑에서 효율적인 공기 분배 및 온도 제어를 가능하게 합니다. 바닥과 벽이 필요하지 않습니다....자세히 보기
분할 시스템 에어 핸들러
스타일 | 모델 | 헤드 폭 | 공기 흐름 | A | 높이 | 속도의 수 | 크기 | 소음 수준 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FPHFC12A3B | ₩2,228,450 | RFQ | ||||||||
B | FPHFW09A3B | ₩1,298,622 | RFQ | ||||||||
B | FPHFW18A3B | ₩2,698,517 | RFQ | ||||||||
B | FPHFW24A3B | ₩2,175,827 | RFQ |
스타일 | 모델 | 크기 | 공기 흐름 | A | 소음 수준 | 폭 | 면적 (평방 피트) | 생산 능력 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FPHFD12A3A | ₩2,403,870 | RFQ | ||||||||
A | FPHFD18A3A | ₩2,630,827 | RFQ |
천장 마운트 에어컨 10.5k Btu
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CM12 | AG6MAB | ₩ 8,340,797 |
천장 장착형 에어컨
무빈쿨 천장 장착형 에어컨은 컴퓨터 및 회의실, 사무실 및 제한된 작업 공간의 온도를 제어하는 데 적합합니다. 슬림 한 프로파일 덕분에 공간 요구 사항을 최소화하기 위해 드롭 천장 위에 설치할 수 있으며로드에 안전하게 부착하기위한 내장형 마운팅 브래킷이 있습니다. 그들은 작업장 전체에 차가운 공기를 고르게 분배하기 위해 송풍기 유형의 팬을 가지고 있습니다. 통풍이 잘되지 않는 환경에서 과열을 방지하기 위해 수냉식입니다. 8.9, 11.2 및 12.6A 정격 전류로 제공되는 다양한 천장 장착형 에어컨 중에서 선택하십시오.
자주하는 질문
천장 카세트와 천장 매립형 에어컨의 차이점은 무엇입니까?
천장 카세트 에어컨이 눈에 보이고 천장과 같은 높이로 장착되어 있으며 공기를 여러 방향으로 분배하는 루버가 있습니다. 반면, 천장 매립형 에어컨은 천장 안에 숨겨져 있으며, 공급 및 환기 그릴만 보입니다.
천장에 설치된 에어컨을 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 몇 달에 한 번씩 필터를 청소하세요.
- 매년 냉매 누출 여부를 점검하십시오.
올바른 천장 장착형 에어컨을 선택하는 방법은 무엇입니까?
장치의 에너지 효율성, 냉매 유형, 국가 표준 및 규정 준수 여부를 고려하십시오.
더 알아보기
- 클램프
- 트레이닝
- 파워트랜스미션 벨트
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 압력 스위치 액세서리
- 밀폐 공간 환기 덕트 액세서리
- LED 드라이버
- 추락 방지 포스트 및 확장
- WESTWARD 카운터 싱크, HSS, 6 날, 82도 포함 각도
- ADAMS RITE 데드 래치
- KIPP M4 나사산 크기 미니 윙 노브
- TEMPCO 카트리지 히터, 120V, 10 "리드
- BALLYMORE 지게차 작업 플랫폼
- MARTIN SPROCKET 3V 시리즈 Hi-Cap 웨지 스톡 5 홈 QD 도르래
- ROBERTSHAW 뜨거운 표면 점화기
- LYNDEX-NIKKEN 페이스 밀 홀더
- GRAINGER 유지 관리가 필요 없는 금속 및 다층 슬리브 베어링
- GRINDMASTER CECILWARE 스위치