그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 레귤레이터 |
조정 노브 | 비 라이징 |
조정 범위 | 0 ~ 125 psi |
본체 재질 | 알류미늄 |
게이지 포트 | 1 / 4 "NPT |
최대. 흐름 | CFM 400 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 125도 F |
전체 높이 | 10.02 " |
전체 길이 | 4.69 " |
전체 폭 | 4.69 " |
파이프 크기 | 1 인치 NPT |
밸브 디자인 | 균형이 잡힌 자 |
선박 중량 (kg) | 2.75 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 38.86 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8481100060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06R118AC | 1 / 4 "NPT | 알류미늄 | CFM 53 | 250의 PSI | 175도 F | 6.08 " | 2.740 " | 2.84 " | ₩ 213,815 | ||
06R218AC | 3 / 8 "NPT | 알류미늄 | CFM 60 | 250의 PSI | 175도 F | 6.08 " | 2.740 " | 2.84 " | ₩ 247,800 | ||
06R318AC | 1 / 2 "NPT | 알류미늄 | CFM 75 | 250의 PSI | 175도 F | 6.08 " | 2.740 " | 2.84 " | ₩ 249,515 | ||
07R318AC | 1 / 2 "NPT | 알류미늄 | CFM 90 | 250의 PSI | 175도 F | 6.4 " | 3.25 " | 3.24 " | ₩ 358,522 | ||
07R418AC | 3 / 4 "NPT | 알류미늄 | CFM 90 | 250의 PSI | 175도 F | 6.4 " | 3.25 " | 3.24 " | ₩ 355,250 | ||
R119-04CG | 1 / 2 "NPT | 알류미늄 | CFM 150 | 300의 PSI | 125도 F | 6.76 " | 3.56 " | 3.56 " | ₩ 374,832 | ||
R119-06CG / M2 | 3 / 4 "NPT | 알류미늄 | CFM 300 | 300의 PSI | 125도 F | 10.02 " | 4.69 " | 4.69 " | ₩ 572,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.