BUSSMANN MDQ 시리즈 특수 퓨즈
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 인터럽트 등급 | 저항 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MDQ-1-8 / 10 | 1.8 | 1kA | - | 250 VAC | ₩ 10,192 | |
B | MDQ-1-1 / 4 | 1.25 | 35 | 360m 옴 | 250 VAC | ₩ 10,192 | |
B | MDQ-2-8 / 10 | 2.8 | 100 | - | 250 VAC | ₩ 3,919 | |
A | MDQ-8 | 8A | 1kA | - | 32 VAC | ₩ 12,096 | |
B | MDQ-1 / 100 | 10mA | - | - | 250 VAC | ₩ 44,716 | |
B | MDQ-1 / 16 | 62.5mA | 35 | 83.3 옴 | 250 VAC | ₩ 26,432 | |
A | MDQ-7 / 10 | 700mA | 35 | - | 250 VAC | ₩ 10,192 | |
B | MDQ-3 / 4 | 750mA | 35 | - | 250 VAC | ₩ 10,192 | |
A | MDQ-8 / 10 | 800mA | 35 | - | 250 VAC | ₩ 10,192 |
MDQ 계열 특수 퓨즈
Bussmann MDQ 시리즈 특수 퓨즈는 자동차, 산업 및 재생 에너지 부문에서 모터 드라이브, 인버터 및 전자 시스템을 보호하는 데 사용됩니다. 과부하 및 단락에 대해 정확하고 안정적인 보호 기능을 제공합니다. 이 퓨즈는 과도한 전류를 즉시 차단하여 중단 없는 작동을 보장함으로써 장비 손상을 방지하고 가동 중지 시간을 최소화합니다. 전자 회로의 과전류 보호를 위해 유리관 인클로저가 함께 제공됩니다. 이 퓨즈는 브랜드의 퓨즈 홀더, 블록 또는 퓨즈 클립에 쉽게 설치할 수 있도록 카트리지 형식으로 통합되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도어 스트라이크 플레이트
- 타이어 인플레이션 케이지 액세서리
- 내부 마이크로 미터
- 유압식 PTO 펌프
- 액체 가열 및 냉각 코일
- 모터용품
- 용기 및 용기
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 가전 제품
- BRADY 파이프 마커, 화재 방지
- KILLARK 네오프렌 고무 도관 바디 개스킷
- GRAINGER Tig 용접봉 10 Lb 상자 3/32 인치
- APPROVED VENDOR 플루 티드 탑 새들 임계 값
- EATON E26 시리즈 StackLight 장착 개스킷
- SCHNEIDER ELECTRIC IEC 보조 보호기
- GATES 이중 V/육각 V-벨트, AA 섹션
- ANSELL 88-390 Alphatec 네오프렌 Natura 라텍스 내화학성 장갑
- VESTIL JBOL 시리즈 점보 스틸 볼라드
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 80HCB, 탄성 커플링