내부 마이크로 미터
내부 마이크로미터는 제조, 엔지니어링 및 금속 가공 산업에서 사용되는 매우 정확한 장비로, 측정을 통해 가공 부품의 정확하고 균일한 측정을 보장합니다....자세히 보기
내부 마이크로미터 세트
내부 홈 마이크로미터
전자 XNUMX점 내부 마이크로미터
내부 마이크로 미터
내부 마이크로미터 세트
Starrett 내부 마이크로미터 세트는 링의 내경 측정, 캘리퍼스 설정, 게이지, 실린더 및 평행 표면 비교에 적합합니다. 그들은 공작물을 안전하게 고정하고 정확하게 측정하고 정확한 측정을 위해 수치를 빠르게 읽을 수 있도록 표면이 매끄러운 경화된 강철 모루를 특징으로 합니다. 이 세트는 안전한 보관 및 휴대성을 위해 견고한 운반 케이스에 들어 있으며 일부 모델에는 내구성을 위해 절연 막대와 강화 강철 스핀들이 함께 제공됩니다. 0.250 및 0.375인치 로드 직경으로 제공되는 다양한 내부 마이크로미터 세트 중에서 선택하십시오.
Starrett 내부 마이크로미터 세트는 링의 내경 측정, 캘리퍼스 설정, 게이지, 실린더 및 평행 표면 비교에 적합합니다. 그들은 공작물을 안전하게 고정하고 정확하게 측정하고 정확한 측정을 위해 수치를 빠르게 읽을 수 있도록 표면이 매끄러운 경화된 강철 모루를 특징으로 합니다. 이 세트는 안전한 보관 및 휴대성을 위해 견고한 운반 케이스에 들어 있으며 일부 모델에는 내구성을 위해 절연 막대와 강화 강철 스핀들이 함께 제공됩니다. 0.250 및 0.375인치 로드 직경으로 제공되는 다양한 내부 마이크로미터 세트 중에서 선택하십시오.
내부 마이크로 미터
Starrett 내부 마이크로미터는 파이프, 튜브, 실린더, 링 및 구멍의 내부 치수를 측정하기 위해 교체 가능한 막대를 사용합니다. 이 마이크로미터에는 열로 인한 팽창을 최소화하기 위해 절연 핸들이 있는 막대가 장착되어 있습니다. 수평 위치에서 사용할 때 측정 범위에서 미세 조정을 위해 V 홈에 배치된 지상 강철 지지 칼라와 통합되어 있습니다. 0.25, 0.375 및 0.625인치의 로드 직경으로 제공되는 다양한 내부 마이크로미터 중에서 선택하십시오.
Starrett 내부 마이크로미터는 파이프, 튜브, 실린더, 링 및 구멍의 내부 치수를 측정하기 위해 교체 가능한 막대를 사용합니다. 이 마이크로미터에는 열로 인한 팽창을 최소화하기 위해 절연 핸들이 있는 막대가 장착되어 있습니다. 수평 위치에서 사용할 때 측정 범위에서 미세 조정을 위해 V 홈에 배치된 지상 강철 지지 칼라와 통합되어 있습니다. 0.25, 0.375 및 0.625인치의 로드 직경으로 제공되는 다양한 내부 마이크로미터 중에서 선택하십시오.
내부 마이크로미터 세트
50-1000mm 범위 / .01mm 내부 마이크로미터 연장 로드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
137-204 | AH9JRF | ₩ 1,187,427 |
내부 마이크로 미터 세트 8 ~ 32 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
124CZ | AE6MVQ | ₩ 1,701,875 |
50-300mm 범위 / 0.01mm 내부 마이크로미터 10개
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
133-902 | AH9JRE | ₩ 4,019,295 |
그루브 마이크로 미터 0.055 ~ 1.05 인치 ID
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
146-131 | AD6XNK | ₩ 643,282 |
2-12 내부 마이크로 미터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6XU73 | AF2TVN | ₩ 156,677 |
내부 마이크로 미터
내측 마이크로미터는 보정된 나사를 사용하여 구멍, 튜브 및 파이프의 내경과 O-링 및 와셔 홈의 홈 크기를 측정하는 정밀 측정 기기입니다. Raptor Supplies +/-0.00016인치의 최대 정확도로 평면, 곡선 및 핀 앤빌에서 다양한 Brown 및 Sharpe, Mitutoyo, Starrett 및 Westward 내부 마이크로미터를 제공합니다. 이 마이크로미터는 최대 0.0002인치의 눈부심 없는 해상도를 위한 크롬 도금 표면과 스핀들의 확실한 잠금을 제공하는 잠금 너트/클램프를 제공합니다. 손상을 방지하기 위한 경화 강철 팁과 다양한 측정 범위를 위한 교체 가능한 확장 로드가 장착되어 있습니다.
자주 묻는 질문
내부 마이크로미터는 어떻게 사용합니까?
내부 마이크로미터를 사용하는 동안 작업자는 먼저 적합한 모루 크기를 선택하고 마이크로미터 나사를 통해 위치를 조작해야 합니다. 다음으로 마이크로미터를 보어 또는 측정용 구멍에 삽입하고 모루가 보어의 내벽에 닿을 때까지 미세 조정합니다. 이 시점에서 사용자는 마이크로미터 눈금에 표시된 측정값을 기록할 수 있습니다.
내측 마이크로미터를 어떻게 유지합니까?
내부 마이크로미터를 유지하려면 청결을 유지하고 정밀도에 영향을 줄 수 있는 파편이나 유해한 요소가 없는지 확인해야 합니다. 측정 표면은 손상되지 않도록 보호해야 하며 마이크로미터는 건조하고 일정한 온도 조건으로 제어된 환경에 보관해야 합니다. 또한 정확한 측정을 검증하기 위해 주기적으로 마이크로미터를 교정하는 것이 좋습니다.
더 알아보기
- 캐비닛
- 무선 도구
- 부싱
- 재료 리프트
- 실험실 여과
- 에어 커튼
- 버니 셔
- 배관 니들 밸브
- 타악기 도구
- 액체 가열 및 냉각 코일
- ALLEGRO SAFETY Rist-Rap 손목 지지대
- APPLETON ELECTRIC 400W 습식 위치 고정 장치
- DIXON 캠 및 그루브 개스킷
- MARTIN SPROCKET 더블 오프셋 박스 렌치 세트, 산업용 블랙
- DAKE CORPORATION 전기 타이어 프레스
- ANSELL 58-330 Alphatec Aquadri 장갑
- NIBCO DWV 이중 굴곡, PVC
- NIBCO 글로브 스타일 사일런트 체크 밸브
- LINCOLN ELECTRIC 알루미늄 MIG 용접 와이어
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 와이어 벽걸이 선반