항목 | 내부 마이크로 미터 세트 |
모루 | 구부러진 |
모루 재료 | 경화 강 |
나사의 움직임 | 2" |
게이지 수 | 1 |
측정 막대의 수 | 6 |
범위 | 6 ~ 7 인치 |
분해능 | 0.001 " |
로드 Dia. | 0.625 " |
로드 타입 | 멋진 |
SPC 출력 | 아니 |
스핀들 재질 | 경화 강 |
골무 | 마찰 |
선박 중량 (kg) | 7.54 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 72.39 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9017304000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.