바이메탈 고유의 톱 기술
Starrett이 개발한 이 특허 프로세스는 톱니와 170% 더 많은 용접 접촉을 제공합니다. 또한 블레이드는 톱니 미끄러짐을 방지하여 골절 및 파손을 크게 줄입니다. XNUMX개의 와이어 스트립이 솔리드 스테이트 확산 결합을 통해 백킹 스틸에 결합되어 다중 모서리 절단 성능을 제공하여 번거롭지 않은 절단과 긴 블레이드 수명을 제공합니다.
1880년부터 Starrett은 기계공, 공구 및 다이 제조업체가 사용하는 도구 및 도구 제조업체였습니다. 이 회사는 매사추세츠 주 아톨에 본사가 있습니다. 상세 보기
Starrett 각도 측정기는 철 표면에서 핸즈리 작동을 제공하기 위해 마그네틱 베이스가 있는 고충격 플라스틱 본체를 특징으로 합니다. 이 미터는 0도에서 90도까지 판독이 가능한 크고 읽을 수 있는 눈금이 특징이며 배관, 전기 및 HVAC 응용 분야에서 각도를 식별하는 데 사용됩니다.
Starrett 센터 베이스 및 깊이 부착물은 구멍 사이의 중심 거리를 측정하고 구멍과 홈의 깊이 측정 중에 캘리퍼스의 균형을 맞추는 데 이상적입니다. 이 도구는 마모 조건을 견딜 수 있는 강철 구조를 특징으로 합니다.
이 도구는 선반이나 그라인더에서 각진 프로파일을 가공할 때 나사 절삭 도구를 안내하는 데 사용됩니다. 새틴 크롬 마감 처리된 강화 강철 구조가 특징이며 14, 20, 24 및 32인치를 측정할 수 있습니다.
석조, 금속 가공 및 목공 작업에서 각도, 길이 및 깊이 측정을 위해 설계되었습니다. 이 장치는 정확한 판독을 위해 중앙/사각형/각도기 헤드가 있는 강철/강화 강철/경화 강철 블레이드를 특징으로 합니다. 1, 2, 3, 4세트로 구성되어 있습니다.
이 마이크로미터는 홈, 키홈, 구멍 및 슬롯의 깊이를 측정하는 데 사용됩니다. 그것들은 1인치 단위로 거리를 측정할 수 있는 접지, 랩핑 및 경화 베이스 및 마이크로미터 헤드가 특징입니다. 75mm에서 6인치 범위의 베이스 길이로 제공됩니다.
Starrett 다이얼 캘리퍼스는 인치 및 미터법 모두에서 내부, 외부, 깊이 및 단계 측정을 수행하는 데 사용됩니다. 이 캘리퍼스는 0.001인치의 정확도를 가지며 금속 가공, 기계 공학 및 기계 가공 응용 분야에서 널리 사용됩니다.
이 다이얼 표시기는 작은 거리와 각도를 측정하고 다이얼의 회전 운동으로 변환하는 데 사용됩니다. 영국식 시스템에서는 0.00005~0.001인치, 미터법에서는 0.001~0.01mm 범위의 눈금으로 제공됩니다.
Starrett 디지털 캘리퍼스는 미터법 및 SAE 시스템 모두에서 측정하는 데 사용됩니다. 이 장치에는 읽기 쉬운 LCD 화면이 있습니다. 탄소 섬유 및 스테인리스 스틸 버전으로 제공됩니다.
교정 인증서가 있는 XNUMX개의 고무 테스트 블록이 포함된 경도계 테스트 블록 세트를 포함합니다. Shore A 스케일이 특징이며 경도계의 작동 상태를 테스트하고 경도 값을 찾는 데 사용됩니다.
드릴 프레스 및 밀링 머신에서 스핀들 센터와 작업 지점을 쉽고 정확하게 찾는 데 사용됩니다. 공구강 구조가 있으며 단일 및 이중 종단 변형으로 제공됩니다.
공작 기계 및 제조 부품의 측정 또는 교정을위한 비교 표준으로 사용할 수있는 정확한 치수를 설정하기 위해 레이아웃 및 검사 작업에 광범위하게 사용되는 경화 강철 게이지 블록입니다. 직사각형, 원형 및 V- 블록 변형으로 제공
연질 베어링 금속에서 탄화물에 이르기까지 다양한 재료의 경도 값을 찾는 데 사용되는 ASTM 규격 벤치 탑 경도 시험기입니다. 안정적인 주철 구조를 가지고 있으며 로크웰 스케일 A부터 H 및 K까지 처리 할 수 있습니다.
+/- 0.0015 인치 정확도로 기준 정반에서 공작물 높이를 표시하는 데 사용됩니다. 주철베이스, 디지털 판독 LCD 디스플레이 및 슬라이드를 고정 위치에 고정하는 잠금 장치가있는 강화 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다.
구멍과 와이어의 직경을 측정하는 데 사용되는 다양한 스틸 테이퍼, 구멍, 드릴 및 와이어 게이지를 포함합니다. 다양한 길이와 측정 범위에서 사용 가능
다양한 전자, 다이얼 및 플런저 표시기 및 게이지를 지원하는 데 사용되는 표시기 홀더, 자기 베이스 및 부착물을 포함합니다. 다양한 길이, 직경 및 스레드 크기로 제공
구멍의 지름, 홈의 폭 등 다양한 물체의 내부 치수를 측정하는 데 사용됩니다. 1인치 분해능으로 0.0001인치 정확도까지 0.00005인치 단위로 직경 측정 가능
직경과 범위가 다른 다양한 Starrett 마이크로미터 볼 부착물, 말단 측정 막대 및 기타 접촉 부착물 포함
과학 연구 및 자동차 정비 시설의 구성 요소 측정, 조정 및 위치 지정에 적합합니다. 쉽고 정확한 가독성을 위해 뚜렷한 숫자와 엇갈린 선이있는 슬리브 디자인
기계 공장, 검사 부서, 공구실 및 자동차 서비스 센터에서 부품의 두께, 직경 및 길이를 측정하도록 설계되었습니다. 0.001 및 0.0001인치 해상도와 3, 6 및 12피스 세트 변형으로 제공
1 인치 단위로 0.0001 인치 정확도로 치수를 측정하는 데 사용되는 휴대용 도구입니다. 기계 및 전자 버전으로 제공
공작물을 수평으로 맞추고 연삭 및 밀링 기계, 대패질 기계, 셰이퍼 및 드릴 프레스의 슬롯 및 구멍 크기를 확인하는 데 이상적입니다. 부드럽고 쉬운 조정을위한 슬라이딩 평행선이 특징입니다. 5/16 및 9/32 인치 폭 변형으로 제공
와이어, 리머, 스크라이버 포인트, 탭 및 드릴과 같은 작은 품목을 고정하는 데 사용되는 공구 고정 장치. 널드 스틸 및 XNUMX각형 PVC 핸들 변형으로 사용 가능
다양한 Starrett 정밀 도구를 보호하고 보관할 수 있는 표면 플레이트 스탠드와 보관 및 운반 케이스가 포함되어 있습니다. 어댑터, 케이블 및 확장 장치도 포함
산업용 구성 요소의 내부/외부 직경, 너비 및 길이를 측정하도록 설계되었습니다. 마찰 및 래칫 심블 변형으로 사용 가능
목공, 제작 및 건설 분야의 공작물 측정 및 마킹은 물론 가공 부품의 직각도 확인에 적합합니다. 내구성을위한 주철 / 공구강 / 스테인리스 강 구조. 1- 피스, 2- 피스 및 4- 피스 옵션으로 제공
베벨 설정, 각도 전송, 커터 간격 확인 및 작은 사각형 작업에 사용됩니다. 일부 모델은 쉽게 읽을 수 있도록 이중 레이저 각인 스케일이 있습니다. 알루미늄, 플라스틱 및 공구강 옵션으로 제공
볼록 및 오목 반경 측정을 위해 5 가지 게이지 표면과 통합되었습니다. 내구성을위한 강철 구조
10 SAE 및 8 미터 눈금 스타일의 읽기 쉬운 눈금 및 옵션이있는 다양한 게이지, 눈금자 및 직선 모서리가 포함됩니다. 다양한 길이, 두께 및 너비로 제공
생산 라인의 검사 서비스 중 나사산의 피치 / 리드 측정에 이상적입니다. 우발적 인 충격으로 인한 손상을 방지하기 위해 접이식 리프 디자인이 특징입니다. 강철 및 공구강 옵션으로 제공
기계 가공용 금속 표면을 표시하는 데 사용됩니다. 정밀한 마킹을위한 미세 테이퍼 경화 강철 / 카바이드 팁과 롤링 방지를위한 육각 헤드 (일부 모델). 6, 9 및 12 인치 길이 변형으로 제공
원형 공작물 및 표면에 안정적으로 장착 할 수 있도록 인벌 류트 홈이 통합되어 있습니다. 건설, 기계 가공 및 제작 응용 분야에서 공작물 레벨링에 이상적입니다. 2.5 ~ 15 인치 길이 옵션으로 제공
다양한 금속 부품의 두께를 정확하게 측정하는 데 사용됩니다. 0.0001인치 정확도와 0.00005인치 해상도로 블레이드, 캔 솔기, 디스크, 허브 및 다양한 앤빌 마이크로미터와 같은 다양한 기계 및 전자 마이크로미터를 포함합니다. 평면, 원형, 블레이드 및 V형 변형으로 제공
도구 제작자 및 기계공이 레이아웃 작업에서 정확한 측정을 수행하고 측정 물에서 측정 기기로 측정을 전송하는 데 사용됩니다.
품질 관리 및 검사 작업을위한 참조 평면을 제공하는 데 사용되는 앵글 플레이트, 큐브 및 평행선과 같은 다양한 화강암 표면 플레이트를 포함합니다. 다양한 두께로 제공
다양한 깊이, 재료 및 해상도의 다이얼, 디지털 및 테이퍼 / 와이어 두께 게이지와 같은 전체 범위의 Starrett 두께 게이지 포함
실험실, 제조 공장 및 생산 라인에서 폭 및 외경/내경 측정에 이상적입니다. 마모 최소화를 위한 스테인리스 스틸 구조. 유광 스틸 및 새틴 크롬 마감 옵션으로 제공
구멍을 뚫기 전에 금속 / 나무 표면에 대상 영역을 표시하는 데 이상적인 널링 핑거 그립이있는 경화 및 강화 강철 구조를 특징으로하는 자동 / 수동 센터 펀치. 공구강, 고 탄소강 및 강철 재질로 제공
핀이나 구멍을 손상시키지 않고 핀을 설치하고 제거하는 데 사용되는 일체형 및 XNUMX 피스 드라이브 핀 펀치. 다양한 팁 크기 및 길이로 제공
Starrett은 측정 기기, 정밀 도구 및 수공구를 제조합니다. 이 회사의 정밀 도구 범위에는 마이크로미터, 캘리퍼스, 자, 각도기, 레벨, 게이지, 다이얼 표시기, 표면 플레이트, 사각형 및 바이스가 포함됩니다. Starrett 마이크로미터 카탈로그는 1인치 정확도까지 0.0001인치 단위로 치수를 측정하는 데 사용되는 다양한 기계, 디지털/전자, 깊이 및 내부 마이크로미터로 구성됩니다. Starrett은 또한 금속 가공, 임업 및 목공 산업에서 측정을 위한 버니어, 다이얼, 디지털 및 스프링 캘리퍼스를 제조합니다. 스타렛 다이얼 인디케이터 작은 선형 거리를 회전 운동으로 변환합니다. 미터법에서는 0.001mm에서 0.01mm까지, 영국식에서는 0.00005인치에서 0.001인치 사이의 눈금으로 제공됩니다. 스타렛 마이터 각도기 각도의 직접 및 비교 측정에 사용되며 수동, 디지털, 마이터 및 범용 베벨 변형으로 제공됩니다. 이 도구는 경사 설정, 각도 전송 또는 커터 간격 확인을 위해 기계공, 도구 제작자 및 품질 검사자가 널리 사용합니다. 경도 시험기 및 회전 속도계를 포함한 다양한 Starrett 도구 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
이 Starrett 도구는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 따라서 여러 조각으로 구성된 팩으로 배송됩니다. 이 도구는 항공 화물이 아닌 택배 발송에 적합합니다.
Starrett이 개발한 이 특허 프로세스는 톱니와 170% 더 많은 용접 접촉을 제공합니다. 또한 블레이드는 톱니 미끄러짐을 방지하여 골절 및 파손을 크게 줄입니다. XNUMX개의 와이어 스트립이 솔리드 스테이트 확산 결합을 통해 백킹 스틸에 결합되어 다중 모서리 절단 성능을 제공하여 번거롭지 않은 절단과 긴 블레이드 수명을 제공합니다.
다이얼 표시기는 선형 거리를 4인치의 정확도로 최대 0.0001인치의 치수를 측정하는 회전 운동으로 변환합니다. 그들은 일반적으로 자기 베이스 또는 다른 Starrett 고정 장치에 장착됩니다.
측정면 사이에 설정 막대를 놓습니다. 래칫이 딸깍 소리가 나면 골무를 부드럽게 돌립니다. 심블 제로와 슬리브 인덱스가 정렬될 때까지 슬리브를 부드럽게 돌리고 스패너를 구멍에 넣습니다. 이제 Starrett 마이크로미터가 보정되었습니다.
일반 외부 및 깊이 마이크로미터 모두 스핀들과 눈금이 동일하지만 깊이 마이크로미터의 눈금 순서는 반대입니다. 디지털 깊이 마이크로미터는 기존의 선 눈금 깊이 마이크로미터보다 해상도가 더 좋습니다.