STARRETT 디지털 캘리퍼스 Starrett 디지털 캘리퍼스는 미터법 및 SAE 시스템 모두에서 측정하는 데 사용됩니다. 이 장치에는 읽기 쉬운 LCD 화면이 있습니다. 탄소 섬유 및 스테인리스 스틸 버전으로 제공됩니다.
Starrett 디지털 캘리퍼스는 미터법 및 SAE 시스템 모두에서 측정하는 데 사용됩니다. 이 장치에는 읽기 쉬운 LCD 화면이 있습니다. 탄소 섬유 및 스테인리스 스틸 버전으로 제공됩니다.
디지털 캘리퍼스는 탁월한 정밀도로 물체의 치수를 측정합니다. 이는 물체를 잡는 데 사용할 수 있는 두 개의 턱(고정식 턱과 이동식 턱)으로 구성됩니다. 그들은 디지털...자세히 보기
게이지
캘리퍼스
디지털 캘리퍼스
Starrett 디지털 캘리퍼스는 제조, 연구 개발 및 과학 시설에서 물체의 내부 및 외부 거리를 측정하도록 설계되었습니다. 이 측정 캘리퍼스는 측정값을 소수점 정확도로 표시하기 위해 고대비, 읽기 쉬운 LCD 판독값을 가지고 있습니다. Starrett 캘리퍼스는 인치/밀리미터 미터법 변환 및 높은 정확도를 위한 유도형 리니어 엔코더 시스템을 갖추고 있습니다. 이 제품은 일반적으로 기계 가공 공장과 자동차 시설에서 볼 수 있는 먼지, 오물, 냉각수 및 물에 대해 IP67 수준의 보호 기능을 제공합니다. 이 측정 캘리퍼스는 전자 장치 및 컴퓨터에 저장된 데이터를 전송하기 위한 무선 데이터 전송 기능이 있습니다. 데이터 손실 없이 30피트 범위의 장치로 데이터를 전송할 수 있습니다. Starrett 캘리퍼스는 마모성 물질 및 실험실 조건에 대한 손상 또는 마모를 방지하기 위해 스테인리스강 측정 표면을 강화했습니다. 내구성을 위한 견고한 슬라이드 및 바 배열과 측정 전송을 위해 캘리퍼를 제자리에 잠그기 위한 슬라이드 잠금 장치가 있습니다. 이 디지털 캘리퍼스에는 충전식 배터리 포트가 있어 현장에서 배터리를 쉽게 충전할 수 있습니다.
Starrett 디지털 캘리퍼스는 제조, 연구 개발 및 과학 시설에서 물체의 내부 및 외부 거리를 측정하도록 설계되었습니다. 이 측정 캘리퍼스는 측정값을 소수점 정확도로 표시하기 위해 고대비, 읽기 쉬운 LCD 판독값을 가지고 있습니다. Starrett 캘리퍼스는 인치/밀리미터 미터법 변환 및 높은 정확도를 위한 유도형 리니어 엔코더 시스템을 갖추고 있습니다. 이 제품은 일반적으로 기계 가공 공장과 자동차 시설에서 볼 수 있는 먼지, 오물, 냉각수 및 물에 대해 IP67 수준의 보호 기능을 제공합니다. 이 측정 캘리퍼스는 전자 장치 및 컴퓨터에 저장된 데이터를 전송하기 위한 무선 데이터 전송 기능이 있습니다. 데이터 손실 없이 30피트 범위의 장치로 데이터를 전송할 수 있습니다. Starrett 캘리퍼스는 마모성 물질 및 실험실 조건에 대한 손상 또는 마모를 방지하기 위해 스테인리스강 측정 표면을 강화했습니다. 내구성을 위한 견고한 슬라이드 및 바 배열과 측정 전송을 위해 캘리퍼를 제자리에 잠그기 위한 슬라이드 잠금 장치가 있습니다. 이 디지털 캘리퍼스에는 충전식 배터리 포트가 있어 현장에서 배터리를 쉽게 충전할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | SPC 출력 | 정확성 | 케이스 | 항목 | 턱 깊이 | 자재 | 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 799AZ-40 / 1000 | ₩3,823,645 | |||||||||
B | B5000BZ-24 / 600 | ₩3,712,800 | |||||||||
C | 5002BZ-16 / 400 | ₩4,659,270 | |||||||||
D | 5002BZ-24 / 600 | ₩3,350,865 | |||||||||
E | 798B-6 / 150 W / SLC | ₩898,625 | |||||||||
F | 798B-8 / 200 W / SLC | ₩952,910 | |||||||||
G | B5000BZ-40 / 1000 | ₩4,731,492 | |||||||||
H | 5006BZ-14 / 350 | ₩3,247,807 | |||||||||
I | 798B-12 / 300 W / SLC | ₩1,352,330 |
디지털 캘리퍼스
스타일 | 모델 | 정확성 | 항목 | 턱 깊이 | 범위 | SPC 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EC799A-6 / 150 | ₩416,884 | ||||||
B | 798A-6 / 150 | ₩611,485 | ||||||
C | 798B-12 / 300 | ₩1,352,645 | ||||||
D | 798B-8 / 200 | ₩889,087 | ||||||
E | 798A-12 / 300 | ₩1,152,760 | ||||||
F | 798B-6 / 150 | ₩763,227 | ||||||
G | 798A-8 / 200 | ₩818,894 | ||||||
H | EC799A-12 / 300 | ₩1,011,744 | ||||||
I | 799AZ-24 / 600 | ₩2,269,312 |
캘리퍼스
디지털
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | W798B-12/300 | ₩1,218,315 | |
B | W798B-6/150 | ₩986,965 | |
C | W798B-8/200 | ₩1,107,855 |
장거리 깊은 펜촉 조 디지털 캘리퍼치(24인치/0~600mm 범위), 펜촉 가장자리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F5005BZ-24/600 | CU4NQH | ₩ 7,946,330 |
솔리드 너트 디바이더
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
83A-4 | CU4NXD | ₩ 178,342 |
스프링 너트 캘리퍼스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
79B-8 | CU4PAT | ₩ 243,179 |
외부 스프링 캘리퍼, 0인치 ~ 4인치/0mm ~ 100mm, 스프링, 퀵 스프링 포인트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
79B-4 | CU4NXP | ₩ 157,132 |
스프링 너트 캘리퍼스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
79B-6 | CU4PAR | ₩ 162,837 |
출력 인치 케이스가 포함된 전자 캘리퍼스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
B5000BZ-20 / 500 | CU4MVC | ₩ 4,332,947 |
더 알아보기
- 배급장비/피팅/커플링
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 중앙 장비
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 소음 제어
- 경첩
- 직접 구동 단일 입구 전방 곡선 송풍기
- 공압식 유량 제어 및 니들 밸브
- 유압 고압 필터
- 철근 부식 탐지기
- NORTON ABRASIVES 유형 1 비 강화 연마 절단 휠
- E JAMES & CO 고무 시트, 내후성, 40A
- WESCO 알루미늄 및 강철 U 보트
- TORK 타이머 액세서리
- GPIMETERS 커넥터
- LEESON 프리미엄 Duck Washguard 모터, XNUMX상, TENV/TEFC, 베이스가 있는 C면
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 4HSB, 탄성 커플링
- DESTACO 2007 시리즈 수직 홀드다운 클램프, U바
- WESTWARD 스러스트 와셔
- MANITOWOC 프레임 어셈블리