그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 디지털 캘리퍼스 |
정확성 | +/-0.001"/0.03mm |
교정 인증서 | 아니 |
케이스 | 플라스틱 |
IP 등급 | 67 |
턱 깊이 | 1.5 " |
자재 | 스테인리스 강 |
범위 | 0~6"/0~150mm |
분해능 | 0.0005 인치 /0.01mm |
SPC 출력 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 9017304000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 항목 | 턱 깊이 | 범위 | SPC 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC799A-12 / 300 | +/-0.0015"/0.04mm | 전자 디지털 캘리퍼스 | 2.5 " | 0~12"/0~300mm | 아니 | ₩ 971,267 | ||
EC799A-6 / 150 | +/-0.001"/0.02mm | 전자 디지털 캘리퍼스 | 1.5 " | 0~6"/0~150mm | 아니 | ₩ 409,832 | ||
799AZ-24 / 600 | +/-0.002"/0.05mm | 전자 캘리퍼 | 4" | 0 ~ 600mm | 아니 | ₩ 2,178,540 | ||
798B-8 / 200 | +/-0.001"/0.03mm | 전자 디지털 캘리퍼스 | 1.88 " | 0~8"/0~200mm | 가능 | ₩ 858,935 | ||
798B-12 / 300 | +/-0.001"/0.03mm | 전자 디지털 캘리퍼스 | 2.5 " | 0~12"/0~300mm | 가능 | ₩ 1,357,107 | ||
798A-6 / 150 | +/-0.001"/0.03mm | 전자 디지털 캘리퍼스 | 1.5 " | 0~6"/0~150mm | 아니 | ₩ 588,052 | ||
798A-8 / 200 | +/-0.001"/0.03mm | 전자 디지털 캘리퍼스 | 1.875 " | 0~8"/0~200mm | 아니 | ₩ 786,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.