DAYTON 삼상 모터, 208-230/460V, 1/3 HP 전원 출력
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | RPM 그룹 | RPM 범위 | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH39 | 1.2-1.1/0.60 | 6 29 / 32 " | 3510 | 72.0% | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ₩ 350,122 | |
B | 31LH56 | 1.2-1.1/0.60 | 6 29 / 32 " | 3510 | 72.0% | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ₩ 350,122 | |
A | 31LH40 | 1.5-1.3/0.68 | 7.125 " | 1765 | 73.4% | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ₩ 374,534 | |
B | 31LH57 | 1.5-1.3/0.68 | 6 29 / 32 " | 1765 | 73.4% | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ₩ 374,534 | |
B | 31LH58 | 1.5-1.5/0.70 | 8.5 " | 1140 | 71.4% | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.15 | ₩ 304,045 | |
A | 31LH41 | 1.7-1.5/0.76 | 8.5 " | 1160 | 71.4% | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.35 | ₩ 343,857 |
삼상 모터, 208-230/460V, 1/3 HP 전원 출력
Dayton 1/3 Hp 범용 모터는 높은 토크와 효율성으로 작동하며 공작 기계, 팬, 컴프레서, 컨베이어, 펌프 및 자재 취급 도구와 같은 위험하지 않은 응용 분야에 이상적입니다. 단상 모델과 달리 이 장치에는 모터 정지, 과열 및 진동과 같은 문제를 일으킬 수 있는 시작/실행 커패시터 또는 원심 스위치가 필요하지 않습니다. 내구성을 위한 압연강 구조와 부드럽고 지속적인 작동을 위한 볼 베어링이 있습니다. 이 장치에는 통풍구가 있는 개방형 방적 인클로저가 있어 냉각 공기가 모터 권선 위로 직접 유입되어 내부 구성 요소가 과열되지 않도록 보호합니다. 1.15 및 1.35 서비스 팩터 옵션으로 제공되는 다양한 XNUMX상 모터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라디에이터 액추에이터 및 밸브
- 신발 견인 장치
- 배수구
- 제공되는 공기 압축기 및 주변 공기 펌프
- 유정 펌핑 모터
- 모어 및 트리머
- 자동차관련 테스터
- 마운트 및 진동 제어
- 지붕이기
- 용접 화학
- PARKER 백 페룰
- WEATHERHEAD 벌크 헤드 유니온, 황동
- BELL & GOSSETT 플로트 및 자동 온도 조절 스팀 트랩
- VULCAN HART 하단 트림
- ANVIL 도관 커넥터
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 12포인트 딥 소켓
- NUPLA Ergo-Power 라운드 포인트 삽
- DAYTON 기어, 피니언
- OSG 초경 드릴
- BALDOR / DODGE Tigear-2 퀼 입력 포함 식품 안전 감속기, 크기 26