OSG 카바이드 드릴
필터
절단 방향 : 오른손 , 십진수 해당: 0.3937 , 깊이: 3xD , 치수 유형: 메트릭 , 마치다: EgiAs , 목록 번호: 6500 , 플루트 수: 2 , 포인트 각도: 140 학위 , 포인트 유형: X 희석 , 생크 직경: 10.00mm , 생크 유형: 직진
스타일 | 모델 | 드릴 포인트 | 플루트 길이 | 학년 | 자재 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8691000 | - | 50mm | 고성능 | 초경 | 106mm | - | ₩ 309,662 | |
B | 3318420 | 120 학위 | 1" | 미세 입자 | 카바이드 | 68mm | 4.20mm | ₩ 208,827 | |
C | HP243-4063 | 140 학위 | 2.16 " | 미세 입자 | 카바이드 | 102mm | 10.32mm | ₩ 170,835 | |
D | HP245-4374 | 140 학위 | 3" | 미세 입자 | 카바이드 | 118mm | 11.11mm | ₩ 222,285 | |
D | HP245-1563 | 140 학위 | 1.41 " | 미세 입자 | 카바이드 | 74mm | 3.97mm | ₩ 71,417 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리더 안경
- UV 손전등
- 교체 배터리
- 연료 실린더
- 토양 오거 키트
- 모터용품
- 전기 도구
- 특성 테스터 (비전기적)
- 자동차관련 테스터
- 기어링
- CHEMTROLS VALVES 티
- APPLETON ELECTRIC 브리더 및 드레인
- INSTOCK 고정식 보안 장치, 파란색, 67인치 높이
- EDWARDS SIGNALING 창세기 차임/스트로브
- TB WOODS G-Flex 수평 액세서리 키트
- SPEARS VALVES 낮은 추출 가능 특수 강화 암 어댑터, 소켓 x SR Fipt
- APACHE MILLS 배수 매트
- FANTECH FC 시리즈 마운팅 클램프
- SPECTROLINE UV 누출 감지 키트
- ALL MATERIAL HANDLING 합성 슬링 후크