그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 드릴 |
치수 유형 | 메트릭 |
드릴 포인트 | 140 학위 |
플루트 길이 | 3" |
학년 | 미세 입자 |
자재 | 카바이드 |
전체 길이 | 118mm |
크기 | 11.11mm |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207504060 |
프로덕트 | 모델 | 드릴 포인트 | 플루트 길이 | 학년 | 자재 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3318420 | 120 학위 | 1" | 미세 입자 | 카바이드 | 68mm | 4.20mm | ₩ 208,827 | ||
HP243-4063 | 140 학위 | 2.16 " | 미세 입자 | 카바이드 | 102mm | 10.32mm | ₩ 170,835 | ||
HP245-1563 | 140 학위 | 1.41 " | 미세 입자 | 카바이드 | 74mm | 3.97mm | ₩ 71,417 | ||
8691000 | - | 50mm | 고성능 | 초경 | 106mm | - | ₩ 309,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.