BISON GEAR & ENGINEERING 720 시리즈, 하이포이드 기어모터, 115Vac
필터
문장: 공 , 인클로저: 테프씨 , 마치다: 그린 , 기어 케이스 재질: 캐스트 알루미늄 다이 , 기어 재질: 강철 , 기어: 강철 , 하우징: 캐스트 알루미늄 다이 ,Hz: 60 , 절연 등급: F , 키 홈 크기: 3/16 "정사각형 x 3/16" , 길이가 짧은 샤프트: 13 1 / 16 " , 윤활: 파워스타 EP , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 프레임: 34F , 모터 유형: 영구 분할 커패시터 , 장착: 모든 위치 , 단계: 1 , 리버시블 샤프트 출력: 가능 , 회전: 거꾸로 할 수 있는 , 씰: 더블 립 출력 , 샤프트: 중공 출력 , 샤프트 방향: 직각 , 열 보호: 없음 , 전압: 115 VAC
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 커패시터 필요 | 완전 부하 암페어 | 오버행 부하 | RPM 범위 | 기어비 | 입력 HP | 최대. 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 026-720A0150 | 13.12 " | 24MA47 | 1 | 635의 파운드 | 0 ~ 15 | 150:1 | 1/15 | 295 인치-파운드 | ₩ 1,586,287 | |
A | 026-720A0180 | 13.12 " | 24MA47 | 1 | 670의 파운드 | 0 ~ 15 | 180:1 | 1/15 | 355 인치-파운드 | ₩ 1,581,002 | |
A | 026-720A0240 | 13.12 " | 24MA47 | 0.54 | 725의 파운드 | 0 ~ 15 | 240:1 | 1/15 | 470 인치-파운드 | ₩ 1,498,402 | |
A | 026-720A0015 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 305의 파운드 | 101 ~ 150 | 15:1 | 1/8 | 55 인치-파운드 | ₩ 1,672,405 | |
A | 026-720A0020 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 330의 파운드 | 76 ~ 100 | 20:1 | 1/8 | 73 인치-파운드 | ₩ 1,671,442 | |
A | 026-720A0120 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 550의 파운드 | 0 ~ 15 | 120:1 | 1/8 | 440 인치-파운드 | ₩ 1,671,442 | |
A | 026-720A0030 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 370의 파운드 | 51 ~ 75 | 30:1 | 1/8 | 105 인치-파운드 | ₩ 1,672,405 | |
A | 026-720A0040 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 400의 파운드 | 31 ~ 50 | 40:1 | 1/8 | 145 인치-파운드 | ₩ 1,672,405 | |
A | 026-720A0050 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 430의 파운드 | 31 ~ 50 | 50:1 | 1/8 | 180 인치-파운드 | ₩ 1,672,405 | |
A | 026-720A0060 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 455의 파운드 | 16 ~ 30 | 60:1 | 1/8 | 220 인치-파운드 | ₩ 1,672,405 | |
A | 026-720A0080 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 490의 파운드 | 16 ~ 30 | 80:1 | 1/8 | 295 인치-파운드 | ₩ 1,672,405 | |
A | 026-720A0010 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 270의 파운드 | 151 ~ 200 | 10:1 | 1/8 | 35 인치-파운드 | ₩ 1,672,405 | |
A | 026-720A0100 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 525의 파운드 | 16 ~ 30 | 100:1 | 1/8 | 365 인치-파운드 | ₩ 1,672,405 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파일럿 포인트 드릴 비트
- 드레인 스토퍼
- 스프레이 건 컵 라이너
- 고하 중 실린더 액세서리
- 플랩 휠 잠금
- 압력계/진공계
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 도르래 및 풀리
- 케미컬펌프
- 스프링
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Louvred 벤치 랙, 회색
- 3M 확장 드럼
- DBI-SALA 밀폐 공간 윈치 장착 브래킷
- MOODY TOOL ESD 드라이버
- WATTS 집 전체 역삼투압 시스템
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/2-12 Unf Lh
- EATON Ampgard 시리즈 접촉기
- DYNABRADE 팽창식 공압 바퀴
- RAMFAN 제한된 공간 팬
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-L 스타일, 821 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기