BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0050 하이포이드 기어모터 33.6 RPM Tefc 115v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 하이포 이드 기어 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 24MA48 |
Enclosure | 테프씨 |
마감재 | 그린 |
완전 부하 암페어 | 1.85 |
기어 케이스 재질 | 캐스트 알루미늄 다이 |
기어 소재 | 강철 |
기어비 | 50:1 |
기어 | 강철 |
주거 | 캐스트 알루미늄 다이 |
Hz | 60 |
입력 HP | 1/8 |
절연 클래스 | F |
키홈 크기 | 3/16 "정사각형 x 3/16" |
길이 덜 샤프트 | 13 1 / 16 " |
윤활제/루브리컨트 | 파워스타 EP |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 180 인치-파운드 |
모터 프레임 | 34F |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
설치 | 모든 위치 |
명판 RPM | 33.6 |
무부하 RPM | 34.5 |
전체 길이 | 14.14 " |
오버행 부하 | 430의 파운드 |
상 | 1 |
리버시블 샤프트 출력 | 가능 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM 범위 | 31 ~ 50 |
씰 | 더블 립 출력 |
샤프트 | 중공 출력 |
샤프트 방향 | 직각 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 56.52 |
선박 폭 (cm) | 24.45 |
HS 코드 | 8501403020 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 커패시터 필요 | 완전 부하 암페어 | 오버행 부하 | RPM 범위 | 기어비 | 입력 HP | 최대. 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026-720A0010 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 270의 파운드 | 151 ~ 200 | 10:1 | 1/8 | 35 인치-파운드 | ₩ 1,712,760 | |
026-720A0015 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 305의 파운드 | 101 ~ 150 | 15:1 | 1/8 | 55 인치-파운드 | ₩ 1,712,760 | |
026-720A0020 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 330의 파운드 | 76 ~ 100 | 20:1 | 1/8 | 73 인치-파운드 | ₩ 1,711,780 | |
026-720A0030 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 370의 파운드 | 51 ~ 75 | 30:1 | 1/8 | 105 인치-파운드 | ₩ 1,712,760 | |
026-720A0040 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 400의 파운드 | 31 ~ 50 | 40:1 | 1/8 | 145 인치-파운드 | ₩ 1,712,760 | |
026-720A0060 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 455의 파운드 | 16 ~ 30 | 60:1 | 1/8 | 220 인치-파운드 | ₩ 1,712,760 | |
026-720A0080 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 490의 파운드 | 16 ~ 30 | 80:1 | 1/8 | 295 인치-파운드 | ₩ 1,712,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.