들소 기어 모터 | 유럽 ​​대리점 | Raptor Supplies 대한민국

BISON GEAR & ENGINEERING

1960년에 설립된 Bison Gear and Engineering Corp.는 동작 제어, HVAC 및 포장 장비, 식품 및 음료, 의료, 운송 및 건설 산업을 위한 동력 전달 솔루션을 제공합니다. 상세 보기

필터

파워트렌스미션

모터

에어/공기압

전기용품

파워트렌스미션 필터

기어 모터전체보기

  • AC 기어 모터

    상업용 잭 및 크레인에 사용하기위한 AC 및 하이포 이드 기어 모터가 포함됩니다. TENV, TEFC 및 완전 밀폐형 팬 냉각 버전으로 제공

  • DC 기어 모터

    최대 1246 in-lbs의 토크를 생성 할 수있는 브러시 및 브러시리스 기어 모터 연동 펌프, 밸브 액추에이터 및 오거 모터에 이상적

  • 기어 모터 액세서리

    마운팅 플레이트, 샤프트 커버, 샤프트 인서트 및 토크 암과 같은 기어 모터 액세서리 포함

감속기전체보기

  • 장착베이스

    NEMA 모터 크기를 준수하는 L 브래킷 및 발판 장착베이스. 기어 모터의 설치 및 설정을 위해 관련 하드웨어와 함께 사용 가능

  • 감속기 및 기어 드라이브

    유도 경화 기어가있는 NEMA 56C 준수 감속기는 효율성을 최대 97 %까지 향상시킵니다.

Bison Gear & Engineering 소개

브랜드의 광범위한 카탈로그에는 AC/DC 평행축 기어모터, 직각 기어모터, 브러시리스 DC 모터, PMDC 모터, 중공축 오프셋 기어모터 및 워시다운 기어모터가 포함됩니다. PMDC 모터 Bison의 제품은 저속에서 높은 토크 요구 사항을 제공하며 자동차, 히터용 구동 송풍기 및 앞유리 와이퍼 작동에 널리 사용됩니다. 또한 공작 기계 장비, 식품 혼합기 및 휴대용 진공 청소기에도 매우 유용합니다. 회사의 AC 기어 모터 고성능 및 조용한 작동을 위한 헌팅 톱니 기어 디자인이 특징입니다. 이 장치는 연료 버너, 얼음 및 음료 분배 장비, 컨베이어 등에 이상적입니다. 최대 회전 주파수가 500rpm인 단상 및 XNUMX상 전력 변형으로 제공됩니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Bison 파트 번호은 동등한 Dayton 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Bison 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Bison 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 브랜드의 상품은 다운 타임을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

들소 기어 및 엔지니어링 경쟁 우위

VFsync 영구 자석 AC 모터

이 AC 모터는 내부 부품을 오염으로부터 완벽하게 보호하기 위해 대형 액시얼 볼 베어링과 O-링 밀봉 인클로저가 있는 견고한 모터 샤프트가 특징입니다. 이 제품은 좁은 설치 공간 내에서 더 많은 장착 기능을 제공하고 영구 자석 동기 XNUMX상 AC 모터를 실행하기 위해 가변 주파수 드라이브가 필요하며 산업 기계, 운반 및 포장 응용 분야에 이상적입니다. 보다 조용한 작동으로 정확한 속도 제어를 위해 웜 또는 고효율 하이포이드 기어링 유형으로 제공됩니다.

자주 묻는 질문

DC 기어 모터의 용도는 무엇입니까?

DC 기어 모터는 파워 윈치, 앞유리 와이퍼 모터 및 파워 윈도우 모터, 잭, 크레인 및 리프트에서 조정 가능한 속도 제어를 제공합니다. 이 장치를 사용하면 소형 모터가 부드럽고 빠른 작동을 위해 매우 높은 속도를 생성할 수 있습니다.

기어 모터에서 IP69K 등급의 장점은 무엇입니까?

IP69K 등급은 먼지, 고온, 고압의 물 및 화학 물질의 침투에 대한 내성을 제공하므로 매우 중요하고 위생 처리된 장비와 함께 사용하기에 이상적입니다.

브러시리스 DC 모터란 무엇입니까?

이러한 유형의 동기 모터는 모터의 속도와 토크를 제어하기 위해 직류(DC) 전원을 사용합니다. 그들은 고효율, 높은 전력 대 중량 비율 및 낮은 유지 보수를 제공합니다. 모션 제어, 서보 모터, 압출기 드라이브 모터 및 CNC 공작 기계용 피드 드라이브에 이상적입니다.