BISON GEAR & ENGINEERING 730 시리즈, 하이포이드 기어모터, 115Vac
스타일 | 모델 | 무부하 RPM | 커패시터 필요 | 완전 부하 암페어 | 전체 길이 | 오버행 부하 | RPM 범위 | 기어비 | 입력 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 026-730A0240 | 7.1875 | 24MA49 | 3.35 | 14.34 " | 1120의 파운드 | 0 ~ 15 | 240:1 | 1/4 | ₩ 1,922,270 | |
A | 026-730A0180 | 9.58 | 24MA49 | 3.35 | 14.34 " | 1050의 파운드 | 0 ~ 15 | 180:1 | 1/4 | ₩ 1,922,270 | |
A | 026-730A0150 | 11.5 | 24MA49 | 3.35 | 14.34 " | 1010의 파운드 | 0 ~ 15 | 150:1 | 1/4 | ₩ 1,922,270 | |
A | 026-730A0120 | 14.375 | 24MA49 | 3.35 | 14.34 " | 965의 파운드 | 0 ~ 15 | 120:1 | 1/4 | ₩ 1,942,955 | |
A | 026-730A0100 | 17.25 | 24MA49 | 3.35 | 14.34 " | 910의 파운드 | 16 ~ 30 | 100:1 | 1/4 | ₩ 1,922,270 | |
A | 026-730A0080 | 21.56 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 820의 파운드 | 16 ~ 30 | 80:1 | 1/3 | ₩ 1,994,562 | |
A | 026-730A0060 | 28.75 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 760의 파운드 | 16 ~ 30 | 60:1 | 1/3 | ₩ 2,009,717 | |
A | 026-730A0050 | 34.5 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 720의 파운드 | 31 ~ 50 | 50:1 | 1/3 | ₩ 2,009,717 | |
A | 026-730A0040 | 43.125 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 675의 파운드 | 31 ~ 50 | 40:1 | 1/3 | ₩ 2,009,717 | |
A | 026-730A0030 | 57.5 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 625의 파운드 | 51 ~ 75 | 30:1 | 1/3 | ₩ 2,009,717 | |
A | 026-730A0020 | 86.25 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 565의 파운드 | 76 ~ 100 | 20:1 | 1/3 | ₩ 2,009,717 | |
A | 026-730A0015 | 115 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 520의 파운드 | 101 ~ 150 | 15:1 | 1/3 | ₩ 2,009,717 | |
A | 026-730A0010 | 172.5 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 465의 파운드 | 151 ~ 200 | 10:1 | 1/3 | ₩ 2,009,717 |
730 시리즈, 하이포 이드 기어 모터, 115Vac
Bison 730 시리즈 하이포이드 기어 모터는 동력과 토크를 전달하는 기계 장치에 사용하기에 이상적입니다. 컨베이어, 기계 및 자재 취급 시스템을 포함한 산업 응용 분야에 이상적입니다. 하이포이드 기어 모터는 신뢰할 수 있고 내구성이 있으며 까다로운 작동 조건에 적합한 다양한 기능을 제공합니다. 이 하이포이드 기어 모터는 모터 권선의 가열을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 팬 냉각(TEFC) 인클로저와 함께 제공됩니다. 이 모터는 부식, 습기 및 기타 잠재적으로 손상을 줄 수 있는 물질에 대한 저항성을 위해 마감 처리가 되어 있습니다. 그들은 가볍고 높은 강도를 위해 다이캐스트 알루미늄의 기어 케이스를 가지고 있습니다. 이 기어 모터에는 마찰 감소와 향상된 하중 지지력을 제공하는 볼 베어링이 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모니터
- 솔레노이드 밸브 매니 폴드
- 플럭스 제거제
- 플로트가있는 플로트 밸브
- 그리스 공급기 액세서리
- 차량 정비도구
- 도어 하드웨어
- 펌프
- 체인 및 공구
- 바닥
- NUPLA 데드 블로우 해머
- BRADY 파이프 마커, 화재 건조 스탠드 파이프
- DAYTON 커버
- HOFFMAN 절반 높이 후면 패널
- LEESON 범용 C면 모터 삼상 완전 밀폐형 C면 베이스 포함
- POP 조 푸셔
- ENERPAC D 시리즈 머플러
- VESTIL GR-F3R 시리즈 구조용 가드 레일, 주황색, 볼트 연결식
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDBS 일체형 웜기어 감속기
- GROVE GEAR GR 시리즈, CMQ-L 스타일, 824 크기, Ironman 웜기어 감속기