BISON 기어 및 엔지니어링 기어모터, 12
필터
문장: 공 , 브러쉬: 외부 교체 가능 , 인클로저: 완전 밀폐형 비 환기 , 마치다: 파우더 코트 , 기어 케이스: 캐스트 알루미늄 다이 , 기어 재질: 강철 , 기어 유형: 하이포 이드 , 하우징 재질: 강철 , 절연 등급: F , 윤활: 그리스 , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 유형: 영구 자석 DC , 장착 위치: 모든 각도 , 리버시블 샤프트 출력: 가능 , 회전: CW / CCW , 씰: 입술 유형 , 샤프트 방향: 직각 , 샤프트 유형: 구멍 , 열 보호: 없음 , 유형: DC 기어 모터 , 전압: 12 VDC
스타일 | 모델 | 오버행 부하 | 완전 부하 암페어 | 기어비 | 입력 HP | 최대. 토크 | 명판 RPM | 무부하 RPM | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 021-720A0010 | 270의 파운드 | 11.60 | 10:1 | 1/8 | 35.0 인치-파운드 | 180 | 180 | 13 37 / 64 " | ₩ 1,704,517 | |
A | 021-720A0015 | 305의 파운드 | 11.60 | 15:1 | 1/8 | 52.0 인치-파운드 | 120 | 120 | 13 37 / 64 " | ₩ 1,704,517 | |
A | 021-720A0020 | 330의 파운드 | 11.60 | 20:1 | 1/8 | 70.0 인치-파운드 | 90 | 90 | 13 37 / 64 " | ₩ 1,704,517 | |
A | 021-725A0010 | 355의 파운드 | 18.60 | 10:1 | 1/5 | 55.0 인치-파운드 | 180 | 180 | 14 1 / 64 " | ₩ 1,843,152 | |
A | 021-720A0030 | 370의 파운드 | 11.60 | 30:1 | 1/8 | 104.0 인치-파운드 | 60 | 60 | 13 37 / 64 " | ₩ 1,704,517 | |
A | 021-720A0040 | 400의 파운드 | 11.60 | 40:1 | 1/8 | 139.0 인치-파운드 | 45 | 45 | 13 37 / 64 " | ₩ 1,704,517 | |
A | 021-725A0015 | 400의 파운드 | 18.60 | 15:1 | 1/5 | 83.0 인치-파운드 | 120 | 120 | 14 1 / 64 " | ₩ 1,843,152 | |
A | 021-725A0020 | 430의 파운드 | 18.60 | 20:1 | 1/5 | 111.0 인치-파운드 | 90 | 90 | 14 1 / 64 " | ₩ 1,843,152 | |
A | 021-720A0050 | 430의 파운드 | 11.60 | 50:1 | 1/8 | 173.0 인치-파운드 | 36 | 36 | 13 37 / 64 " | ₩ 1,704,517 | |
A | 021-720A0060 | 455의 파운드 | 11.60 | 60:1 | 1/8 | 208.0 인치-파운드 | 30 | 30 | 13 37 / 64 " | ₩ 1,704,517 | |
A | 021-725A0030 | 475의 파운드 | 18.60 | 30:1 | 1/5 | 166.0 인치-파운드 | 60 | 60 | 14 1 / 64 " | ₩ 1,843,152 | |
A | 021-720A0080 | 490의 파운드 | 11.60 | 80:1 | 1/8 | 277.0 인치-파운드 | 23 | 23 | 13 37 / 64 " | ₩ 1,704,517 | |
A | 021-725A0040 | 510의 파운드 | 18.60 | 40:1 | 1/5 | 222.0 인치-파운드 | 45 | 45 | 14 1 / 64 " | ₩ 1,843,152 | |
A | 021-720A0100 | 525의 파운드 | 11.60 | 100:1 | 1/8 | 346.0 인치-파운드 | 18 | 18 | 13 37 / 64 " | ₩ 1,704,517 | |
A | 021-720A0120 | 550의 파운드 | 11.60 | 120:1 | 1/8 | 415 인치-파운드 | 15 | 15 | 13 37 / 64 " | ₩ 1,704,517 | |
A | 021-725A0050 | 550의 파운드 | 18.60 | 50:1 | 1/5 | 277.0 인치-파운드 | 36 | 36 | 14 1 / 64 " | ₩ 1,843,152 | |
A | 021-725A0060 | 580의 파운드 | 18.60 | 60:1 | 1/5 | 332.0 인치-파운드 | 30 | 30 | 14 1 / 64 " | ₩ 1,843,152 | |
A | 021-725A0080 | 620의 파운드 | 18.60 | 80:1 | 1/5 | 443.0 인치-파운드 | 23 | 23 | 14 1 / 64 " | ₩ 1,859,235 | |
A | 021-720A0150 | 635의 파운드 | 6.50 | 150:1 | 1/15 | 277.0 인치-파운드 | 12 | 12 | 11 29 / 32 " | ₩ 1,588,160 | |
A | 021-720A0180 | 670의 파운드 | 6.50 | 180:1 | 1/15 | 332.0 인치-파운드 | 10 | 10 | 11 29 / 32 " | ₩ 1,588,160 | |
A | 021-720A0240 | 725의 파운드 | 6.50 | 240:1 | 1/15 | 442.0 인치-파운드 | 7.5 | 7.5 | 11 29 / 32 " | ₩ 1,588,160 | |
A | 021-725A0100 | 740의 파운드 | 11.60 | 100:1 | 1/8 | 346.0 인치-파운드 | 18 | 18 | 15 21 / 64 " | ₩ 1,708,962 | |
A | 021-725A0120 | 780의 파운드 | 11.60 | 120:1 | 1/8 | 415 인치-파운드 | 15 | 15 | 15 21 / 64 " | ₩ 1,708,962 | |
A | 021-725A0150 | 820의 파운드 | 11.60 | 150:1 | 1/8 | 519.0 인치-파운드 | 12 | 12 | 15 21 / 64 " | ₩ 1,708,962 | |
A | 021-725A0180 | 870의 파운드 | 11.60 | 180:1 | 1/8 | 623.0 인치-파운드 | 10 | 10 | 15 21 / 64 " | ₩ 1,708,962 | |
A | 021-725A0240 | 940의 파운드 | 11.60 | 240:1 | 1/8 | 831.0 인치-파운드 | 7.5 | 7.5 | 15 21 / 64 " | ₩ 1,708,962 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 캔틸레버 스토리지 랙 구성 요소
- 케이블 풀러
- 전자기 리프트
- 범프 캡
- 유압 필터
- 잠금장치
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 소매 카트 및 트럭
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 마운트 및 진동 제어
- RED HAT 온수 솔레노이드 밸브
- JJ KELLER 차량 플래 카드 다중 범례
- TENNSCO 하단 각도
- CH HANSON 상업용 스텐실, 1/8인치 헤비 듀티 LDPE, 숫자 키트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1/2-16 Un
- Cementex USA 교체 거울
- MARTIN SPROCKET TBF형 롤러 체인 커플링
- JOHNSON CONTROLS 키트
- TIMKEN 오일 시일
- TIMKEN 이중 립 스프링 장착 오일 씰, 폴리아크릴레이트