DC 기어 모터
스타일 | 모델 | 오버행 부하 | 완전 부하 암페어 | 기어비 | 입력 HP | 최대. 토크 | 명판 RPM | 무부하 RPM | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 021-720A0010 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-720A0015 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-720A0020 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-725A0010 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-720A0030 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-725A0015 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-720A0040 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-725A0020 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-720A0050 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-720A0060 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-725A0030 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-720A0080 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-725A0040 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-720A0100 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-720A0120 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-725A0050 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-725A0060 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-725A0080 | ₩1,859,235 | |||||||||
A | 021-720A0150 | ₩1,588,160 | |||||||||
A | 021-720A0180 | ₩1,588,160 | |||||||||
A | 021-720A0240 | ₩1,588,160 | |||||||||
A | 021-725A0100 | ₩1,708,962 | |||||||||
A | 021-725A0120 | ₩1,708,962 | |||||||||
A | 021-725A0150 | ₩1,708,962 | |||||||||
A | 021-725A0180 | ₩1,708,962 |
600 시리즈 DC 기어 모터
Dayton 600 시리즈 DC 기어모터는 우수한 기동력과 정확한 가변 속도 제어를 제공합니다. 병원 침대, 휠체어, 테이블 리프트 및 전동 의자에 설치하기에 이상적입니다. 이 기어 모터는 DC 전원이 필요하며 하우징에 모터, 기어 및 베어링이 장착되어 있습니다. 9.875 및 12.5인치 길이로 제공됩니다.
Dayton 600 시리즈 DC 기어모터는 우수한 기동력과 정확한 가변 속도 제어를 제공합니다. 병원 침대, 휠체어, 테이블 리프트 및 전동 의자에 설치하기에 이상적입니다. 이 기어 모터는 DC 전원이 필요하며 하우징에 모터, 기어 및 베어링이 장착되어 있습니다. 9.875 및 12.5인치 길이로 제공됩니다.
DC 기어 모터
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | M1135064.00 | ₩1,760,272 | ||
B | M1135039.00 | ₩1,633,607 | ||
C | M1115020.00 | ₩1,417,780 | ||
D | M1135069.00 | ₩1,633,607 | ||
E | M1125275.00 | ₩2,129,907 | ||
F | M1135041.00 | ₩1,756,580 | ||
G | M1135046.00 | ₩1,760,272 | ||
H | M1125278.00 | ₩2,148,002 | ||
I | M1135063.00 | ₩1,760,272 | ||
J | M1135045.00 | ₩1,153,635 | ||
K | M1135297.00 | ₩1,902,442 | ||
L | M1125279.00 | ₩2,148,002 | ||
M | M1115022.00 | ₩1,417,780 | ||
N | M1125277.00 | ₩2,148,002 | ||
O | M1135062.00 | ₩1,760,272 | ||
P | M1135042.00 | ₩1,304,310 | ||
Q | M1115019.00 | ₩1,417,780 | ||
R | M1125074.00 | ₩1,342,880 | ||
S | M1125281.00 | ₩2,132,497 | ||
T | M1135251.00 | ₩1,786,120 | ||
U | M1135038.00 | ₩1,633,607 | ||
V | M1135252.00 | ₩1,786,120 | ||
W | M1115018.00 | ₩1,417,780 | ||
X | M1125073.00 | ₩1,605,887 | ||
Y | M1135065.00 | ₩1,406,720 |
DC 기어 모터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 021-756-4413 | ₩1,238,125 | |
B | 011-175-0013 | ₩1,375,517 | |
C | 011-336-4005 | ₩1,435,210 | |
D | 011-190-0049 | ₩1,113,857 | |
A | 021-756-4420 | ₩1,398,670 | |
C | 011-336-4011 | ₩1,390,970 | |
D | 011-190-0013 | ₩917,087 | |
B | 011-175-0010 | ₩1,101,012 | |
B | 011-175-0007 | ₩1,080,765 | |
C | 011-348-4040 | ₩1,643,827 | |
D | 011-190-0037 | ₩1,195,355 | |
D | 011-190-0019 | ₩829,517 |
348 시리즈 DC 기어모터, 90VDC, TENV
Dayton 348 시리즈 DC 기어 모터는 휠체어, 병원 침대, 테이블 리프트 및 기어 시스템이 있는 전동 시트와 같은 장비를 작동하도록 설계되었습니다. 원하는 비율 및 토크 애플리케이션에 이상적입니다. 이 90VDC 정격 모터는 높은 기동력과 정밀한 가변 속도 제어를 제공합니다. TENV 하우징에는 다이캐스트 알루미늄 구조의 모터, 기어 및 베어링이 포함됩니다. 모터는 시계방향과 반시계방향으로 최대 170RPM의 속도로 영구자석 평행축을 회전시킨다. 이 모터는 수직 및 수평으로 모두 장착할 수 있는 전면 베이스 장착이 특징입니다. 11:1, 28:1, 82:1, 58:1, 36:1 및 19:1 기어비로 제공되는 다양한 DC 기어모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 348 시리즈 DC 기어 모터는 휠체어, 병원 침대, 테이블 리프트 및 기어 시스템이 있는 전동 시트와 같은 장비를 작동하도록 설계되었습니다. 원하는 비율 및 토크 애플리케이션에 이상적입니다. 이 90VDC 정격 모터는 높은 기동력과 정밀한 가변 속도 제어를 제공합니다. TENV 하우징에는 다이캐스트 알루미늄 구조의 모터, 기어 및 베어링이 포함됩니다. 모터는 시계방향과 반시계방향으로 최대 170RPM의 속도로 영구자석 평행축을 회전시킨다. 이 모터는 수직 및 수평으로 모두 장착할 수 있는 전면 베이스 장착이 특징입니다. 11:1, 28:1, 82:1, 58:1, 36:1 및 19:1 기어비로 제공되는 다양한 DC 기어모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
483 시리즈 DC 기어모터
Dayton 483 시리즈 DC 기어 모터는 휠체어, 병원 침대, 테이블 리프트 및 전동 시트와 같은 기어 시스템이 있는 장비를 작동합니다. 원하는 비율 및 토크 애플리케이션에 이상적입니다. 이 90VDC 모터는 높은 기동력과 정밀한 가변 속도 제어를 제공합니다. 하우징에는 다이캐스트 알루미늄 구조의 모터, 기어 및 베어링이 포함되어 있습니다. 이 모터는 평행축을 회전시켜 물체를 시계 방향 및 반시계 방향으로 움직입니다. 이 모터는 수직 및 수평으로 장착할 수 있는 전면 베이스 장착이 있습니다. 다음의 TENV 및 TEFC 모터 인클로저에서 사용할 수 있는 다양한 DC 기어 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 483 시리즈 DC 기어 모터는 휠체어, 병원 침대, 테이블 리프트 및 전동 시트와 같은 기어 시스템이 있는 장비를 작동합니다. 원하는 비율 및 토크 애플리케이션에 이상적입니다. 이 90VDC 모터는 높은 기동력과 정밀한 가변 속도 제어를 제공합니다. 하우징에는 다이캐스트 알루미늄 구조의 모터, 기어 및 베어링이 포함되어 있습니다. 이 모터는 평행축을 회전시켜 물체를 시계 방향 및 반시계 방향으로 움직입니다. 이 모터는 수직 및 수평으로 장착할 수 있는 전면 베이스 장착이 있습니다. 다음의 TENV 및 TEFC 모터 인클로저에서 사용할 수 있는 다양한 DC 기어 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
DC 기어 모터
Dayton 3X 시리즈 DC 기어 모터는 동력을 제공하면서 필요한 속도로 물체를 원하는 방향으로 움직이도록 제조되었습니다. 열악한 환경에서 사용할 수 있도록 완전히 밀폐된 비환기 인클로저가 특징입니다. 또한 튼튼한 강철 웜 기어, 다이캐스트 알루미늄 기어 케이스, 청동 합금 출력 기어 및 출력과 모터에 볼 베어링이 있습니다. 1/8 및 1/4 정격 입력 전력으로 제공되는 다양한 DC 기어모터 중에서 선택하십시오.
Dayton 3X 시리즈 DC 기어 모터는 동력을 제공하면서 필요한 속도로 물체를 원하는 방향으로 움직이도록 제조되었습니다. 열악한 환경에서 사용할 수 있도록 완전히 밀폐된 비환기 인클로저가 특징입니다. 또한 튼튼한 강철 웜 기어, 다이캐스트 알루미늄 기어 케이스, 청동 합금 출력 기어 및 출력과 모터에 볼 베어링이 있습니다. 1/8 및 1/4 정격 입력 전력으로 제공되는 다양한 DC 기어모터 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 기어비 | 베어링스 | 브러쉬 | 기어 타입 | 주택 자재 | 입력 HP | 절연 클래스 | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151-241-6041B | ₩648,515 | RFQ | ||||||||
A | 151-201-1351B | ₩789,705 | RFQ | ||||||||
A | 151-201-4261B | ₩583,257 | RFQ | ||||||||
A | 151-201-0241B | ₩609,262 | RFQ | ||||||||
B | 52JE58 | ₩122,307 | RFQ | ||||||||
C | 3XA77 | ₩956,655 | |||||||||
C | 3XA83 | ₩1,111,320 | |||||||||
C | 3XA84 | ₩1,157,922 | |||||||||
C | 3XA78 | ₩986,790 | |||||||||
C | 3XA85 | ₩1,142,155 | |||||||||
C | 3XA79 | ₩912,187 | |||||||||
C | 3XA86 | ₩1,113,700 | |||||||||
C | 3XA80 | ₩906,990 | |||||||||
C | 3XA81 | ₩910,980 | |||||||||
C | 3XA82 | ₩978,705 | |||||||||
D | 1L848 | ₩909,702 | |||||||||
E | 52JE60 | ₩124,337 | |||||||||
F | 2H588 | ₩1,338,995 | |||||||||
E | 52JE54 | ₩86,415 | |||||||||
E | 52JE53 | ₩86,695 | |||||||||
E | 52JE59 | ₩123,689 | |||||||||
E | 52JE52 | ₩86,870 | |||||||||
E | 52JE51 | ₩95,655 | |||||||||
E | 52JE50 | ₩95,410 | |||||||||
E | 52JE57 | ₩129,307 |
101 시리즈 DC 기어모터, TENV, 90VDC
Dayton 101 시리즈 DC 기어모터는 기어 메커니즘이 있는 장비를 작동시키기 위해 원하는 비율과 토크를 제공합니다. 이 90VDC 정격 기어 모터는 휠체어, 병원 침대, 테이블 리프트 및 전동 시트를 구동하는 데 이상적입니다. 다이캐스트 알루미늄 TENV 하우징이 있는 모터, 강철 기어 및 베어링으로 구성됩니다. 영구자석 평행 샤프트는 시계 방향과 반시계 방향 모두에서 부드러운 작동을 위해 볼 베어링을 특징으로 합니다. 부품의 마찰과 손상을 방지하기 위해 유체 기어 오일로 영구적으로 윤활됩니다. 스프링 장착 립 실링은 오염 물질의 침투를 방지합니다. 101/1 및 40/1 HP 정격 입력 전력으로 제공되는 다양한 20 시리즈 기어모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 101 시리즈 DC 기어모터는 기어 메커니즘이 있는 장비를 작동시키기 위해 원하는 비율과 토크를 제공합니다. 이 90VDC 정격 기어 모터는 휠체어, 병원 침대, 테이블 리프트 및 전동 시트를 구동하는 데 이상적입니다. 다이캐스트 알루미늄 TENV 하우징이 있는 모터, 강철 기어 및 베어링으로 구성됩니다. 영구자석 평행 샤프트는 시계 방향과 반시계 방향 모두에서 부드러운 작동을 위해 볼 베어링을 특징으로 합니다. 부품의 마찰과 손상을 방지하기 위해 유체 기어 오일로 영구적으로 윤활됩니다. 스프링 장착 립 실링은 오염 물질의 침투를 방지합니다. 101/1 및 40/1 HP 정격 입력 전력으로 제공되는 다양한 20 시리즈 기어모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 오버행 부하 | 완전 부하 암페어 | 기어비 | 입력 HP | 최대. 토크 | 명판 RPM | 무부하 RPM | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 021-720D0010 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-720D0015 | ₩1,718,762 | |||||||||
A | 021-720D0020 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-725D0010 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-720D0030 | ₩1,718,762 | |||||||||
A | 021-725D0015 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-720D0040 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-725D0020 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-720D0050 | ₩1,718,762 | |||||||||
A | 021-720D0060 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-730D0010 | ₩2,201,062 | |||||||||
A | 021-725D0030 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-720D0080 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-725D0040 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-730D0015 | ₩2,201,062 | |||||||||
A | 021-720D0100 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-725D0050 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-720D0120 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-730D0020 | ₩2,201,062 | |||||||||
A | 021-725D0060 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-725D0080 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-730D0030 | ₩2,201,062 | |||||||||
A | 021-720D0150 | ₩1,588,160 | |||||||||
A | 021-720D0180 | ₩1,588,160 | |||||||||
A | 021-730D0040 | ₩2,201,062 |
5L 시리즈 DC 기어모터, TENV, 아연 다이캐스트
Dayton 5L 시리즈 DC 기어모터는 휠체어, 병원 침대, 테이블 리프트, 파워 시트 등을 제어하기 위한 높은 시동 토크와 정밀한 가변 속도 제어를 제공합니다. 그들은 최대 280in-lb의 토크로 샤프트를 차례로 회전시키는 TENV 모터를 실행하기 위한 DC 전원으로 구동됩니다. 샤프트는 시계 방향과 시계 반대 방향으로 모두 회전할 수 있습니다. 이 모터는 원활한 작동을 위해 기어 오일 윤활 및 볼 베어링이 특징입니다. 클래스 F 절연은 고온에서도 작동을 보장합니다. 12, 24 및 90VDC 정격 전압으로 제공되는 다양한 DC 기어모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 5L 시리즈 DC 기어모터는 휠체어, 병원 침대, 테이블 리프트, 파워 시트 등을 제어하기 위한 높은 시동 토크와 정밀한 가변 속도 제어를 제공합니다. 그들은 최대 280in-lb의 토크로 샤프트를 차례로 회전시키는 TENV 모터를 실행하기 위한 DC 전원으로 구동됩니다. 샤프트는 시계 방향과 시계 반대 방향으로 모두 회전할 수 있습니다. 이 모터는 원활한 작동을 위해 기어 오일 윤활 및 볼 베어링이 특징입니다. 클래스 F 절연은 고온에서도 작동을 보장합니다. 12, 24 및 90VDC 정격 전압으로 제공되는 다양한 DC 기어모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
301 시리즈 DC 기어모터, TENV, 90VDC
Dayton 301 시리즈 DC 기어모터는 기어 메커니즘을 사용하여 장비를 구동하기 위해 원하는 비율과 토크를 제공합니다. 이 90VDC 정격 기어 모터는 휠체어, 병원 침대, 테이블 리프트 및 전동 시트를 구동하는 데 이상적입니다. 다이캐스트 알루미늄 TENV 하우징이 있는 모터, 스틸 기어 및 베어링으로 구성됩니다. 영구자석 평행축은 부드러운 작동을 위해 볼 베어링을 갖추고 있습니다. 부품의 마찰과 손상을 방지하기 위해 유체 기어 오일로 영구적으로 윤활됩니다. 스프링 장착 립 실링은 오염 물질의 침투를 방지합니다. 301, 18, 34 및 51 RPM의 정격 속도로 제공되는 다양한 109 시리즈 기어모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 301 시리즈 DC 기어모터는 기어 메커니즘을 사용하여 장비를 구동하기 위해 원하는 비율과 토크를 제공합니다. 이 90VDC 정격 기어 모터는 휠체어, 병원 침대, 테이블 리프트 및 전동 시트를 구동하는 데 이상적입니다. 다이캐스트 알루미늄 TENV 하우징이 있는 모터, 스틸 기어 및 베어링으로 구성됩니다. 영구자석 평행축은 부드러운 작동을 위해 볼 베어링을 갖추고 있습니다. 부품의 마찰과 손상을 방지하기 위해 유체 기어 오일로 영구적으로 윤활됩니다. 스프링 장착 립 실링은 오염 물질의 침투를 방지합니다. 301, 18, 34 및 51 RPM의 정격 속도로 제공되는 다양한 109 시리즈 기어모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
DC 기어 모터, 영구 자석 모터 설계
Dayton DC 기어 모터는 DC 전원을 사용하여 특히 공간과 전력이 제한된 곳에서 높은 토크와 가변 속도 제어를 제공합니다. 이 장치는 컨베이어 시스템, 휠체어, 병원 침대, 테이블 리프트 및 전동 시트와 같은 특정 작업에 필요한 비율 및 토크를 선택할 수 있는 평행 샤프트 방향을 특징으로 합니다. 모터, 기어 및 베어링으로 구성되어 저속에서 부드럽게 방향을 전환하고 움직이는 부품의 마모 없이 급정지를 처리합니다. 이 기어 모터는 또한 외부 공기와 오염 물질의 순환을 제한하는 TENV(완전 폐쇄 비환기) 인클로저를 특징으로 하며 여러 위치에서 작은 공간에 쉽게 장착할 수 있습니다. 1/8, 1/4 및 1/10 hp 모터 전력 등급으로 제공되는 다양한 DC 기어모터 중에서 선택하십시오.
Dayton DC 기어 모터는 DC 전원을 사용하여 특히 공간과 전력이 제한된 곳에서 높은 토크와 가변 속도 제어를 제공합니다. 이 장치는 컨베이어 시스템, 휠체어, 병원 침대, 테이블 리프트 및 전동 시트와 같은 특정 작업에 필요한 비율 및 토크를 선택할 수 있는 평행 샤프트 방향을 특징으로 합니다. 모터, 기어 및 베어링으로 구성되어 저속에서 부드럽게 방향을 전환하고 움직이는 부품의 마모 없이 급정지를 처리합니다. 이 기어 모터는 또한 외부 공기와 오염 물질의 순환을 제한하는 TENV(완전 폐쇄 비환기) 인클로저를 특징으로 하며 여러 위치에서 작은 공간에 쉽게 장착할 수 있습니다. 1/8, 1/4 및 1/10 hp 모터 전력 등급으로 제공되는 다양한 DC 기어모터 중에서 선택하십시오.
DC 영구 자석 모터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PM18100TF | ₩1,053,472 | RFQ |
B | PM18500TF-B | ₩9,960,804 |
DC HVAC 모터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PM9100TF-5/8-B | ₩2,142,560 | |
B | PM9100TF-B | ₩2,142,560 | |
C | PM1850TF | ₩1,323,588 | |
D | PM9100TF | ₩1,846,348 | |
E | PM18150TF-5/8-WD | ₩5,212,592 | |
F | PM975T-WD | ₩2,449,356 | |
G | PM950T-WD | ₩1,748,936 | |
H | PM925T-WD | ₩1,574,132 | |
I | PM1875TF | ₩1,526,252 | |
J | PM18300TF-B | ₩6,173,300 | |
K | PM925T | ₩1,017,548 | |
L | PM1875T-WD | ₩2,449,356 | |
M | PM18200TF-B | ₩4,669,728 | |
N | PM18100TF-5/8-B | ₩2,142,560 | |
O | APM916T | ₩992,796 | |
P | APM925AT-B | ₩1,159,732 | |
Q | PM950TF | ₩1,221,640 | |
R | PM18200TF | ₩4,063,668 | |
S | PM908T-B | ₩1,140,608 | |
T | PM975TF-B | ₩1,733,116 | |
U | PM18150TF-B | ₩4,102,532 | |
V | PM18100TF-B | ₩2,142,560 | |
W | PM916AT-B | ₩1,140,608 | |
X | PM950AT-B | ₩1,399,160 | |
Y | PM1850TF-B | ₩1,543,836 |
감속기
모터와 기어박스가 결합된 Dayton DC 기어모터는 속도를 줄이고 토크 출력을 높이는 데 사용됩니다. 이 모터는 다양한 전압으로 제공되며 1112in.-lb의 최대 토크를 지원하므로 파워 시트, 앞유리 와이퍼 및 휠체어와 같은 가변 속도 애플리케이션에 이상적입니다. Dayton 모터는 UL 및 C-UL 인증을 받았으며 자동차, 식품 서비스, 스포츠, 포장 및 전기 응용 분야에 널리 사용됩니다.
모터와 기어박스가 결합된 Dayton DC 기어모터는 속도를 줄이고 토크 출력을 높이는 데 사용됩니다. 이 모터는 다양한 전압으로 제공되며 1112in.-lb의 최대 토크를 지원하므로 파워 시트, 앞유리 와이퍼 및 휠체어와 같은 가변 속도 애플리케이션에 이상적입니다. Dayton 모터는 UL 및 C-UL 인증을 받았으며 자동차, 식품 서비스, 스포츠, 포장 및 전기 응용 분야에 널리 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 기어 타입 | 베어링 유형 | 베어링스 | 주택 자재 | HP | 입력 HP | 절연 클래스 | 키홈 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6ML68 | ₩1,145,200 | |||||||||
B | 1LPK7 | ₩691,250 | |||||||||
C | 1LPV3 | ₩402,009 | |||||||||
C | 1LPV6 | ₩407,365 | |||||||||
C | 1LPV7 | ₩429,467 | |||||||||
C | 1LPV9 | ₩459,165 | |||||||||
B | 1LPK1 | ₩638,890 | |||||||||
B | 1LPK3 | ₩677,775 | |||||||||
B | 1LPK4 | ₩697,357 | |||||||||
C | 1LPV5 | ₩407,400 | |||||||||
A | 6ML62 | ₩1,139,582 | |||||||||
C | 1LPW1 | ₩476,665 | |||||||||
B | 1LPL1 | ₩871,080 | |||||||||
C | 1LPV4 | ₩395,255 | |||||||||
C | 1LPV8 | ₩433,684 | |||||||||
C | 1LPW2 | ₩489,177 | |||||||||
C | 1LPW4 | ₩472,377 | |||||||||
C | 1LPW5 | ₩497,997 | |||||||||
A | 6ML64 | ₩1,094,520 | |||||||||
B | 1LPK6 | ₩706,562 | |||||||||
B | 1LPK8 | ₩759,517 | |||||||||
B | 1LPK5 | ₩699,177 | |||||||||
B | 1LPK2 | ₩689,290 | |||||||||
B | 1LPK9 | ₩704,707 | |||||||||
C | 1LPW3 | ₩479,675 |
스타일 | 모델 | 오버행 부하 | 완전 부하 암페어 | 기어비 | 입력 HP | 최대. 토크 | 명판 RPM | 무부하 RPM | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 021-720C0010 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-720C0015 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-720C0020 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-725C0010 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-720C0030 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-720C0040 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-725C0015 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-720C0050 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-725C0020 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-720C0060 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-730C0010 | ₩2,201,062 | |||||||||
A | 021-725C0030 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-720C0080 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-725C0040 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-730C0015 | ₩2,201,062 | |||||||||
A | 021-720C0100 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-725C0050 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-720C0120 | ₩1,704,517 | |||||||||
A | 021-730C0020 | ₩2,201,062 | |||||||||
A | 021-725C0060 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-725C0080 | ₩1,843,152 | |||||||||
A | 021-730C0030 | ₩2,201,062 | |||||||||
A | 021-720C0150 | ₩1,601,267 | |||||||||
A | 021-720C0180 | ₩1,588,160 | |||||||||
A | 021-730C0040 | ₩2,220,242 |
DC 기어 모터 180VDC 7.5 rpm 1/8 HP 240 1
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
021-725F0240 | AH4ZYK | ₩ 1,708,962 |
DC 기어 모터
DC 기어 모터는 모터와 기어 박스를 통합하여 속도 감소 및 토크 촉진을 용이하게 합니다. 이 모터는 정상 상태에서 최대 토크를 견딜 수 있으며 제한된 공간에 설치할 수 있습니다. 낮은 히스테리시스 손실을 위한 낮은 폼 팩터를 가지며 중형 및 대형 기어 유형 메커니즘에 이상적입니다. 당사는 Dayton, Baldor 및 Bison과 같은 주요 제조업체의 브러시 및 브러시리스 모터를 다양하게 제공합니다. 대부분의 제품은 UL, CSA 및 CE 승인을 받았으며 12VDC, 24VDC, 90VDC 및 180VDC 변형으로 제공되며 TENV, TEFC 및 통풍 인클로저 옵션이 있습니다. 다양한 자동차, 패키징 및 전기 애플리케이션을 위해 이 모터는 다양한 마력 및 토크 등급으로 제공됩니다.