RED HAT 온수 솔레노이드 밸브
필터
주변 온도. 범위: 125도 F , 본체 재질: 황동 , 코일 인클로저: 방수 없음 정션 박스 , 코일 절연 등급: F , 전기 연결: 1/2 "도관 (18"리드 포함) ,Hz: 50/60 , NEMA 등급: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X , 밸브 구성: 일반적으로 폐쇄 , 밸브 디자인: 2-Way / 2-Position , 전압: 120 / 110 VAC
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 와트 | 최소 작동 압력 차이 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8210G094HW | 1 / 2 " | 3-9 / 32 " | 4 | 10.1 | 0의 PSI | 5 / 8 " | 3 27 / 32 " | 2.75 " | ₩ 509,845 | |
A | 8210G002HW | 1 / 2 " | 2-13 / 16 " | 4 | 6.1 | 5의 PSI | 5 / 8 " | 3.375 " | 2.75 " | ₩ 328,615 | |
B | 8221G005HW | 3 / 4 " | 3-9 / 16 " | 5.5 | 6.1 | 5의 PSI | 3 / 4 " | 4-5 / 16 " | 2 23 / 32 " | ₩ 682,430 | |
A | 8210G095HW | 3 / 4 " | 3.437 " | 5 | 10.1 | 0의 PSI | 3 / 4 " | 4 3 / 32 " | 2 13 / 16 " | ₩ 437,745 | |
C | 8210G001HW | 3 / 8 " | 2-13 / 16 " | 3 | 6.1 | 5의 PSI | 5 / 8 " | 3.375 " | 2.75 " | ₩ 330,697 | |
C | 8210G093HW | 3 / 8 " | 3-9 / 32 " | 3 | 10.1 | 0의 PSI | 5 / 8 " | 3 27 / 32 " | 2.75 " | ₩ 362,109 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 포스트 상단 비품
- 확장 표면 필터
- 지브 크레인
- 의료 카트 액세서리
- 삼각형 샌딩 페이퍼
- 파워톱 및 액세서리
- 공구집 및 이동장
- 도크 장비
- 측정 장비
- 손 및 휴대용 램프
- REELCRAFT 이중 받침대 호스 릴, DP7000 시리즈, 스프링 개폐식
- OIL-DRI 화학 물질/유해 물질 유출 키트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 산업용 등급 덮개 잠금 플러그
- APPROVED VENDOR 모듈 식 테스트 프로브
- GRAINGER 용접봉 마그네슘
- MAG-MATE 마그네틱 프린트 홀더
- WATTS Ames Maxim 시리즈 M500Z 감압 감지기 어셈블리
- GROVE GEAR GR 시리즈, 818 크기, Ironman 웜기어 감속기
- GROVE GEAR GR 시리즈, FMQ-LL 스타일, 815 사이즈, Ironman 웜기어 감속기