그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온수 솔레노이드 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
중심선 파이프 중심 크기 | 3-9 / 32 " |
부피 계수 | 3 |
코일 인클로저 | 방수 없음 정션 박스 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 1/2 "도관 (18"리드 포함) |
Hz | 50/60 |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X |
오리피스 직경 | 5 / 8 " |
전체 높이 | 3 27 / 32 " |
전체 길이 | 2.75 " |
전체 폭 | 2 16 / 64 " |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 120 / 110 VAC |
와트 | 10.1 |
선박 중량 (kg) | 1.45 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 와트 | 최소 작동 압력 차이 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8210G001HW | 3 / 8 " | 2-13 / 16 " | 3 | 6.1 | 5의 PSI | 5 / 8 " | 3.375 " | 2.75 " | ₩ 330,697 | ||
8210G002HW | 1 / 2 " | 2-13 / 16 " | 4 | 6.1 | 5의 PSI | 5 / 8 " | 3.375 " | 2.75 " | ₩ 328,615 | ||
8210G094HW | 1 / 2 " | 3-9 / 32 " | 4 | 10.1 | 0의 PSI | 5 / 8 " | 3 27 / 32 " | 2.75 " | ₩ 509,845 | ||
8210G095HW | 3 / 4 " | 3.437 " | 5 | 10.1 | 0의 PSI | 3 / 4 " | 4 3 / 32 " | 2 13 / 16 " | ₩ 437,745 | ||
8221G005HW | 3 / 4 " | 3-9 / 16 " | 5.5 | 6.1 | 5의 PSI | 3 / 4 " | 4-5 / 16 " | 2 23 / 32 " | ₩ 682,430 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.