RED HAT
ASCO는 Red Hat 전력 관리 기술을 기반으로 공기, 가스, 물, 오일, 증기의 주요 유량을 제어하도록 설계된 솔레노이드 밸브의 선도적인 제조업체입니다. Red Hat 밸브는 AC 및 DC 전압을 모두 지원하여 전력 소비를 줄이고 성능을 향상시킵니다. ASCO 솔레노이드 밸브 카탈로그는 다양한 유형의 공기-오일 및 물, 연료-오일 및 가스, 극저온 및 증기, 온수용 솔레노이드 밸브를 포함합니다. ASCO의 3방향 솔레노이드 밸브는 3개의 배관 연결부를 갖추고 있어 유량의 시작 및 정지가 더욱 용이합니다. 다양한 배관 크기로 제공되는 이러한 솔레노이드 밸브는 다음에서 주문하실 수 있습니다. Raptor Supplies.
상세 보기견적요청
에어 오일 및 워터 솔레노이드 밸브(443 제품)
파일럿 솔레노이드 밸브(173 제품)
극저온 솔레노이드 밸브(11 제품)
솔레노이드 밸브 코일(6 제품)
연료 유 및 가스 솔레노이드 밸브(89 제품)
증기 및 온수 솔레노이드 밸브(49 제품)
솔레노이드 밸브 액세서리(1개 상품)
솔레노이드 밸브 덜 코일(11 제품)
파트(부품)(1개 상품)
레드햇 소개
ASCO는 Red Hat 전력 관리 기술을 기반으로 공기, 가스, 물, 오일, 증기의 주요 유량을 제어하도록 설계된 솔레노이드 밸브의 선도적인 제조업체입니다. Red Hat 밸브는 AC 및 DC 전압을 모두 지원하여 전력 소비를 줄이고 성능을 향상시킵니다. ASCO 솔레노이드 밸브 카탈로그는 다양한 유형의 공기-오일 및 물, 연료-오일 및 가스, 극저온 및 증기, 온수용 솔레노이드 밸브를 포함합니다. ASCO의 3방향 솔레노이드 밸브는 3개의 배관 연결부를 갖추고 있어 유량의 시작 및 정지가 더욱 용이합니다. 다양한 배관 크기로 제공되는 이러한 솔레노이드 밸브는 다음에서 주문하실 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 스위치 구성요소
- 대대
- 앙코르 패키징
- 플레 이토
- 키샤프트
- 제도 컴퍼스
- 나선형 밴드
- 로드 행거
- 기계 볼트
- 스냅 버튼
- 클리블랜드 바이브레이터 회사 Herc-U-Line E 시리즈 볼 바이브레이터
- HARRIS 330 시리즈 유량계 레귤레이터
- SPEARS VALVES Schedule 80 CPVC 플랜지 컷인 키트, EPDM 개스킷
- INSINKERATOR 어댑터 장착
- B/A PRODUCTS CO. 그랩훅
- DWYER INSTRUMENTS 475 시리즈 본질 안전 휴대용 디지털 압력계
- JOHN GUEST 스템 어댑터, BSPT 나사산, 아세탈 그레이
- ANVIL AS1200 시리즈 OD 튜빙 클램프, 316 스테인리스 스틸
- 하벨 클리어 PVC 캡
- GLOBE SCIENTIFIC 라벨링 테이프, 롤당 1인치 x 500인치