RED HAT 공기 및 연료 가스 솔레노이드 밸브
필터
주변 온도. 범위: 화씨 32도 ~ 125도 , 본체 재질: 알류미늄 , 코일 절연 등급: F ,Hz: 50/60 , 최대. 유체 온도: 125도 F , 분. 작동 압력 차이: 0의 PSI , 인감 재질: NBR , 밸브 디자인: 2-Way / 2-Position , 전압: 110 / 120 VAC
스타일 | 모델 | 전체 높이 | BtuH | 중심선 파이프 중심 크기 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 밸브 구성 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EF8215G030 | 4 15 / 16 " | 247,500 | 3-21 / 32 " | 3 5 / 16 " | 2 23 / 64 " | 3 / 4 " | 일반적으로 폐쇄 | 10.1 | ₩ 645,697 | |
A | 8215G030 | 4 15 / 16 " | 247,500 | 3-21 / 32 " | 3 5 / 16 " | 2 23 / 64 " | 3 / 4 " | 일반적으로 폐쇄 | 10.1 | ₩ 387,852 | |
A | 8215G010 | 4.031 " | 183,000 | 3-15 / 32 " | 2.75 " | 2 23 / 64 " | 3 / 8 " | 일반적으로 폐쇄 | 10.1 | ₩ 396,532 | |
A | 8215G020 | 4.031 " | 238,500 | 3-15 / 32 " | 2.75 " | 2 23 / 64 " | 1 / 2 " | 일반적으로 폐쇄 | 10.1 | ₩ 368,340 | |
A | 8215G033 | 4.88 " | 247,500 | 4.031 " | 3 5 / 16 " | 2 23 / 64 " | 3 / 4 " | 일반적으로 열려 | 10.1 | ₩ 654,360 | |
B | 8215C053CSA | 6 11 / 16 " | 1,191,750 | 3.625 " | 5" | 5.375 " | 1" | 일반적으로 열려 | 15.4 | ₩ 1,048,705 | |
B | 8215C063CSA | 6 11 / 16 " | 1,793,250 | 3.625 " | 5" | 5.375 " | 1.25 " | 일반적으로 열려 | 15.4 | ₩ 1,209,057 | |
C | 8215B060CSA | 6 13 / 16 " | 1,730,000 | 5-17 / 32 " | 5" | 5.375 " | 1.25 " | 일반적으로 폐쇄 | 15.4 | ₩ 745,360 | |
C | 8215B070CSA | 6 13 / 16 " | 1,900,000 | 5-17 / 32 " | 5" | 5.375 " | 1.5 " | 일반적으로 폐쇄 | 15.4 | ₩ 840,717 | |
C | 8215B050CSA | 6 13 / 16 " | 1,119,000 | 5-15 / 32 " | 5" | 5.375 " | 1" | 일반적으로 폐쇄 | 15.4 | ₩ 728,035 | |
B | 8215C073CSA | 6 13 / 16 " | 1,988,250 | 3-9 / 16 " | 5" | 5.375 " | 1.5 " | 일반적으로 열려 | 15.4 | ₩ 1,395,397 | |
C | 8215B080CSA | 7 13 / 32 " | 3,251,000 | 5-29 / 32 " | 6 3 / 32 " | 6 13 / 16 " | 2" | 일반적으로 폐쇄 | 15.4 | ₩ 1,235,045 | |
B | 8215C083CSA | 7 47 / 64 " | 3,100,000 | 3-13 / 16 " | 6 3 / 32 " | 6 5 / 16 " | 2" | 일반적으로 열려 | 15.4 | ₩ 1,768,112 | |
C | 8215A040CSA | 10.25 " | 7,430,000 | 7-29 / 32 " | 7 25 / 32 " | 7 51 / 64 " | 3" | 일반적으로 폐쇄 | 28.2 | ₩ 2,492,315 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 쇠사슬
- 전자 귀마개 및 귀마개
- 기계 가공 가위
- 초음파 누출 감지기
- 안전 모니터링 릴레이
- 머리보호구
- 방문
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 냉각 팬 및 액세서리
- 페인트 및 배경 화면 도구
- YELLOW JACKET 나팔꽃 도구
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 긴 코 잠금 펜치
- APPROVED VENDOR 티, C x C x FNPT, 주조 구리
- ABILITY ONE 스트립 패드
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1/2 "내부 직경 스팀 청소기 / 압력 와셔 호스
- WHEATON 권총 손잡이
- HARRIS 절단 팁
- CADDY INDUSTRIAL SALES 도관 클램프
- LINN GEAR 체인 커플링 커버
- MAHR 다이얼 테스트 표시기