YELLOW JACKET 플레어 도구
Yellow Jacket 플레어링 도구는 확실한 밀봉을 위해 강력한 기계적 조인트를 만들기 위해 압력을 사용하여 냉매 튜브와 가스 파이프를 연결하도록 설계되었습니다. 이 도구는 구리, 황동 및 알루미늄 튜브를 포함한 부드러운 금속에 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 용량 튜브 외경 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 60295 | 3/4 | ₩ 274,662 | |
B | 60440 | 3/4 | ₩ 420,770 | |
C | 60278 | 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 | ₩ 352,240 | |
D | 60210 | 3/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8 | ₩ 97,072 | |
E | 60270 | 3/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8 | ₩ 216,107 |
나팔꽃 도구
Yellow Jacket 플레어링 도구는 압력을 사용하여 냉매 튜브와 가스 파이프를 연결하여 확실한 밀봉을 위한 강력한 기계적 조인트를 만들기 위해 설계되었습니다. 이 강철 도구는 편안한 그립을 위한 쿠션 처리된 핸들과 한 랩에서 45도 플레어를 제공하는 다면적 버니싱 콘을 특징으로 하여 구리 또는 알루미늄 튜브를 긁거나 손상시키지 않고 부드러운 롤링 동작을 생성합니다. 올바른 튜브 높이 요구 사항을 충족하기 위해 일체형 높이 조절기(자동 높이 게이지)가 있습니다. 모델 60295에는 과도한 토크를 방지하기 위한 내장형 클러치 릴리스가 함께 제공됩니다. 3/16 - 3/4인치의 OD 범위에서 사용할 수 있는 다양한 파이프 플레어링 도구 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- 도구의 해당 구멍에 튜브를 삽입하고 튜브가 장치에 가볍게 닿는지 확인하십시오. 요크를 튜브 상단으로 부드럽게 밉니다.
- 플레어링 프로세스를 시작하려면 토크 옵션이 있는 파워 드릴을 사용하십시오. 원뿔이 자유롭게 회전하면 플레어링 도구가 완벽하게 작동하는 것입니다. 콘이 멈추고 더 이상 회전하지 않으면 플레어링이 완료됩니다. 뒤집지 마십시오.
- 수동 플레어링의 경우 측면 핸들을 측면에서 떼어내어 요크 위에 사용합니다. 또는 상단 핸들을 사용하여 수동으로 돌립니다.
- 공구는 전동 드릴 또는 수동 조작을 사용하여 요크를 원래 위치로 되돌릴 수 있습니다. 요크를 뒤로 이동하려면 측면 핸들을 놓습니다. 이제 플레어 바를 열어 플레어 튜브를 제거합니다.
특징
- 편안한 그립을 위한 쿠션 처리된 핸들이 특징이며 공구를 작동하는 동안 피로를 줄여줍니다.
- 이 강철 공구는 연질 금속을 긁거나 손상시키지 않고 부드러운 롤링 작업을 생성하기 위해 한 랩에서 45도 플레어를 제공하는 다면적인 버니싱 콘을 특징으로 합니다.
- 모델 60295 과도한 토크를 방지하기 위해 클러치 해제 장치가 내장되어 있습니다.
자주하는 질문
플레어 링에 대한 몇 가지 중요한 지침은 무엇입니까?
- 잘못된 플레어는 시스템에 누출을 일으킬 수 있으므로 누출 및 콜백을 방지하려면 깨끗한 직각 절단을 위해 고품질 절단기에서 날카로운 휠로 튜브를 절단하십시오.
- 튜브 수축을 방지하려면 이송 나사에 가벼운 손을 사용하십시오.
- 제거되지 않은 버는 튜브를 부러뜨리거나 벌어진 표면을 긁을 수 있습니다. 거친 부분을 제거하려면 디버링 도구를 사용하여 튜빙 가장자리를 부드럽게 만드십시오.
- 완벽한 밀봉을 위해 완벽한 45도 플레어를 달성하기 위해 정확한 작동을 위해 플레어링 콘과 피드 나사에 항상 오일 한 방울을 사용하십시오.
적분 정지는 무엇입니까?
이러한 도구에는 특정 응용 분야에 대한 튜브 높이 요구 사항을 충족하기 위해 자동 높이 게이지라고도 하는 일체형 정지 장치가 있습니다.
이 제품은 부식에 강합니까?
Yellow Jacket 플레어링 공구는 검정색 산화 마감 강철을 특징으로 하며 내구성과 우수한 내식성을 위해 열처리됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 푸어 러
- 체인 컨테이너
- 음성 데이터 패치 코드
- 드럼 커버
- 벽걸이 형 개폐식 장벽
- 세련
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 히트 건 및 액세서리
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 연마재 장착 지점
- DAYTON 3상 범용 AC 모터, 1HP, 208-230 / 460VAC
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC SD 카드가있는 사운드 미터 클래스
- SHARON PIPING 티, 316l 스테인리스 스틸
- NOTRAX 브러시 스텝 109 시리즈, 카펫이 깔린 입구 매트
- HOFFMAN 1RB100 시리즈 필터 박스 팬
- GRUVLOK 아연 도금 22-1/2 Deg. 팔꿈치
- SPEARS VALVES PVC 클래스 100 IPS 제작 피팅 11-1/4 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB75 시리즈 필터
- ALL MATERIAL HANDLING 합금 슬링 체인
- LOVEJOY 커버 하드웨어, 가로 스타일, 임페리얼