그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 및 연료 가스 솔레노이드 밸브 |
주변 온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 125도 |
본체 재질 | 알류미늄 |
BtuH | 1,900,000 |
중심선 파이프 중심 크기 | 5-17 / 32 " |
부피 계수 | 35 |
코일 인클로저 | 범용 정션 박스 없음 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 1 "리드가있는 2/18"도관 |
Hz | 50/60 |
맥스. 유체 온도. | 125도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 1 |
오리피스 직경 | 1.625 " |
전체 높이 | 6 13 / 16 " |
전체 길이 | 5" |
전체 폭 | 5.375 " |
파이프 크기 | 1.5 " |
씰 재질 | NBR |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 110 / 120 VAC |
와트 | 15.4 |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
모델 | 전체 높이 | BtuH | 중심선 파이프 중심 크기 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 밸브 구성 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8215G010 | 4.031 " | 183,000 | 3-15 / 32 " | 2.75 " | 2 23 / 64 " | 3 / 8 " | 일반적으로 폐쇄 | 10.1 | ₩ 406,210 | |
8215G020 | 4.031 " | 238,500 | 3-15 / 32 " | 2.75 " | 2 23 / 64 " | 1 / 2 " | 일반적으로 폐쇄 | 10.1 | ₩ 377,335 | |
8215G030 | 4 15 / 16 " | 247,500 | 3-21 / 32 " | 3 5 / 16 " | 2 23 / 64 " | 3 / 4 " | 일반적으로 폐쇄 | 10.1 | ₩ 397,337 | |
8215B050CSA | 6 13 / 16 " | 1,119,000 | 5-15 / 32 " | 5" | 5.375 " | 1" | 일반적으로 폐쇄 | 15.4 | ₩ 745,832 | |
8215B060CSA | 6 13 / 16 " | 1,730,000 | 5-17 / 32 " | 5" | 5.375 " | 1.25 " | 일반적으로 폐쇄 | 15.4 | ₩ 763,577 | |
8215B080CSA | 7 13 / 32 " | 3,251,000 | 5-29 / 32 " | 6 3 / 32 " | 6 13 / 16 " | 2" | 일반적으로 폐쇄 | 15.4 | ₩ 1,265,197 | |
8215A040CSA | 10.25 " | 7,430,000 | 7-29 / 32 " | 7 25 / 32 " | 7 51 / 64 " | 3" | 일반적으로 폐쇄 | 28.2 | ₩ 2,552,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.