SHEL LAB 인큐베이터 C02
필터
자료: N , 유형: 실험실 , 전압: 120
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 정확성 | 생산 능력 | 와트 | 컴플라이언스 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 스코5A | 약 5도 이상. 섭씨 60도까지 | +0.25도 @ 37도 C | 4.56 | 720 | TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:2002 | 27.5 | 37.75 | 27.25 | ₩ 14,459,637 | |
A | 스코10A | 약 5도 이상. 섭씨 60도까지 | +0.25도 @ 37도 C | 9.12 | 1440 | 없음 | 27.5 | 78 | 27.25 | ₩ 25,162,042 | RFQ
|
B | 스코6위 | Amb. 섭씨 8도 ~ 섭씨 60도 | + 0.35 ° C @ 37 ° C | 5.52 | 600 | UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2nd, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2nd | 25.75 | 40.25 | 26 | ₩ 13,465,532 | |
C | 스코5W | Amb. 섭씨 8도 ~ 섭씨 60도 | + 0.25 ° C @ 37 ° C | 5.01 | 600 | UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2nd, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2nd | 25.5 | 40 | 26 | ₩ 16,135,630 | |
D | 스코6AD | 주변 온도 + 8 ° C ~ 50 ° C | +/- 0.35 ° C @ 37 ° C | 5.99 | 1200 | 없음 | 31 | 39.25 | 28.25 | ₩ 15,762,985 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 바 클램프 / 스프레더
- 정밀 드라이버 세트
- Carboys와 Jerricans
- 정착 테스터 액세서리
- 상점 용품
- 마감 용품
- 공기압 시스템 구성품
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 연못 액세서리
- MACROMATIC AC 전류 센서
- ACROVYN 벽 덮개, 유목, 아크로빈
- RUB VALVES S.95 NPT 시리즈, 볼 밸브
- BENCHMARK SCIENTIFIC 튜브 롤러
- WORLDWIDE ELECTRIC CALM 시리즈 단일 출력 샤프트
- BALDOR / DODGE MB 경량 고정 보어 V-벨트 시브
- BALDOR / DODGE SXR, 넓은 슬롯 테이크업, 볼 베어링
- DEWALT 유리섬유 발판사다리, 500파운드 부하 용량, ANSI 유형 IAA
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-D 스타일, 818 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기