항목 | 부란기 |
정확성 | + 0.25 ° C @ 37 ° C |
생산 능력 | 5.01 |
챔버 깊이 | 19.75 |
챔버 높이 | 22.75 |
챔버 폭 | 19.25 |
컴플라이언스 | UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2nd, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2nd |
자재 | N |
전반적인 깊이 | 25.5 |
전체 높이 | 40 |
전체 폭 | 26 |
범위 | Amb. 섭씨 8도 ~ 섭씨 60도 |
온도. 범위 | Amb. 섭씨 8도 ~ 섭씨 60도 |
타입 | 실험실 |
전압 | 120 |
와트 | 600 |
선박 중량 (kg) | 140.61 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 정확성 | 생산 능력 | 와트 | 컴플라이언스 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스코6위 | Amb. 섭씨 8도 ~ 섭씨 60도 | + 0.35 ° C @ 37 ° C | 5.52 | 600 | UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2nd, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2nd | 25.75 | 40.25 | 26 | ₩ 13,465,532 | ||
스코5A | 약 5도 이상. 섭씨 60도까지 | +0.25도 @ 37도 C | 4.56 | 720 | TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:2002 | 27.5 | 37.75 | 27.25 | ₩ 14,459,637 | ||
스코10A | 약 5도 이상. 섭씨 60도까지 | +0.25도 @ 37도 C | 9.12 | 1440 | 없음 | 27.5 | 78 | 27.25 | ₩ 25,162,042 | RFQ
| |
스코6AD | 주변 온도 + 8 ° C ~ 50 ° C | +/- 0.35 ° C @ 37 ° C | 5.99 | 1200 | 없음 | 31 | 39.25 | 28.25 | ₩ 15,762,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.