원심펌프
에 의해 필터
필터
브랜드
제품 카테고리
우리의 카테고리
모든 제품
수직 다단 펌프, 크기 5, 17단, 18.5 kW, 400 V
원심펌프
원심 펌프는 회전 에너지를 운동 에너지로 변환하여 유체를 운반하는 기계 장치입니다. 그들은 케이싱 내에서 회전하는 임펠러로 구성되어 유체를 바깥쪽으로 밀어내는 원심력을 생성합니다. 이 동작은 유체의 속도를 증가시켜 펌프를 통해 배관 시스템으로 유체를 이동시키는 압력 차이를 생성합니다. 원심 펌프는 물 공급, 관개, 폐수 관리, 화학 처리 및 HVAC 시스템에 널리 사용됩니다. 그들은 단순성, 효율성 및 광범위한 유속 및 압력을 처리할 수 있는 능력으로 유명합니다. 원심 펌프는 특정 유체 취급 요구 사항에 맞게 단일 단계 및 다단계 설계를 포함하여 다양한 구성으로 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구조
- 임팩소켓 및 비트
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 구조 프레임 시스템
- 스트레이너
- 용접 너트
- 후크 및 픽
- 절연 채널 스트립 히터
- 알루미늄 처리 된 앞치마
- 기계 볼트
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 피팅이없는 호스 500 피트, 3000 Psi
- ACROVYN 크래시 레일, 드리프트우드, 아크로빈, 240인치 길이
- PASS AND SEYMOUR 쌍신회로 탬퍼 저항하는 저장소를 가진 빛난 시리즈 USB 유형 AC 충전기
- EATON M22 시리즈 머신 스톱 오퍼레이터
- Cementex USA 스크루 드라이버
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 6포인트 메트릭 딥 소켓
- HUMBOLDT 고성능 컴퓨터 제어 압축 기계
- VESTIL AMD 시리즈 알루미늄 미니 도크 플레이트
- BROWNING TorqTaper Plus 시리즈 모터 장착 키트, 상단 장착
- NEWSTRIPE 측면 스프레이 건 마운트