터빈 펌프
터빈 펌프
Dayton 터빈 펌프는 혼입 공기가 포함된 액체를 관리하도록 설계되어 증기 잠금 없이 압력을 생성합니다. 이 펌프는 상업용 및 산업용 보일러 공급, 압력 서비스, 수처리 및 역삼투압 여과 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 1.5, 2 및 3/4 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 터빈 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 터빈 펌프는 혼입 공기가 포함된 액체를 관리하도록 설계되어 증기 잠금 없이 압력을 생성합니다. 이 펌프는 상업용 및 산업용 보일러 공급, 압력 서비스, 수처리 및 역삼투압 여과 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 1.5, 2 및 3/4 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 터빈 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | GPM | A | 베어링 유형 | 20 PSI에서 GPM | 40 PSI에서 GPM | 높이 | 주택 자재 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53EC02 | ₩1,536,885 | |||||||||
B | 4UP56 | ₩3,058,737 | |||||||||
B | 4UP55 | ₩2,947,122 | |||||||||
C | 53EC05 | ₩965,527 | |||||||||
A | 53EA99 | ₩1,414,437 | |||||||||
D | 4P915 | ₩1,931,335 | |||||||||
E | 4UP53A | ₩1,978,567 | |||||||||
F | 53EA94 | ₩806,977 | |||||||||
G | 53EC06 | ₩1,685,564 | |||||||||
H | 53EA98 | ₩1,476,370 | |||||||||
I | 53EC03 | ₩1,244,232 | |||||||||
D | 4P916 | ₩2,356,252 | |||||||||
D | 4P914 | ₩1,905,627 | |||||||||
D | 4P913 | ₩1,905,627 | |||||||||
E | 4UP52 | ₩1,811,180 | |||||||||
J | 53EA96 | ₩1,296,680 | |||||||||
K | 4UP51 | ₩1,756,580 | |||||||||
B | 4UP59 | ₩3,338,370 | |||||||||
L | 4UP58 | ₩2,772,770 | |||||||||
C | 53EC04 | ₩866,617 | |||||||||
M | 53EC01 | ₩1,636,932 | |||||||||
N | 53EA97 | ₩1,243,550 | |||||||||
L | 4UP66 | ₩6,704,757 | |||||||||
O | 4UP50 | ₩1,722,420 | |||||||||
F | 53EA95 | ₩1,153,827 |
터빈 펌프, 1/2 HP, 3상
Dayton 근접 결합 터빈 펌프는 연행 공기가 있는 액체를 관리하도록 설계되어 증기 잠금 없이 압력을 생성합니다. 이 펌프는 상업용 및 산업용 보일러 급수, 압력 서비스, 수처리 및 역삼투압 여과 응용 분야에 사용하기에 적합합니다. 1.5 및 2.2 GPM 유량으로 제공되는 다양한 터빈 펌프 중에서 선택하십시오.
Dayton 근접 결합 터빈 펌프는 연행 공기가 있는 액체를 관리하도록 설계되어 증기 잠금 없이 압력을 생성합니다. 이 펌프는 상업용 및 산업용 보일러 급수, 압력 서비스, 수처리 및 역삼투압 여과 응용 분야에 사용하기에 적합합니다. 1.5 및 2.2 GPM 유량으로 제공되는 다양한 터빈 펌프 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 |
---|
1/3 HP 터빈 펌프
Dayton 터빈 펌프는 압력 서비스, 수처리, 보일러 급수, 응축 회수, 역삼투압 여과 및 스프레이 장비와 같은 산업 분야에 적합합니다. 타입 21 메카니컬 씰과 샤프트에 볼 베어링이 있는 도달 가능한 드레인 플러그가 장착되어 수명이 연장됩니다. Raptor Suppies에서 0.9 및 1.2 GPM 유량으로 제공되는 다양한 터빈 펌프 중에서 선택하십시오.
Dayton 터빈 펌프는 압력 서비스, 수처리, 보일러 급수, 응축 회수, 역삼투압 여과 및 스프레이 장비와 같은 산업 분야에 적합합니다. 타입 21 메카니컬 씰과 샤프트에 볼 베어링이 있는 도달 가능한 드레인 플러그가 장착되어 수명이 연장됩니다. Raptor Suppies에서 0.9 및 1.2 GPM 유량으로 제공되는 다양한 터빈 펌프 중에서 선택하십시오.
1 HP 터빈 펌프
Dayton 터빈 펌프는 혼입된 공기로 액체를 관리하도록 설계되어 증기 잠금 없이 압력을 생성합니다. 이 펌프는 상업용 및 산업용 보일러 급수, 압력 서비스, 수처리 및 역삼투압 여과 응용 분야에 사용하기에 적합합니다. Raptor Saupplies에서 1상 및 3상 변형으로 제공되는 다양한 터빈 펌프 중에서 선택하십시오.
Dayton 터빈 펌프는 혼입된 공기로 액체를 관리하도록 설계되어 증기 잠금 없이 압력을 생성합니다. 이 펌프는 상업용 및 산업용 보일러 급수, 압력 서비스, 수처리 및 역삼투압 여과 응용 분야에 사용하기에 적합합니다. Raptor Saupplies에서 1상 및 3상 변형으로 제공되는 다양한 터빈 펌프 중에서 선택하십시오.
터빈 펌프, 5 HP
Dayton 5hp 터빈 펌프는 역삼투압 여과, 수처리 플랜트, 스프레이 장비, 보일러 공급 및 액체 이송 응용 분야에 사용됩니다. 이 터빈 펌프는 낮은 회전 마찰과 윤활유 누출 방지를 위해 밀봉된 볼 베어링과 통합되어 있습니다. 40.6psi에서 최대 20gpm의 유속을 제공하고 화씨 -20~230도 범위의 액체 온도를 견딜 수 있습니다.
Dayton 5hp 터빈 펌프는 역삼투압 여과, 수처리 플랜트, 스프레이 장비, 보일러 공급 및 액체 이송 응용 분야에 사용됩니다. 이 터빈 펌프는 낮은 회전 마찰과 윤활유 누출 방지를 위해 밀봉된 볼 베어링과 통합되어 있습니다. 40.6psi에서 최대 20gpm의 유속을 제공하고 화씨 -20~230도 범위의 액체 온도를 견딜 수 있습니다.
터빈 펌프, 3 HP
Dayton 3hp 터빈 펌프는 보일러 급수, 수처리 플랜트, 역삼투압 여과, 스프레이 장비 및 액체 이송 응용 분야에 적합합니다. 이 펌프에는 낮은 회전 마찰을 위해 밀봉된 볼 베어링이 장착되어 있으며 과열 및 먼지가 모터로 유입되는 것을 방지하기 위해 TEFC/ODP 인클로저가 특징입니다. 31.2psi에서 최대 20gpm의 유량을 제공하고 최대 230°F의 액체 온도를 견딜 수 있습니다. 1상 및 3상 구성으로 제공되는 다양한 터빈 펌프 중에서 선택하십시오.
Dayton 3hp 터빈 펌프는 보일러 급수, 수처리 플랜트, 역삼투압 여과, 스프레이 장비 및 액체 이송 응용 분야에 적합합니다. 이 펌프에는 낮은 회전 마찰을 위해 밀봉된 볼 베어링이 장착되어 있으며 과열 및 먼지가 모터로 유입되는 것을 방지하기 위해 TEFC/ODP 인클로저가 특징입니다. 31.2psi에서 최대 20gpm의 유량을 제공하고 최대 230°F의 액체 온도를 견딜 수 있습니다. 1상 및 3상 구성으로 제공되는 다양한 터빈 펌프 중에서 선택하십시오.
개스킷, 플랜지, DG0142
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DG0142 | CR4BNL | ₩ 15,785 |
개스킷, 플랜지, DG0141
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DG0141 | CR4BNK | ₩ 15,540 |
플로트 스위치, 응축수 회수 시스템, DA0393, 4RD29/4RD31/4RD32와 함께 사용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DA0393 | CR4BNJ | ₩ 1,324,505 |
응축수 회수 시스템, 단면, 9 Ft
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
W60010 | CR4BNV | ₩ 4,709,215 |
응축수 회수 시스템, 단면, 12 Ft
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
W60011 | CR4BNU | ₩ 4,903,395 |
응축수 회수 시스템, 이중, 75 Ft
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
160034 | CR4BNT | ₩ 37,743,562 |
응축수 회수 시스템, 이중, 75 Ft
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
160033 | CR4BNR | ₩ 33,833,117 |
응축수 회수 시스템, 이중, 75 Ft
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
160018 | CR4BNQ | ₩ 21,529,042 |
응축수 회수 시스템, 이중, 52 Ft
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
160032 | CR4BNP | ₩ 8,873,392 |
보일러 공급 펌프, 이중, 46피트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
161052 | CR4BNE | ₩ 12,401,130 |
보일러 공급 펌프, 이중, 46피트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
161054 | CR4BND | ₩ 14,747,862 |
응축수 회수 시스템, 단면, 9 Ft
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
W60029 | CN9JLQ | ₩ 4,860,765 |
펌프 터빈 3 Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4UP63 | AD9TUC | ₩ 3,153,797 |
응축수 회수 시스템, 이중, 30 Ft
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
W60036 | CR4BNN | ₩ 16,620,975 |
터빈 펌프
데이튼 (Dayton) 터빈 펌프는 콤팩트 한 디자인, 낮은 유량 및 높은 수두가 필요한 깨끗한 액체 순환 작업에 이상적입니다. 선택된 모델은 높은 압축 강도와 내마모성을 위해 니켈 도금이 된 청동 / 주철 하우징을 특징으로합니다. ODP / TEFC 모터 인클로저 및 볼 베어링이 장착되어 윤활유 누출을 방지하고 최대 140gpm의 유량에서 최대 9.9psi의 압력을 견딜 수 있습니다. 115 볼트에서 460 볼트 사이의 정격 전압으로 제공되는 다양한 터빈 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 실험실 여과
- 사다리/플랫폼/비계
- 자동차 윤활유
- 스프링
- 해양 및 RV 펌프
- 전류 센서 릴레이
- 유니버설 조인트
- 에너지 관리 시스템
- 에어 브레이크 튜브
- 의료 카트 액세서리
- BLUCHER Wye / Bend 조합
- SPEEDAIRE 피트 미터 실린더 장착 키트
- SQUARE D NEMA 제어 릴레이
- APPLETON ELECTRIC 90도 여성 팔꿈치 위험한 위치 가단성 철
- SPACEPAK 온수 코일 4 열
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 서지 보호기
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 블랙 에폭시 선반 디바이더
- Cementex USA 토크 렌치, 40 ~ 200 in.-lbs.
- KIPP 위생 기계 레벨링 마운트
- MR. CHAIN 쇠사슬