DAYTON 1 HP 터빈 펌프
스타일 | 모델 | 주택 자재 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 입구 | 길이 | 모터 유형 | 상 | 나사 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4JPE2 | 브론즈 | 14.4/7.2 | 9.4 @ 50 피트 | 1" | 15.75 " | 커패시터 시작, 유도 실행 | 1 | SS | ₩ 2,544,657 | |
B | 4JPF7 | 니켈 도금 된 주철 | 3.7-3.2/1.6 | 8.8 @ 75 피트 | 1-1 / 4 " | 15.35 " | 3 단계 | 3 | 아연 도금 | ₩ 1,761,287 |
1 HP 터빈 펌프
Dayton 터빈 펌프는 혼입된 공기로 액체를 관리하도록 설계되어 증기 잠금 없이 압력을 생성합니다. 이 펌프는 상업용 및 산업용 보일러 급수, 압력 서비스, 수처리 및 역삼투압 여과 응용 분야에 사용하기에 적합합니다. Raptor Saupplies에서 1상 및 3상 변형으로 제공되는 다양한 터빈 펌프 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 래칫
- 용접 포지셔너
- 원격 제어 스포트라이트
- 타이 후크
- 사무용 가구
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 안전보관
- 스트레이너
- HVAC 테스트 기기
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 트위스트 잠금 잠금 리셉터클, 2/3 극, 50A
- PARKER CPI-FH4BZ 시리즈 써모커플 커넥터, CPI x MNPT
- DAYTON 중력 벤트 인치베이스 1/2 Sq
- ANVIL 조정 가능한 사이드 빔 클램프
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트, 소켓 티 인렛 x MAT 아웃렛
- BALDOR MOTOR 발 장착 크러셔 모터, 삼상
- DAYTON 손잡이 그립
- GASTON MILLE 에어 스크래치 안전화
- TIMKEN 분할 원통형 롤러 베어링 중간 시리즈 표준 플러머 블록
- JUSTRITE 모바일 안전 샤워 및 세척