PARKER CPI-FH4BZ 시리즈 써모커플 커넥터, CPI x MNPT
스타일 | 모델 | 압축 스레드 크기 | 육각 크기 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-12 FH4BZ-SS | 1-20 | 1-1 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 129,447 | |
A | 8-8 FH4BZ-SS | 3 / 4-20 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 94,202 | |
A | 2-2 FH4BZ-SS | 5 / 16-20 | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 38,657 | |
A | 4-6 FH4BZ-SS | 7 / 16-20 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 58,012 | |
A | 4-4 FH4BZ-SS | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 37,537 | |
A | 4-8 FH4BZ-SS | 7 / 16-20 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | ₩ 65,730 | |
A | 2-4 FH4BZ-SS | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ₩ 45,307 | |
A | 6-6 FH4BZ-SS | 9 / 16-20 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 65,940 | |
A | 6-8 FH4BZ-SS | 9 / 16-20 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 79,380 | |
A | 6-4 FH4BZ-SS | 9 / 16-20 | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 59,342 |
CPI-FH4BZ 시리즈 써모커플 커넥터, CPI x MNPT
Parker CPI-FH4BZ 시리즈 열전대 커넥터는 가스 또는 액체 응용 분야의 고압, 진동 및 진공에 대해 누출 방지 밀봉을 제공하도록 설계되었습니다. 이 커넥터는 조립하기 쉬운 압축 설계의 316 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 4:1 압축비로 높은 압력을 처리할 수 있습니다. 연결을 위한 CPI x MNPT 유형 스레드가 있습니다. 파이프 크기가 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 및 3/4인치인 다양한 써모커플 커넥터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내화학성 및 일회용 작업복
- 하드 와이어 서지 보호 장치
- 화장실 브러쉬 및 홀더
- 스프레이 건 연장
- 태핑 도구
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 플러그 및 콘센트
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 유리 섬유
- 외부 페인트 및 얼룩
- SHURTAPE 호일 테이프
- PEMKO 스타일 회의
- SPEEDAIRE 에어 실린더, 6인치 보어
- AMERICRAFT MANUFACTURING 배기 팬 패키지 유닛
- KETT TOOLS 핀
- EATON F-프레임 장착 브래킷
- PANDUIT 케이블 타이 마운트
- KENNEDY 산업 등급 라벨
- TSUBAKI QD 부싱, SF형
- BROWNING AB 컴패니언 시브, 홈 3개