항목 | 터빈 펌프 |
A | 3.7-3.2/1.6 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 8.8 @ 75 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 60-100 @ 9.2-7.6 Ft. |
건설 | 청동 임펠러, Buna-N O- 링 개스킷, Buna-N 및 스테인리스 스틸 부품과 탄소 / 세라믹 시트가있는 기계적 밀봉, 경질 무전 해 니켈 도금 및 교체 가능한 청동 샤프트 슬리브가있는 주철 커버 및 모터 브래킷. |
드레인 플러그 | 하단에서 쉽게 접근 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56J |
GPM | 8 |
10 PSI에서 GPM | 11.2 |
100 PSI에서 GPM | 7.6 |
20 PSI에서 GPM | 10.9 |
30 PSI에서 GPM | 10.5 |
40 PSI에서 GPM | 10.1 |
50 PSI에서 GPM | 9.7 |
60 PSI에서 GPM | 9.2 |
75 PSI에서 GPM | 8.6 |
80 PSI에서 GPM | 8.4 |
높이 | 7.6 " |
주택 자재 | 니켈 도금 된 주철 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 브론즈 |
임펠러 유형 | 엽니다 |
입구 | 1-1 / 4 " |
입구 압력 | 132 PSI |
길이 | 15.35 " |
맥스. 케이스 압력 | 200 PSI |
맥스. 유체 점도 | 100 년 SSU |
맥스. 액체 온도. | 화씨 -20 ~ 230도 |
최대. 압력 | 120의 PSI |
맥스. 비중 | 1 |
모터 인클로저 | ODP |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 3 단계 |
NEMA/IEC 프레임 | 56J |
콘센트 | 1" |
상 | 3 |
나사 재질 | 아연 도금 |
인감 신청 | 건조하거나 연마재를 펌핑하지 않을 때 긴 수명 |
씰 재질 | 탄소 및 세라믹 표면 및 316 스테인리스 스틸 스프링이있는 Buna-N |
씰 타입 | 기계적 밀봉 |
서비스 요인 | 1.4 |
샤프트 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
샤프트 크기 | 5 / 8 " |
타입 | 원심 분리기 |
전압 | 208-230/460 |
벌 류트 재료 | 니켈 도금 된 주철 |
물에 젖은 재료 | 청동, 주철, Buna-N, 탄소, 세라믹 및 316 스테인리스 스틸 |
폭 | 6.7 " |
선박 중량 (kg) | 21.02 |
선박 높이 (cm) | 34.54 |
선박 길이 (cm) | 56.13 |
선박 폭 (cm) | 28.7 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 주택 자재 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 입구 | 길이 | 모터 유형 | 상 | 나사 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JPE2 | 브론즈 | 14.4/7.2 | 9.4 @ 50 피트 | 1" | 15.75 " | 커패시터 시작, 유도 실행 | 1 | SS | ₩ 2,398,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.