에어 래칫
에어 래칫 렌치
스타일 | 모델 | 최대. 토크 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 정사각형 드라이브 크기 | 조절판 | 토크 범위 | Duty | 배출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 105-D2 | ₩334,810 | |||||||||
B | 105-L2 | ₩376,862 | |||||||||
C | 1105MAX-D2 | ₩434,577 | |||||||||
D | 1207MAX-D4 | ₩505,417 |
산업용 에어 래칫 렌치, 정사각형 드라이브 크기 : 3/8 "
스타일 | 모델 | 조절판 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 토크 범위 | 배출 | 자유 속도 | 헤드 폭 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1105MAX-D3 | ₩491,925 | |||||||||
B | 1207MAX-D3 | ₩503,317 |
에어 래칫 렌치, 10인치 길이
Speedaire 공기 동력 래칫은 볼트와 너트를 조이고 풀기 위해 가압 공기 공급 장치에 부착하도록 설계되었습니다. 움직이는 부품이 적고 유지 보수가 덜 필요합니다. 이 파워 래칫은 비래칫 렌치보다 더 빠르게 작동할 수 있어 제한된 영역에서 패스너를 편안하게 돌릴 수 있습니다. 1.625 및 1.75 헤드 너비 옵션으로 제공되는 다양한 공기 구동식 래칫 중에서 선택하십시오.
Speedaire 공기 동력 래칫은 볼트와 너트를 조이고 풀기 위해 가압 공기 공급 장치에 부착하도록 설계되었습니다. 움직이는 부품이 적고 유지 보수가 덜 필요합니다. 이 파워 래칫은 비래칫 렌치보다 더 빠르게 작동할 수 있어 제한된 영역에서 패스너를 편안하게 돌릴 수 있습니다. 1.625 및 1.75 헤드 너비 옵션으로 제공되는 다양한 공기 구동식 래칫 중에서 선택하십시오.
일반 작업용 에어 래칫 렌치, 정사각형 드라이브 크기 : 1/2 "
스타일 | 모델 | 토크 범위 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | 머리 높이 | 헤드 폭 | 길이 | 최대. 토크 | 조절판 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LoverRoseLove | ₩386,592 | |||||||||
B | LoverRoseLove | ₩564,532 |
일반 작업용 에어 래칫 렌치, 정사각형 드라이브 크기 : 3/8 "
스타일 | 모델 | 최대. 토크 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 조절판 | 토크 범위 | 배출 | 자유 속도 | 머리 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 105-D3 | ₩365,172 | |||||||||
B | LoverRoseLove | ₩319,060 | |||||||||
C | LoverRoseLove | ₩479,622 |
렌치 에어 래칫
공압식, 래칫, 3/8인치 스퀘어 드라이브
Speedaire 공압식 래칫은 공압식 래칫 토크 렌치로도 알려져 있으며 볼트를 조이고 푸는 데 널리 사용되는 유용한 도구입니다. 이러한 공압식 도구는 유선 및 무선 도구에 비해 가볍기 때문에 제조 및 기타 작업에 적합합니다. 움직이는 부품이 적어 유지 관리가 덜 필요합니다. 전면 및 후면 배기 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 공압식 래칫 중에서 선택하십시오.
Speedaire 공압식 래칫은 공압식 래칫 토크 렌치로도 알려져 있으며 볼트를 조이고 푸는 데 널리 사용되는 유용한 도구입니다. 이러한 공압식 도구는 유선 및 무선 도구에 비해 가볍기 때문에 제조 및 기타 작업에 적합합니다. 움직이는 부품이 적어 유지 관리가 덜 필요합니다. 전면 및 후면 배기 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 공압식 래칫 중에서 선택하십시오.
공압식 래칫, 1/4인치 스퀘어 드라이브
Speedaire 공압 래칫은 압축 공기 공급 장치에 부착되어 볼트와 너트를 조이고 풉니다. 이 파워 래칫은 도구의 위치를 변경하지 않고 패스너를 조금씩 돌리므로 제한된 영역에서 패스너를 돌리는 것을 편안하게 해주는 비래칫 렌치보다 빠르게 작동할 수 있습니다. 움직이는 부품이 적어 유지 관리가 덜 필요합니다. 알루미늄 및 복합 핸들 재질 옵션으로 제공되는 다양한 공기 구동식 래칫 중에서 선택하십시오.
Speedaire 공압 래칫은 압축 공기 공급 장치에 부착되어 볼트와 너트를 조이고 풉니다. 이 파워 래칫은 도구의 위치를 변경하지 않고 패스너를 조금씩 돌리므로 제한된 영역에서 패스너를 돌리는 것을 편안하게 해주는 비래칫 렌치보다 빠르게 작동할 수 있습니다. 움직이는 부품이 적어 유지 관리가 덜 필요합니다. 알루미늄 및 복합 핸들 재질 옵션으로 제공되는 다양한 공기 구동식 래칫 중에서 선택하십시오.
일반 작업용 에어 래칫 렌치, 정사각형 드라이브 크기 : 3/8 "
미니 에어 래칫 3 / 8in 5-18ftlb 240 Rpm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10D236 | AA2BZT | ₩ 191,012 |
에어 래칫 렌치 1/4 인치 드라이브
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
21AA62 | AB6EDP | ₩ 145,145 |
래칫, 공기 구동식, 1/4인치 NPT 입구, 50Ft-lbs 토크
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
48MA09 | CH3PXW | ₩ 132,860 | 자세히 |
더 알아보기
- 디스 펜싱 건
- 스타터 및 접촉기
- 네일
- 배관 호스
- 호스 턱받이 및 소화전
- 쓰레기통 상판
- 로터리 엔코더
- 자동차 전문 도구
- 다이얼 토크 렌치
- 솔레노이드 밸브 액세서리
- TEMPCO 스트립 히터, 240V, 125W
- NEW PIG 유출 키트 / 스테이션, 모바일 컨테이너
- CALBRITE 직선 커넥터
- 3M TS 디스크 백업 패드, 3인치
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 250 마이크론, Buna 씰
- EATON CNDC 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, NG 프레임
- EATON 접촉 카트리지
- BROAN NUTONE 필터
- GRAINGER 식품 종이 및 팬 라이너
- WESTWARD 특수 자동차 소켓