그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 래칫 렌치 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 3 |
CFM @ 완전 부하 | 18 |
Duty | 일반 |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 250 RPM |
손잡이 재질 | 인라인 |
머리 높이 | 1 5 / 16 " |
헤드 폭 | 1 5 / 16 " |
길이 | 8.375 " |
최대. 토크 | 25 피트-파운드 |
최소 호스 | 3 / 8 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
역전 | 가능 |
정사각형 드라이브 크기 | 1 / 4 " |
조절판 | 지레 |
토크 범위 | 5 ~ 20ft.-lb. |
UPC | 663023077031 |
선박 중량 (kg) | 0.85 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8467115040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 토크 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 정사각형 드라이브 크기 | 조절판 | 토크 범위 | Duty | 배출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105-D2 | 25 피트-파운드 | 3 | 18 | 1 / 4 " | 지레 | 5 ~ 20ft.-lb. | 일반 | 후방 | ₩ 334,810 | ||
1105MAX-D2 | 30 피트-파운드 | 3.5 | 20 | 1 / 4 " | 지레 | 5 ~ 25ft.-lb. | 산업(공업) | 후방 | ₩ 434,577 | ||
1207MAX-D4 | 65 피트-파운드 | 4 | 23 | 1 / 2 " | 트리거 | 10 ~ 60ft.-lb. | 산업(공업) | 앞 | ₩ 505,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.