그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 래칫 렌치 |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 3.20 |
CFM @ 완전 부하 | 15.5 |
드라이브 크기 | 1/4 "정사각형 |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 275 RPM |
손잡이 재질 | 합성물 |
머리 높이 | 1 5 / 16 " |
헤드 폭 | 1.625 " |
주택 자재 | 합성물 |
길이 | 6 39 / 64 " |
최대. 토크 | 26 피트-파운드 |
최소 호스 | 3 / 8 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
리테이너 유형 | 공 |
역전 | 가능 |
조절판 | 지레 |
도구 무게 | 1.1의 파운드 |
토크 범위 | 4 ~ 18ft.-lb. |
가변 속도 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
CP825CT | 3/8 "정사각형 | ₩ 386,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.