CHICAGO PNEUMATIC
Chicago Pneumatic은 차량 서비스, 건설, 석유 및 가스, 석유화학 산업 분야에 사용되는 임팩트 렌치, 래칫, 공기 드릴, 그라인더, 샌더 및 공기 압축기를 제공합니다. 임팩트 렌치는 너트를 풀 때 높은 토크 출력을 제공하는 데 사용되는 소켓 렌치 전동 공구입니다. Chicago Pneumatic 임팩트 렌치는 2800~9900rpm 범위의 각속도로 제공됩니다. 이 브랜드의 공기 압축기는 트레일러 타이어와 공압식 게이트에 이상적입니다. 이 압축기는 175psi의 최대 압력을 효율적으로 생성하는 Honda 엔진을 갖춘 고정식 및 휴대용 변형으로 제공됩니다.
상세 보기견적요청
에어 임팩트 렌치높은 토크를 유지하기 위한 D-핸들/피스톨/인라인 구조와 분당 높은 타격을 제공하는 2조 클러치가 특징인 임팩트 렌치. 일반적으로 산업 유지 보수 작업에서 큰 볼트를 푸는 데 사용됩니다.(64 제품)
에어 스크루 드라이버압축 공기를 사용하여 나사를 돌리고 목공 및 판금 수리에서 낮은 토크 적용에 이상적입니다. 다이렉트 드라이브/임팩트 드라이브/포지티브 액션/롤러/차단 클러치 변형으로 사용 가능(8 제품)
에어 그라인더거친 사용과 극한의 온도를 견디는 베벨 기어와 최소한의 노력으로 최대한의 재료 제거를위한 고 토크 모터 (최대 22000rpm)를 갖춘 CE 인증 그라인더(18 제품)
다이 그라인더조각, 연삭, 샌딩 및 호닝 응용 분야에 사용되는 휴대용 전동 공구. 1/4인치 콜릿 홀더와 간소화된 안전 레버로 구성된 CE 인증 컴팩트 디자인 기능(46 제품)
에어 샌더최대 15000rpm의 자유 속도에 도달할 수 있는 이중 작동 및 무작위 궤도 에어 샌더. 플라스틱/합성물/고무 하우징이 특징이며 표면 마무리 작업에서 미세/거친 재료 제거에 사용됩니다.(13 제품)
에어 해머트럭 및 오프로드 장비용 추가 해머 드릴과 함께 에어 해머 및 에어 해머 키트를 포함합니다. 액세서리를 쉽게 교체할 수 있는 리테이너와 견고한 사용을 견딜 수 있는 견고한 피스톨 자루가 특징입니다.(20 제품)
니들 스케일러금속 표면에서 녹, 밀 스케일 및 오래된 페인트를 제거하는 데 사용되는 니들/롱 리치 스케일러. 진동 감쇠 바늘이 있는 모델도 사용할 수 있습니다.(17 제품)
에어 폴리 셔 및 버퍼미니 광택기, 백킹 패드, 양모 버핑 패드 및 스핀들 렌치가 포함된 공기 광택기/완충기 키트. 금속, 콘크리트, 화강암 및 기타 단단한 표면의 평평하고 윤곽이 있는 표면을 연마/버핑하는 데 사용됩니다.(4 제품)
에어 디스크 샌더백킹 패드, 그릿 샌딩 및 준비 디스크, 스핀들 렌치를 포함한 수평 / 수직 에어 샌더 및 에어 샌더 키트. 목재, 금속 및 플라스틱의 단단한 표면을 연마하고 매끄럽게하는 데 사용됩니다. 다양한 hp 등급으로 제공되는 트리거 / 레버 스로틀 및 에어 모터가 특징입니다.(11 제품)
에어 피니싱 샌더빠른 재료 제거 및 바디 스무딩 작업에 이상적인 고하 중 직선 샌더. 1 인치 스트로크와 최대 10.7cfm의 공기 흐름을 제공 할 수있는 트윈 피스톤 디자인이 특징입니다.(2 제품)
에어 래칫볼트를 풀고 조이는 에어 모터와 제한된 공간에서 높은 토크 적용이 가능한 1/4인치(또는 3/8인치) 사각 드라이브가 특징인 일반/산업용 에어 래칫. 다양한 핸들 재질, 자유 속도 및 배기 옵션으로 제공(11 제품)
에어 드릴볼 베어링이 부착 된 피스톨 / 직각 바디, 키 드릴 척 및 금속 드릴링, 홀링 및 리밍을위한 트리거 스로틀이 포함 된 일반 / 산업용 에어 드릴(27 제품)
에어 니 블러 및 가위압축 공기에서 강력한 토크를 제공하여 차체 공장, 판금 가공업체 및 난방 계약업체에서 사용하기 위해 단단한 재료를 절단하도록 설계되었습니다. 트리거 및 레버 스로틀 옵션에서 사용 가능(2 제품)
에어 쏘사용자 편의를 위해 3/8인치 길이의 스트로크가 특징인 저진동 왕복 공기톱은 절단 작업에서 최대의 다용성을 제공합니다. 견고한 알루미늄 하우징과 안전 레버 유형 스로틀이 특징입니다.(3 제품)
공기 차단 도구진동을 흡수하고 냉기 전달을 줄이는 14000 / 20000rpm 모터와 거친 사용을위한 강철 가드가 특징입니다. 0.5 / 1 hp 변형으로 제공되며 머플러 및 테일 파이프 제거에 이상적(3 제품)
에어 펜슬 그라인더에어 펜슬 그라인더 및 그라인더, 장착 포인트, 카바이드 버 및 콜릿으로 구성된 펜슬 그라인더 키트. 60000 rpm 에어 모터가 특징이며 구멍의 내경 연삭, 윤곽 블렌딩 및 금형 평활화에 이상적입니다.(3 제품)
조각 펜해머 또는 라이트 스케일러로 변환할 수 있는 에어 스크라이브를 포함한 일반/산업 조각 펜 및 조각 펜 키트. 공기 흡입구용 1/4인치 NPT 파이프와 호환되며 금속, 플라스틱, 세라믹 및 유리의 다양한 응용 분야를 위한 가변 속도 모터가 특징입니다.(24 제품)
에어 벨트 샌더밀폐 된 공간에서 페인트 및 녹 제거 작업에 이상적입니다. 다중 위치 샌딩을 위해 최대 360도 회전 할 수있는 피벗과 최대 26000rpm 속도에 도달 할 수있는 모터로 구성됩니다. 일부 모델에는 퀵 체인지 벨트 교체 옵션이 제공됩니다.(8 제품)
리베터진동과 소음 수준을 줄여 사용자의 편안함을 극대화하면서 알루미늄과 구리로 리벳을 구동하는 데 사용되는 CE 인증 복합 바디 리베터. 최대 3500lb의 견인력 생성 가능(1개 상품)
앵글 그라인더(15 제품)
에어 공구 액세서리(36 제품)
오 - 링(3 제품)
파트(부품)설치 및 유지 관리 작업에 일반적으로 사용되는 O- 링, 블레이드 세트, 오일 필터, 조정 키트 및 수리 키트 포함(6 제품)
공압 제어 액세서리(623 제품)
고정식 전기 공기 압축기자동차 상점, 의료 서비스 및 제조 시설에서 공압 공구에 동력을 공급하는 데 사용되는 수평/수직 압축기. NEMA 1 인증 인클로저, 압력 제어 스위치 및 스플래시 윤활 시스템이 있는 이중 단계 압축기 장치가 특징입니다.(7 제품)
코크 건목재, 합성물, 유리, 고무 또는 플라스틱 표면의 조인트를 밀봉하는 데 사용되는 방아쇠 제어식 코크 건. 표준 카트리지와 호환 가능(2인치 x 8.5인치)(1개 상품)
에어건 액세서리각각 입구 및 출구 포트 용 FNPT 및 MNPT 연결을 특징으로하는 OSHA 및 ANSI 준수 에어건 스위블. 경질 호스를 유연하고 다 방향으로 만드는 데 일반적으로 사용됨(3 제품)
고정식 가스 엔진 공기 압축기(2 제품)
오일 필터 / 윤활유 필터(3 제품)
휴대용 가스 엔진 공기 압축기(1개 상품)
끌(8 제품)
공기 압축기 펌프(5 제품)
벨트 샌더(1개 상품)
왕복 톱날(1개 상품)
압축기 오일(7 제품)
범용 필터 요소(8 제품)
압축기 분리기 키트(7 제품)
V- 벨트(9 제품)
니퍼 및 니 블러(1개 상품)
토크 렌치 액세서리(12 제품)
파쇄기 및 착암기를 포장하는 굴착기(4 제품)
에어 해머 치즐 리테이너(5 제품)
시카고 뉴매틱 소개
Chicago Pneumatic은 차량 서비스, 건설, 석유 및 가스, 석유화학 산업 분야에 사용되는 임팩트 렌치, 래칫, 공기 드릴, 그라인더, 샌더 및 공기 압축기를 제공합니다. 임팩트 렌치는 너트를 풀 때 높은 토크 출력을 제공하는 데 사용되는 소켓 렌치 전동 공구입니다. Chicago Pneumatic 임팩트 렌치는 2800~9900rpm 범위의 각속도로 제공됩니다. 이 브랜드의 공기 압축기는 트레일러 타이어와 공압식 게이트에 이상적입니다. 이 압축기는 175psi의 최대 압력을 효율적으로 생성하는 Honda 엔진을 갖춘 고정식 및 휴대용 변형으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 베이코 제품
- 테스트 제품 국제
- 시카고 블로워
- 키샤프트
- 회전 브러시 및 패드 드라이버
- 늑골 벽 컨테이너
- 키 박스
- 실린더 브래킷
- 수동 리프팅 및 장착 흡입 컵
- TSUBAKI 롤러 링크 Sk-2 어태치먼트
- ZURN ZURN 세면기, Z5110 시리즈
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 피팅 45 Deg. 팔꿈치, Fipt x Fipt
- BANJO FITTINGS 탱크 피팅
- DESTACO 460/480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프
- GLOBE SCIENTIFIC 트라이코너 비커
- ANSELL 클래스 00 전기 장갑, 11인치, 노란색
- CONDOR 용접 장갑, 윙썸, 표준, 소가죽, 블루
- LOC-LINE 사이드 플로우 노즐