DAYTON 비상 정지 푸시 버튼, 비조명, 22mm
스타일 | 모델 | 동작 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30G257 | 유지 된 키 릴리스 | 1NC | ₩ 43,557 | |
B | 30G258 | 유지 된 키 릴리스 | 1NO / 1NC | ₩ 50,715 | |
C | 30G249 | 푸시 / 풀 유지 | 1NC | ₩ 89,232 | |
D | 30G251 | 트리거 릴리스로 유지 된 푸시 / 풀 | 1NO / 1NC | ₩ 37,327 | |
E | 30G253 | Turn to Release 유지 | 1NC | ₩ 83,475 | |
F | 30G255 | Turn to Release 유지 | 1NO / 1NC | ₩ 131,600 |
비상 정지 푸시 버튼, 비조명, 22mm
Dayton 비상 정지 푸시버튼은 작업자의 안전을 유지하기 위해 대형 프레스를 정지시키거나 가공 기계를 정지시키는 것과 같은 긴급 상황에 대한 산업 응용 분야에 사용됩니다. 오퍼레이터, 캡 및 접점 블록을 포함하여 사전 조립된 상태로 제공되므로 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 장치는 전선을 단단히 고정하기 위한 압력판 단자 연결이 특징이며 CE, CSA, IEC 및 UL 표준을 준수합니다. 상시 열림 또는 상시 닫힘 구성으로 제공되는 다양한 비상 푸시버튼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배관 니들 밸브
- 자동 수축 라이프 라인
- 화재 및 구조 팬
- 로터리 플랩 핀 어셈블리
- C- 후크 파이프 리프터
- 용접헬멧/용접보호구
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 도관 및 액세서리
- 환풍
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- SQUARE D 일반 듀티, 가용성, 240VAC / DC 안전 스위치
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 리벳 버스터 범퍼
- DIXON Scovill 스타일 영구 남성 커플 링
- MERSEN FERRAZ 8.3kV 클립 잠금 마운트 변압기 퓨즈
- COOPER B-LINE 벽걸이 형 네트워크 장비 랙
- COOPER B-LINE 벽 장착형 교차 연결 프레임
- EATON GL 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, LG 프레임
- FERVI 그라인딩 휠 스탠드
- DWYER INSTRUMENTS 베인
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 플루트 탭 2093MS 스파이럴 플루트 탭 시리즈