푸시 버튼
에 의해 필터
필터
브랜드
제품 카테고리
우리의 카테고리
모든 제품
Legend Ring, PARADA DE EMERGENCIA, Round, Plastic, Black/Yellow, 60 mm Ht
Pilot Light, 30 mm Size, Module Not Included, 24VAC/DC, Blue, LED, Round, Screw Clamp
Push Button, 16 mm Size, Momentary, White, 1 No
Selector Switch Control Station, 1 Operator, Hand/Auto
푸시 버튼
푸시 버튼은 때때로 작업이나 작동이 원활하고 안전하다는 것에서 사고가 되는 것까지 큰 차이를 만들 수 있습니다. 시간이 지나면 모든 것이 단순히 "켜짐" 또는 "꺼짐"으로 귀결되기 때문입니다. 이것이 푸시 버튼이 모든 산업 또는 대형 기계가 사용되는 모든 곳에서 절대적으로 필수적인 이유입니다. 푸쉬버튼은 가전제품의 전원을 켜고 끄는 기능버튼이나 비상시 안전버튼으로 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 표면보호/먼지차단
- 와이어 로프 및 피팅
- 인터콤 및 스피커
- 텐셔너 및 타이트 너
- 코르크
- 안전 캐비닛 액세서리
- 트위스트 잠금 리셉터클
- 가스 콕
- 도구 포스트
- 접지 장비
- TOUGH GUY 재활용 스테이션
- HAYWARD DAB 시리즈 다이어프램 밸브
- ROWE 22 AWG 실리콘 리드 와이어
- GENERAL ELECTRIC 회로 차단기에 볼트 : TMQD 시리즈
- MILWAUKEE 파워 비트 # 2 정사각형
- ACROVYN 문지름, 브라질 너트, 아크로빈
- APOLLO VALVES 그립
- INGERSOLL-RAND 공
- PROTO 임팩트 소켓, 6포인트, 3/8인치 드라이브, 미터법
- JET TOOLS 콜드 톱