결합 된 램프 모듈 및 접점 블록
램프 모듈 및 접점 블록
Dayton 램프 모듈 및 접점 블록은 사용자와 장비를 안전하게 유지하기 위해 기계 프로세스가 시작되거나 중지될 때 신호를 보내는 파일럿 장치 액세서리입니다. 이러한 결합된 장치는 전기 회로를 "만들거나 끊는" 데 도움이 되는 접점을 둘러싸는 접점 블록으로 구성됩니다. 또한 적절한 신호를 받으면 LED 램프를 활성화/비활성화하는 램프 모듈이 있습니다. 모든 장치는 외부 오염 물질의 유입을 방지하기 위해 Nema 등급(1, 2, 3, 4, 4X, 12 및 13)을 받았습니다. 이 제품은 설치가 용이하도록 나사 단자 유형 연결과 통합되어 있으며 빨간색, 흰색, 녹색 및 노란색 램프 변형으로 제공됩니다.
Dayton 램프 모듈 및 접점 블록은 사용자와 장비를 안전하게 유지하기 위해 기계 프로세스가 시작되거나 중지될 때 신호를 보내는 파일럿 장치 액세서리입니다. 이러한 결합된 장치는 전기 회로를 "만들거나 끊는" 데 도움이 되는 접점을 둘러싸는 접점 블록으로 구성됩니다. 또한 적절한 신호를 받으면 LED 램프를 활성화/비활성화하는 램프 모듈이 있습니다. 모든 장치는 외부 오염 물질의 유입을 방지하기 위해 Nema 등급(1, 2, 3, 4, 4X, 12 및 13)을 받았습니다. 이 제품은 설치가 용이하도록 나사 단자 유형 연결과 통합되어 있으며 빨간색, 흰색, 녹색 및 노란색 램프 변형으로 제공됩니다.
결합 된 램프 모듈 및 접점 블록
결합 된 램프 모듈 및 접점 블록
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | ZB5AW0B31TQ | ₩181,475 | ||
B | ZB4BW0B42 | ₩203,000 | ||
C | ZB5AW045 | ₩338,782 | ||
D | ZB4BW061 | ₩136,727 | ||
E | ZB4BW031 | ₩283,377 | ||
C | ZB5AW031 | ₩85,120 | ||
F | ZB4BW065 | ₩180,057 | ||
B | ZB4BW0G33 | ₩222,757 | ||
B | ZB4BW0G12 | ₩190,750 | ||
C | ZB5AW0G65 | ₩232,820 | ||
C | ZB5AW0G31 | ₩199,832 | ||
C | ZB5AW0B35 | ₩217,962 | ||
C | ZB5AW0G15 | ₩221,654 | ||
B | ZB4BW0G42 | ₩179,304 | ||
G | ZB5AW0B31 | ₩175,490 | ||
H | ZB5AW0G51 | ₩190,225 | ||
I | ZB5AW062 | ₩147,350 | ||
J | ZB4BW035 | ₩338,555 | ||
C | ZB5AW063 | ₩174,982 | ||
F | ZB4BW063 | ₩187,845 | ||
B | ZB4BW0B35 | ₩222,040 | ||
C | ZB5AW0B45 | ₩209,037 | ||
B | ZB4BW0B61 | ₩176,417 | ||
B | ZB4BW0G15 | ₩232,050 | ||
B | ZB4BW0B51 | ₩170,572 |
더 알아보기
- 유압시스템 구성품
- 비상 조명
- 안전보관
- 연마재 장착 지점
- 구색
- 판금 나사
- 조명 조광기
- 튜브 엔드 레벨링 마운트
- 스폿 용접기 액세서리
- 스테인리스 막대 주식
- METRO 2 선반 와이어 카트
- PARKER LAC 시리즈, 헤드 압력 제어
- DIXON 랙
- WESTWARD 교체 용 볼트 커터 헤드
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 9/16-12 Unc Lh
- DWYER INSTRUMENTS 477-1T-AV 시리즈 공기 속도 키트
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 전자기 잠금 활성화 장치
- SQUARE D 선택기 스위치 손잡이
- HUMBOLDT Perma2 샘플 준비 패키지
- GRACO 오 - 링